662件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。 融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。 柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。 紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。
用途熱溶着により接合が可能。食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。 形状丸型 材質熱可塑性ウレタン ブルー 長さ(m)10
1本(10m)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。
長さ(m)10
1巻(10m)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用) オレンジ タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 種類丸ベルト 硬度87 破断伸度(%)600 材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
特価
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

日本紐釦貿易F10-ORI オリゴム
幅広タイプなのでスカートなどに最適です。 しっかりした伸縮性を持ったポリウレタン弾性繊維「ライクラ」を使用したゴムテープです。
幅(mm)75
1巻(15m)
4,898 税込5,388
8日以内出荷

ノーブランドウレタン丸棒
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 硬度90
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐油ウレタンエプロン
耐油・防水性に優れたポリウレタンを使用しています。柔軟性がありしなやかで軽く、身体の動きを妨げないため、長時間着用しても快適に作業が可能です。ナイロンの裏布を使用しているため、強度に優れています。エプロン本体と紐のフチは、液体などの浸み込みを防ぐため溶着加工を施しています。食品衛生法に基づく食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370条)に適合しています。鳩目仕様のため、紐を取り換えることが可能です。
用途食肉、ハムなどの食品加工工場。水産加工。鉱物油の取扱い惣菜。ファーストフード、店頭販売など サイズフリー 種別エプロン 機能耐油・防水性、柔軟性 材質【鳩目】塩化ビニル鳩目溶着、【紐】ポリウレタン 厚さ(mm)約0.6 質量(g)127 規格食品衛生法適合品 幅(cm)84 着丈(cm)97 材質(裏)ナイロンニット編み地 材質(表)ポリウレタン
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン タイプ#489(高モジュラス品) 種類丸ベルト 硬度90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

先芯はJIS(H級 重作業)の100Jよりもさらに衝撃に強い、 ISO(国際規格 安全靴)200Jの先芯を採用。
ブラック 足幅3E 仕様静電機能、靴底スリップサイン付 形状ローカット 材質(アッパー)天然皮革、合成皮革 材質(ソール)ウレタン(2層) 標準質量(g/片足)460±10(26cm) 安全規格JSAA合格品(A種) 材質(先芯) 色番710 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様樹脂先芯、耐油、耐滑、静電、女性サイズ対応 形状ローカット 規格JSAA合格品 材質(アッパー)天然皮革+合成皮革 材質(ソール)ウレタン2層底 先芯樹脂先芯 標準質量(g/片足)420±10(26cm) 色番010 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様樹脂先芯、耐油、耐滑、静電、女性サイズ対応 形状ローカット 規格JSAA合格品 材質(アッパー)天然皮革+合成皮革 材質(ソール)ウレタン2層底 先芯樹脂 標準質量(g/片足)410±10(26cm) 色番010 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保冷/保温コンテナシリーズ ポリエチレン、発泡ポリウレタン、ポリエチレンの 3層構造で高い保冷性/断熱性を実現 保冷・保温による衛生面の向上 表面が平滑で汚れがつきにくく洗浄が楽で衛生的 フォークリフトによる四方刺しが可能なため、作業の省力化が可能(J-210を除く)
容量(L)1014 仕様断熱材入り、ラバーストラップ、静止時段積:2 材質外壁:ポリエチレン、断熱材:発泡ポリウレタン 質量(kg)87 ブルー 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1700×1220×850 許容誤差0.03 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×1100×590
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

ターポリンエプロンを使用していて重たくありませんか ウレタン打抜エプロンは丈夫で軽量、衛生的です。 縫製無しハトメ無しですので異物混入対策に。 打抜のため、縫製加工が無く洗いやすくすぐに乾き、カビが発生しにくくなっています。 ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて、耐久性約2倍。 国産品。耐油・耐冷・耐水。食品衛生法適合。 柔らかなウレタンシートですので、ヒモ・着丈はハサミで調節可能です。
用途食品工場や厨房、水産業など水や油、食品を使う作業に。 材質ウレタン タイプハトメ無し 下幅(cm)90 耐摩耗性(破れが生じるまでの回数)従来ウレタンコーティング品83回、従来塩ビコーティング品620回に対し、本製品1037回
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリウレタンコーティング
材質東レナイロン、オックスフォード織 仕様芯付・ヒモ無 種別前掛 質量(g)210 幅(cm)80 前丈(cm)115 TKG品番9-1481-1201 TKG品番(2017)6-1325-1201
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

汚れや水が染みこみにくいです。 ハサミでカットできます。 耐油性・耐寒性に優れています。
1巻
4,998 税込5,498
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値31(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードあり ケースなし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジアウレタンコード
用途軽搬送用 オレンジ タイプ中空ウレタンコード
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2層構造ポリウレタン底を使用し、着地時に衝撃を吸収。JIS T8101 革製S種E合格品
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 形状ローカット 種類安全靴 規格JIS T8101 革製S種E合格品 材質(アッパー)牛革クロム(ベロア) 材質(ソール)ポリウレタン2層 標準質量(g/片足)465(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JSAA型式認定A種合格セーフティシューズ。 ◎樹脂先芯(JSAA-A種合格品)プロスニーカー
ブラック 素材天然皮革+合成皮革 色番10
1足
6,498 税込7,148
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

200J(ジュール)の耐衝撃性能樹脂先芯を搭載したセーフティシューズ。 ◎樹脂先芯(JSAA-A種合格品)プロスニーカー
ブラック 素材天然皮革+合成皮革 色番10
1足
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
製法D式 甲革人工皮革 足幅EEE 材質(先芯) 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー
1足
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底には2層構造のポリウレタン底を使用。着地時の衝撃を効果的に吸収し、快適な履き心地を実現。
形状ローカット 規格JSAA A種合格 衝撃吸収/E合格 耐滑性/F合格 静電/ED合格 製法D式 甲革人工皮革(ベロア調人工皮革) 機能衝撃吸収/耐滑性/静電 足幅EEE 材質(先芯)樹脂 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー
1足
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。
タイプカールコード式 線径(Φmm)1 使用荷重(kg)0.3 耐荷重(kg)0.3 先端形状クリップタイプ 自然長(mm)175 最大長(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
1セット(10個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。ドライクリーニングも大丈夫です。織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。
用途巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。 材質ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル 寸法(cm)巻き:80 伸長率(%)200 太さ(mm)60
1個
359 税込395
3日以内出荷

モダンなカラーリングで多様なカメラとマッチするハンドストラップ。手に巻き付けても気になりにくい幅20mmのスリムタイプ。裏面は手首にフィットし、滑りを防止するポリウレタン付き。先端テープ幅は多くの一眼レフに対応する10mm。ご使用のカメラを事前にお確かめください。
適合一眼レフ/ミラーレス機用 テープ幅(mm)(先端)約10 全長×幅W(mm)約270×20 主要材質ポリエステル、ピッグレザー他
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションTPU製ストラップ
ノブやグリップに取付けることで、紛失を防止できます。 機械装置等での部品の脱落防止に適しています。
材質(本体)ウレタン系熱可塑性エラストマー(TPU) 質量(g)1.7 最大引抜荷重(N[kgf])55.5
1個
272 税込299
4日以内出荷

耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。ドライクリーニングも大丈夫です。織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。
用途巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。 材質ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル 寸法(cm)巻き:80 伸長率(%)200 太さ(mm)50
1個
309 税込340
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐油性に優れたポリウレタンを使用した巾広の織ゴムです。ドライクリーニングも大丈夫です。織り込んであるため伸ばしても幅は変わりません。
用途巾広ウエストデザインのファッション・体操ゴム。 材質ゴム:ポリウレタン,糸:ポリエステル 寸法(cm)巻き:80 伸長率(%)200 太さ(mm)75
1個
409 税込450
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンソールを使用し、ゴムより柔らかく、EVAより耐久性、クッション性に優れるスニーカーになっております。エアークッションにより、軽量で、歩行時の衝撃を緩和します。
用途建築、土木、運搬、内作業、一般作業など 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ウレタン+PU 標準質量(g/片足)約430(26.0cm) 足幅3E
1足
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ひも付きソフト耳栓
騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。 指先でクルクル細めて耳の中へ。 耳栓の先が丸形だから入りやすい。 約30秒程でふっくらと耳に沿います。 耳にフィットして、優れた遮音性。 耳にやさしい表面なめらか仕上げ。 長時間の使用も違和感がありません。
オレンジ コードあり 材質ウレタンスポンジ 質量(g)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
1式(2組)
329 税込362
当日出荷

片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートです
トラスコ品番373-9601 材質ポリウレタン NRR値25dB
1箱(100組)
14,980 税込16,478
当日出荷