高衝撃吸収素材。
圧縮残留歪みが小さい。
軽量でかつ高い衝撃吸収性。
ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。
材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。
長さ(mm)300
幅(mm)50
材質高密度ウレタンフォーム
硬度25
瞬間使用温度(℃)最高:120
最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)持続:-10
すべり止めや簡易保護に。
ハサミ・カッターナイフで簡単に加工が出来ます。
厚さ(mm)10
寸法(mm)250×250
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
強接着タイプでさまざまな被着体への使用が可能です。特殊粘着剤の採用により、のり残りがほとんどありません。引張強度にすぐれ、はがす際の切れがほとんどありません。
用途建築塗装用。
粘着タイプ強粘着
発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。
クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。
雨、風、ほこり、音をシャットアウト。
きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-304
主な用途隙間用
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質ウレタンスポンジ
使用温度(℃)安全:マイナス10~60
用途防音、防振に。
材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。
材質高密度ウレタンフォーム
長さ(mm)300
硬度25
使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10
瞬間使用温度(℃)(最高)120
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。
材質ポリエーテル系ウレタンフォーム
幅(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
UL取得製品
スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。
衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。
ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)300×300
色グレー
ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。
バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。
鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。
材質鉄(鉛レス)
厚さ(mm)4(両面テープ含)
幅(mm)20
仕様強力接着(寒冷地等にも)
色(テープ)黒
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
用途クーラー取付部
ドア、窓回りのすきまに。
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
多層構造のPU(ポリウレタン)フォームが皮膚を保護します。接触面全面がメッシュ状のシリコーン粘着剤で、肌に優しく、貼り直しもできます。パッド部はやわらかくクッション性があるため、圧力を分散します。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています
用途緩衝材に
厚さ(mm)10
色黒
形状角
発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。
クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。
雨、風、ほこり、音をシャットアウト。
きれいにはがせるタイプです。
エスコ品番EA944KD-302
主な用途隙間用
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定
材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙
幅(mm)20
厚さ(mm)0.12
色ホワイト
使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)
主な用途固定
特性強力・両面
アルミ箔にPETフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途ウレタンフォーム断熱材の防湿用
タック(ボールNo.)40
粘着力(N/10mm)10
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])50[12.7]
引張強度(N/25mm)125
保持力(分)40℃/落下100
特性防水性
再生材使用使用
1ケース(16巻)
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
ロジャースイノアック社製高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」の[H-48]グレードを採用した制振ワッシャーです。
ファンや電源等と筐体の間に挟み込むことによって振動を吸収します。
素材の特性として、色移りやへたれは殆どありません。
粘着性はないのでゴム足・滑り止めには適しません。
厚さ(mm)1.5
内径(Φmm)4
外径(Φmm)8.5
入数8個
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。
はがしやすくて強粘着性!
接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着!
はがしやすいのでリサイクルにも最適!
シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい!
金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します
テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています
特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。
POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定
POP関連、商業ディスプレーの接着
ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13
粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0
保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)
再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)
適合用途再剥離
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。
用途工作や手芸用途の仮止め用途に
厚さ(mm)0.12
長さ(m)20
厚さ薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。
長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。
色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。
粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。
色黄×黒
材質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)約10
長さ(mm)500
粘着剤アクリル系
発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。
人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。
ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。
テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。
用途ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。
ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用
厚さ(mm)0.13
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7.44
紙管サイズ(Φ)75mm
主なワークパーツ
テーピング時の皮ふの保護に巻くウレタンフォームのテープ。
テープ幅(mm)70
テープ長さ(m)25
仕様粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色黄
テープ種類アンダーラップ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
基材にクッション性に優れたウレタンフォームを用いています
柔らかい基材なので、接着面に多少の反り、凹凸があってもなじみやすく、追従性が良好です
耐反発性に優れ、強力な接着力がある為、長期間使用しても浮きや剥がれが生じにくく、安定性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-62
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
特価
¥399
税込¥439
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-64
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-63
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-67
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ