32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事 仕様エアゾール缶(容量810g/750mL) 使用温度範囲(℃)-40~100 硬化時間(分)約40分(20mm厚) 発泡体積(L)32~36 熱伝導率(W/mk)0.038 発泡倍率約1.5倍 危険等級 タックフリータイム(分)約10 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.8L ホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(800g)
2,898 税込3,188
当日出荷

日本接着剤工業会(JAI)認定商品 しっかり接着。床鳴り・きしみも低減。 発泡ウレタンにより安定した接着性能を発揮。 塗布後も微発泡しますから、部材間に多少の隙間があっても接着剤が充墳され、強力な接着力を発揮し、釘の浮き上がりを防止。 従来の根太用接着剤、5~6本分施工量!! 本品1缶(500g)あたり、従来の根太用接着剤(1kg)の5~6本分に相当する施工が可能です。 しかも、ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できるので、作業の中断・再開が容易で、従来品に比べてロスが少なく最後まで無駄なく使いきることが出来ます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FB-500の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
用途根太と床板の接着に。 仕様エアゾール缶(容量500g/477mL) 成分一液型発泡ウレタン接着剤 使用温度範囲(℃)-10~40 主成分ポリジフェニルメタンジイソシアネートプレポリマー 使用ガスHFC152a 不揮発分60%以上 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 外観淡黄色フォーム(塗布後) 硬化時間(時間)夏/2以上、冬/5以上(最終接着強度 7日後) 危険等級 引張強度(N/mm2)0.5以上 タックフリータイム(分)夏:10、冬:30 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様1液性専用 危険物の類別非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10~40 ノズル長(mm)200 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

トラスコ品番207-8968 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.577L 危険物の性状非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工! ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。 あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。 複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。 異種材料の接着や固定に使用できます。
用途配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。 断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。 ガスの種類LPG+DME(ノンフロン) 主成分ジフェニルメタンジイソシアネート 発泡体積(L)約40~50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量470mL 硬化時間40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後) 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。 専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。
用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。 主成分アセトン、イソプロピルアルコール、LPG トラスコ品番453-6355 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 トラスコ品番453-6380 クリーム 容量(mL)750 質量(g)990 タイプ一液型充填 使用温度範囲(℃)-40~100 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 発泡体積(L)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ一液型充填 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。 ガンにウレタンを取り付けたまま保管(2-3ヶ月)、再使用ができます。
用途シスタM5270, M5270P, M5290の専用ガン
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー グリーンクロス 動画あり
使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに 仕様逆向き使用 切断可能時間約50分 耐薬品性変化無し(20℃、30日) 耐寒耐熱温度(℃)-40~+90 発泡倍率約2.5倍 危険等級 タックフリータイム(分)約8 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吐出量の調整が簡単です。 軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番273-8163 全長(mm)370 質量(g)400 全高(mm)160 危険物の類別非危険物
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品細ノズル×1 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40~+80 カットタイム(分)60~120 危険等級 タックフリータイム(分)15~30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種GPD WIN Max 2 2025 材質ウレタンフォーム 質量(g)約67 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×215×18 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(2560×1600) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約270×195
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填 仕様1液性 付属品ノズル1本 ライトピンク 規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60 発泡体積(L)(最大)30 発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量441mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-3253 ピンク タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)36~40 施工長さ直径2cmで約130メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.525L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア) 仕様自己消火性 クリーム 容量(g)500 主成分ウレタン樹脂 発泡体積(L)約16 硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚) タイプ一液型充填 トラスコ品番453-6371 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッド部分は6段階ギアで角度調整が可能です。腰部分はガス圧式でMAX140度まで無段階リクライニングが可能。手元のレバーで操作します。また、座面の高さは5段階で高さ調整が可能です。柔らかいウレタンクッションと弾力のあるチップウレタンの2層になっており、約16cmの極厚クッションがしっかりと体を支えます。脚部は畳に優しいすりあし構造です。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装) クッション材:ウレタンフォーム 張地:ポリエステル・レーヨン 質量(kg)14.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×620~105×920~1040 肘高さ(mm)560
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

SIGMAX(シグマックス)リブバンド一般用
前合わせ部分のポケットにより、スムーズな装着が可能。 抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGMAX(シグマックス)カラーキーパー
芯材には、抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用。形状安定樹脂を内蔵し、予め丸みをつけてラクに装着できます。 取り外しができるカバーは洗濯が可能です(本体の丸洗いはできません)。 ポリエチレンフォームとポリウレタンフォームの2種類の素材を採用することで、ソフトな装着感と適度な固定力を両立。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGMAX(シグマックス)リブバンド女性用
前合わせ部分のポケットにより、スムーズな装着が可能。 抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用。
性別女性用
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 耐久性と優れた防音性を誇る、 RS Pro ブランドの粘着式 PUR 防音フォームをぜひご紹介ください。 このフォームは化学的に不活性で、非防塵性と柔軟性があり、必要な EXACT の形状に切断するのに役立ちます。 音響レベルを制御するとします。RS Pro 接着式 PUR フォームは、寸法 1000 mm x 600 mm x 28 mm が 2 枚入りパックに入っているため、残響、反射、フラッターエコーを低減することができます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 28 mm ( 1 m の長いフォーム)は、卓越した動作温度パラメータ -20 → +130 ° C で、埃、湿気、及び化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. 柔軟性の高い 28 mm フォーム層は、 -20 → +130 ° C の卓越した動作温度を実現し、過酷な環境に最適です このフォームは、騒音伝達を軽減し、振動を軽減します 高質量ノイズバリア 密度は 25-28 kg/m3 です この接着剤付き PVC フォームのサイズは 1000 mm x 600 です mm x 28 mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 28mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
1袋(2個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 耐久性と優れた防音性を誇る、 RS Pro ブランドの粘着式 PUR 防音フォームをぜひご紹介ください。 このフォームは化学的に不活性で、非防塵性と柔軟性があり、必要な EXACT の形状に切断するのに役立ちます。 音響レベルを制御するとします。RS Pro 接着式 PUR フォームは、寸法 1000 mm x 600 mm x 28 mm が 2 枚入りパックに入っているため、残響、反射、フラッターエコーを低減することができます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 28 mm ( 1 m の長いフォーム)は、卓越した動作温度パラメータ -20 → +130 ° C で、埃、湿気、及び化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. 柔軟性の高い 28 mm フォーム層は、 -20 → +130 ° C の卓越した動作温度を実現し、過酷な環境に最適です このフォームは、騒音伝達を軽減し、振動を軽減します 高質量ノイズバリア 密度は 25-28 kg/m3 です この接着剤付き PVC フォームのサイズは 1000 mm x 600 です mm x 28 mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PURフォーム = シートm幅 = 600mm厚さ = 28mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
1袋(2個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
1袋(2個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
1袋(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
1袋(2個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 70% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
1袋(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。. 特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。. 材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。. 表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 70% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
1袋(2個)
20,980 税込23,078
5日以内出荷