252件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重 材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラック タイプツバなし 寸法L1(mm)- 材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
1個
582 税込640
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用 種別重荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ベアリング入りで回転がスムーズです。 紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)、ベアリング入り 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。 【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】 MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。 【TU型ウレタンベアリング(標準品)】 TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。 【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】 TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
タイプツバあり
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。 硬度(ショア A)90 タイプA 材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン グレー 使用温度範囲-20~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。 回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。 接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。
用途各種搬送用。 使用温度範囲-20~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
用途機械設備、搬送用など。 硬度(ショア A)90 タイプB 材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン グレー 使用温度範囲-20~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。 壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。 材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度) 仕様ベアリング入 種別ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに 一体成形しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは、単層成形で、Φ40~Φ60は、二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。
適合ローラーピン:RLP0605 材質(本体)ポリウレタン、ショアA95、ブラック 質量(g)7 材質(ベアリング)スチール、両ゴムシール
1個
579 税込637
翌日出荷

車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU ハンマーキャスター CADデータあり
車輪幅(mm)40 適合品番540S、545S、540SR ボス幅H(mm)45 許容荷重(daN)300
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン CADデータあり
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
種別軽荷重用 材質熱可塑性ウレタンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
420 税込462
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレン(PP)を使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
全長(mm)203 ローラー幅(mm)40 ローラ径(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトなウレタン素材を使用したローラーです。 紙壁紙や繊細なクロスの圧着に最適です。
全長(mm)185
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー部に高品位ウレタンを使用しています。クロス表面をいためずにジョイントできます。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
全長(mm)203 ローラー幅(mm)75 ローラ径(Φmm)35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。 通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もありません。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。 材質(ローラー部)ウレタンゴム 仕様ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめのウレタンローラーです。 ローラー部は高級感があり、汚れの付着も判別しやすいブラック色です。
材質(ローラー部)ウレタン(HS80)、ベアリング入り 材質(ハンドル部)プラスチック
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長年多くのお客様にご愛用いただいておりますウレタンベアリング入ローラーです。 ローラー部にウレタンゴムを使用しました。クロスの艶を押え、ドレープの毛が倒れず、美しく仕上がります。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。後部に突起物が叩けるよう金属を打ち付けてあります。 全点打金具付。
ローラ径(Φmm)35
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。 ハンドル部はプラスチックですので、耐水性にも優れています。 ハイウレタンソフトは非常に軟らかいローラーです。
材質(ローラー部)ウレタン(HS80)、ベアリング入り 材質(ハンドル部)プラスチック
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。 ハンドル部はプラスチックですので、耐水性にも優れています。 ハイウレタンソフトは非常に軟らかいローラーです。
材質(ローラー部)ソフトウレタン(HS60)、ベアリング入り 材質(ハンドル部)プラスチック
1個
3,588 税込3,947
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)PC柄ソフトウレタンローラー
ローラーにはウレタンに比べ軟らかいソフトウレタンを使用し、柄には軽量のプラスチックを使用しています。
材質(ローラー部)ソフトウレタン ベアリング入り
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR
エコ商品
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック 材質(ベアリング)スチール 両ゴムシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイウレタンは弾性に優れ、ソフトタッチが要求される壁紙に適しています。
材質(ローラー部)ハイウレタン ベアリング入り
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー部が非常に軟らかいので、紙壁紙や表面の傷み易い壁紙に最適です。
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドウレタンローラー
仕様AT 適合機種RA、FA 材質ボス:アルミ 穴径(Φmm)19 硬度ウレタン部:Hs90 使用箇所上部 純正品番X058D912G51
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

種類ローラー 寸法D(Φmm)64 材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー) 寸法d1(Φmm)42 寸法d2(Φmm)38 材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ 寸法h4(mm)12 軸穴径(Φmm)20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB トラスコ品番337-3095 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付高H(mm)190 取付座(mm)102×102 取付ピッチY(mm)75(80) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)140 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)75(80)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番336-5181 材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68(71) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)100 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り 種別ベアリング入 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。 紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)、耐摩耗性ベアリング入り サイズΦ35×60mm 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番のウレタンローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
硬度Hs90 材質(ローラー部)ウレタン、静音ベアリング入り
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベアリングを省略した普及型のジョイントローラーです。 ウレタンは、ローラーの内側に金属リングを入れることにより、一般的なベアリングなしタイプに比べて、回転性を向上してあります。
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
949 税込1,044
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラックウレタンを採用し、ローラーの方面に付着する汚れがわかりやすくなっています。
材質(ローラー部)ポリウレタン 仕様ベアリング入り ブラック 径(Φmm)35
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)