耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質ウレタンゴム
硬度90°±5
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度HS95
材質ウレタン
材質ナイロン
材質PP
材質ジュラコン(R)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
付着防止効果と耐摩耗性に優れています。鉄芯入で比重が重いため、粉砕効率が上昇します。
スポンジボールは押しても、つぶしても元の形状に戻り、球速も通常ボールより遅いので初心者の練習や、ショートテニスゲームなどに適しています。
材質ウレタンスポンジ
質量(g)約10
直径(Φcm)約7
アズワン品番64-9510-57
1組(6個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質ジュラコン(R)
材質PTFE
柔らかいのに弾みの大きい不思議なスポンジボール。 バウンドを活かしたボール運動が行えます。
用途突き指しらずのたまつき練習。 バレーのレシーブも腕が痛くなりません。
直径(Φcm)約15
質量(g)約120
材質スポンジ(表面特殊コーティング)
材質ナイロン
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質シリコーンゴム
色乳白色
硬度50°±5
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
天体学習での月や地球のモデルに
内容素材
科目図工
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02
仕様単位面積:2,800個/m2
材質PE(ポリエチレン)
連続使用温度(℃)80
サイズ(mm)Φ20
入数1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質CRゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
月は太陽と地球との位置関係によって見える形が変わることを、自分を地球に見立てて学習します。また、明るい所でも手軽に体験できます。グループでの使用(地球役を中央に、その周囲に数人が教具を持っての学習)は興味をもたせやすく効果的です。
仕様長さ約100mmの柄付き
材質発泡ウレタン球(1/2が黄色、1/2が灰色)
直径(mm)約140
1個
¥3,700
税込¥4,070
4日以内出荷
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。
液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。
1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。
軟組織・硬組織の粉砕に。
DNA・蛋白質の抽出に。
アズワン品番1-6161-02
材質めのう
厚さ(mm)10(ウレタン被覆)
寸法(mm)Φ49×100
1個
¥39,700
税込¥43,670
当日出荷
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書
測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分
質量(g)約73(乾電池含まず)
測定方式オシロメトリック法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
使用電池単3形アルカリ乾電池 1本
排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式
加圧方式ゴム球による手動加圧方式
減圧方式定降圧自動排気弁方式
電池寿命約6000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打撃作業
ソフトタッチのケトルベルです!
材質本体:ネオプレン地、スチール球、ウレタン、PVC
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×15×18
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
ソフトタッチのケトルベルです!
材質本体:ネオプレン地、スチール球、ウレタン、PVC
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×13×14
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ソフトタッチのケトルベルです!
材質本体:ネオプレン地、スチール球、ウレタン、PVC
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×9×14
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ソフトな掻き心地ながら耳の穴の壁面に密着するので、耳アカがゴッソリ取れます。
材質綿球/綿、ウレタン部/ウレタン、軸/紙
寸法(mm)ウレタン部/20×10、紙軸部/80(ウレタン部及び綿球部分に内包された部分を含む)
全長(mm)80
アズワン品番7-6296-01
1袋(10本)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
材質天然木(ナツメ材)ウレタン塗装
ソフトタッチのケトルベルです!
材質本体:ネオプレン地、スチール球、ウレタン、PVC
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×10×13
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ソフトタッチのケトルベルです!
材質本体:ネオプレン地、スチール球、ウレタン、PVC
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×9×13
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード