73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性プライマー 使用量0.15~0.25kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,698 税込5,168
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトレーヌ水性防水材専用のプライマー。 アトレーヌ水性防水材の塗布面がウレタン防水またはシート防水素地面に使用。
用途ウレタン防水・塩ビシート素地専用 成分湿気硬化ウレタン樹脂系 種別アトレーヌ水性防水材専用下塗剤 標準重ね塗り回数(回)1(0.08~0.1kg/m2) 危険等級 乾燥時間(時間)1~6(23℃時)、2~8(5~10℃時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 希釈液無希釈 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、防水 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン系シーリング材S-700V用のプライマーです。 シーリング作業の前に塗布することで密着性を高め、汚染を抑える効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリング材用。密着性向上。
成分ウレタン樹脂系溶剤形 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 包装 標準使用量多孔質面:17m/缶(10×10mm目地目地) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

サンスタープライマー
主成分ウレタン樹脂合成ゴム 乾燥時間(分)30(5~20℃)、20(20℃~) 有効時間(塗布後)8時間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトミクスプライマーU
エコ商品
1液湿気硬化型ウレタンプライマーなので作業性に優れ、一般コンクリート面に強力な接着力を発揮します。
用途フロアトップ#5000、#7000、エポワン、#8500速乾下塗りに最適です。 クリヤー 塗り面積(m2)80 主成分ウレタン系 主な用途コンクリート 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)2~6(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16.7L 適合塗材(一液タイプ)フロアトップ#500、#5200、#5400、マークレス、(二液タイプ)フロアトップ#7000、#7000+マークレス、エポワン、#8500速乾、アクアクリーンU、(二液膜厚タイプ)フロアトップU-#90、U-100NEO 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性プライマー、速乾 関連資料付着性資料(1.3MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

変成シリコーンシーラント専用プライマー
成分酢酸エチル・ウレタンプレポリマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(150g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(300mL)
3,598 税込3,958
6日以内出荷

シーリング材用。密着性向上。
用途シリコンコーク、変成シリコンコーク各種、マルチコーク、AUクイック、ウレタンコーク、ウレタンコークNB、アクリルコーク使用時の下塗り材 成分ウレタン樹脂系溶剤形 トラスコ品番485-9707 規格JSIA F★★★★ 包装 標準使用量多孔質面:88m/缶(10×10mm目地目地) 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.51L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布 容量3mL 適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど 溶剤トルエン 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1パック(5枚)
929 税込1,022
翌日出荷

タイル材・ホーロー・プラスチック製品の密着力を高める際に使用する下地用プライマーです。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。ユニットバスやホーロー浴槽などの下地塗装などにも最適です。
用途FRP製品の補修、ボートやマリン商品の補修、車両補修、ユニットバス、ホーローなどの下地補修 セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋 タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

コンクリート・セメントボード・木部などの下地用プライマーとして効果を発揮します。速乾タイプでヤニ・アク止め用にも最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
用途コンクリート、モルタル、ケイカル版、フレキシブルボード、MDF、木材などの塗膜密着向上や浸透性防止、接着力補助用 セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋 タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

日本特殊塗料プルーフロンc-200専用プライマー
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に 成分ウレタンゴム系 主な用途ベランダ、バルコニー、屋上 使用場所屋外用 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)6~12 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー、防水 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PP素材と上から塗装する塗料との付着性を向上させます。(ウレタンバンパーにも使用できます。)。1液で希釈する必要がなく、そのまま塗装することができます。便利なエアゾールタイプもあります。
透明(エアゾール式) 乾燥時間(分)20℃の場合、約10分で上塗り可能 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

シーカ・ジャパンプライマー
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

神東塗料NCプライマー
作業性に優れ、生産コストの低減に有利です。 有害な重金属を含有していません。 上塗り塗料とインターバルフリーで使用できます。
用途常温乾燥形下塗り塗料(溶剤系) 一般金属製品,建築資材,工作機械,建設機械,搬送車両,重電製品,電気設備等向け 主成分合成樹脂系塗料(変性アルキド樹脂系塗料) 主な用途金属 膜厚(μm)30~40 密度1.41g/mL 塗布方法エアスプレー,エアレススプレー等 使用量100~130g/m2標準膜厚時) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 希釈率(%)スプレー:10~30 特性プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)23℃:15分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:60分以内 危険物の性状非水溶性 適合上塗り料 フタル酸樹脂系,アクリル樹脂系,2液形ウレタン樹脂系,ラッカー系 各上塗り塗料
1缶(20kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に 主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等 適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン 使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。 主成分アセトン 比重0.79 外観無色透明液体 剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60 引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2 危険等級 アズワン品番64-8649-79 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 オープンタイム(時間)12 危険物の性状水溶性 被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
1本(250mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。 材質主成分:シリコーン 被着材の素材金属
1缶(250g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分ウレタン樹脂 不揮発分92.10% 外観均一ペースト 体積変化(%)4 有効期限12ヶ月(5~35℃) 仕様【推奨プライマー】MP2000 JIS規格JIS A 5758 密度(g/cm3)1.43 指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃) 特性ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属、塩ビ面との取合い部分に使用可能な1成分形ウレタン樹脂系プライマーです。
用途取合い部分用プライマー(金属面) 仕様1成分形 主成分ウレタン樹脂 外観淡黄色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL オープンタイム(時間)1~8(5℃)、30分~8(20℃)、15分~8(35℃) 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水 タイプ立上用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
1缶(10kg)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]。1mm厚:1.4kg/m2。2mm厚:2.8kg/m2。3mm厚:4.2kg/m2。[荷姿当り施工面積]。1mm厚:約7.2kg/m2。2mm厚:約3.6kg/m2。3mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水 タイプ平場用 内容量(kg)11.4(ウレタン10、プライマー1、希釈剤0.4) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量10000mL
1缶(11.4kg)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ウレタン防水用プライマー
主成分ウレタン 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スズカファインラフトン逆プライマー
シーリング汚染抑制用 特殊変性湿分硬化形ウレタン樹脂系バリアプライマーです。 シーリング材に含まれる可塑剤を遮断しシーリング汚染を抑制する、湿分硬化形ウレタン樹脂系のプライマーです。(効果が永久に続くものではありません) 液タイプなので取り扱いが簡単です。 ※本製品のご使用にあたっては、カタログ記載の注意事項をご覧ください。
透明 希釈剤スズカシンナー#33 塗布方法刷毛、ウールローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地各種シーリング材(シリコーン系、ブチル系を除く) 希釈率(%)無希釈 特性プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.01・1~2回(5cm幅) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内10分以上、工程間16時間以上(23℃)
1缶(1kg)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーカ・ハマタイトハマタイト プライマー No.30
ウレタンシーリング材専用のプライマーです。
仕様使用シーリング:sc-PU2NB タイプ1成分形 乾燥時間(分)5℃:60以上、20℃:30以上、35℃:15以上 主成分合成ゴム、合成樹脂 外観淡黄色透明 有効時間開栓後(不使用時密栓):当日内 危険等級 溶剤酢酸エチル 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL ホルムアルデヒド等級SIA F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

溶剤型のウレタンプライマーと同等以上の浸透、密着力を発揮します。 一液型のため機械撹拌は不要です。 モルタル・コンクリート下地に良く浸透し、強固な密着を発揮します。 塗装用具のお手入れも簡単です。
適合タケシールAQ防水TyapeS、タケトップ、タケトップ遮熱、タケシールAQトップ、タケトップPシルバー、タケトップPカラー 危険物の類別第四類 不適合タケシール#101カラー防水、タケシール1液カラー防水、タケシール#2000黒、タケシール#30トップコート、タケシールシルバートップ 塗付量(kg/m2)0.4(2回塗り)
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水施工時の悩みとして、粘度のある防水材を含んだローラーを放置しておくと乾燥してしまうケースや、プライマーなどで使用したローラーをシンナーなどで普通の皮スキで、何度も搾らないといけないという問題があります。 そのウレタン防水・樹脂防水・プライマー・土間用・トップコートなどの材料をこの半円で一気に搾る。
刃幅(mm)90 全長(mm)200
1本
489 税込538
当日出荷

極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
毛丈(mm)13 材質ポリエステル 適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート) サイズスモール 毛丈中毛 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用 使用温度範囲(℃)-40~180 適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用) 種別一般工業用 タイプ1液縮合型常温硬化 破断伸度(%)400 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)1T 絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時) 指触乾燥時間(分)5 硬さ(デュロメータA)25 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プライマー・1液ウレタン防水材・トップコート・防滑骨材の5平方メートル分のキット。
用途ウレタン防水・FRP防水の改修用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.99L 危険物の性状非水溶性
1箱
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。 FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。 速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
用途FRP防水材の改修用プライマー。 クリヤー 特性プライマー 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スズカファインリフノン
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。 エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。 防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。 強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。 塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。 シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。 主成分ウレタン系 希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20% 主な用途外壁、屋根、金属、鋼 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第四石油類/可燃性液体類 適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など 特性防錆、耐水、プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)3以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回 塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上 塗付量(kg/m2)0.08~0.18
1缶(3.2kg)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。 低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。 ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。
用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー フローン防水材寒冷地用プライマー 特性プライマー、防水 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
1缶(4kg)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気効果型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 軟質強靭で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水、旧ウレタン弾性床材の上に 再度施工する場合に使用する重ね塗り用プライマーです。 下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー・吹き付け施工が可能です。
用途旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗り替え用。 クリヤー 特性プライマー 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 主な用途 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3~24(23℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不良部分の補修をした後、加硫ゴムシートの上にウレタン防水材を塗り重ねるためのエポキシ樹脂系プライマーです。 既存ゴムシートを撤去せずにウレタン防水材を塗布できるので、高耐久性複合防水になります。
主成分エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

素地(さび層)への浸透性がよい。さび層内の水分を無害化し、さびを強く固定します。各種の旧塗膜面の上に重ね塗りができます。 アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系などの旧塗膜面のいずれにも塗り重ねることができます。 各種の上塗塗料との組み合わせができます。アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系、ふっ素系塗料などのプライマーとして使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)