危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ウールディスクバフ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。
直径(Φmm)75
トラスコ品番835-8989
危険物の類別非危険物
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウールバフ ミニポリッシャー用
モノタロウ
¥599
税込¥659
外径(Φmm)80
厚さ(mm)15
トラスコ品番807-1372
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。
外径(mm)125
材質羊毛
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。
メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)170
厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5
タイプ細目
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6
タイプ細目
内径(Φmm)22
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途車、床、家具等の艶出しに
適合本体MRS-1250
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウールバフ Φ150 ソフト
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
磨き用バフ
外径(Φmm)150
厚さ(mm)10
トラスコ品番365-0723
色黒
タイプ肌調整他用
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
危険物の類別非危険物
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
外径(mm)125
材質コールテン(綿100%)
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材各種金属、木材
1枚
¥539
税込¥593
6日以内出荷
国内メーカー製造の高品質商品
ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80
厚さ(mm)10
内径(Φmm)9
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
外径(Φmm)125
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。
メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩
外径(Φmm)170
厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5
タイプ中目
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6
タイプ中目
内径(Φmm)22
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
品質の良い羊毛を使用、表面を傷付けることなくソフトに仕上げます。ツヤ出し作業にご使用ください。
外径(Φmm)125
サイズ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
腰と柔軟性を兼ね備えた低反発素材の粗目バフです
細目コンパウンドとの組み合わせにより、ペーパー目3000番スタートであればウールバフが必要ないくらい切削力があり仕上げる事が出来ます
バフ表面の特殊なウインドマークの切り込みにより、コンパウンドの目詰まりが起きにくい他エアブローの際も綺麗に払う事が出来ます
材質低反発細目発泡ハードウレタンスポンジ
色イエロー
硬度ハード
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
仕様シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品PT1/4カプラー、スパナ、マジックパッド用ペーパー、ウレタンバフ、ウールバフ、接着パッド用ペーパー、マジックパッド、接着パッド、レンチ×2
全長(mm)125
質量(g)340
使用空気圧力(MPa)0.55
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(9.9MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーです。ギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESマイクロファイバークロス×2枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ
質量(kg)2.8
電源(V)100
消費電力(W)900
回転数(min-1[r.p.m])265~535
オービット径(Φmm)5
パッド径(Φmm)マジック:125/150
1セット
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
LHR15-MK3ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。
バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です
RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型
電源(V)100
消費電力(W)500
回転数(min-1[r.p.m])3000~5200
セット内容本体×1,ウールバフブルーCOARSE(粗目~中目)Φ145mm×1,スポンジバフイエローFINE(細目)Φ150mm×1,コンパウンドCOARSE(細目)250ml×1,コンパウンドFINE(微粒子)250ml×1
本体質量(kg)2.6
オービット径(Φmm)15
パッド幅(mm)125
1セット
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
最速仕上げを可能にした「一発鏡面ハード」と「一発鏡面匠」と専用バフをセットにしました。
ポリッシャー RSE1250(別売)使用で、回転キズを入れずに、ハイスピード鏡面仕上げが可能になります。
用途研磨セット
セット内容一発鏡面ハード(500mL)×1、一発鏡面匠(500mL)×1、ロングウールバフ130Φ×3
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1000mL
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)
材質樹脂
取付ネジ径M12
直径(mm)125
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
究極の鏡面仕上げを望まれる方にはすべてを専用設計したクリプロの研磨システムをオススメします。
「一発鏡面」「さらに鏡面」と専用バフ、専用ヘッドをセットにしました、M-19RSE-1250ポリッシャー(別売)使用で回転キズを入れずに、ハイスピード鏡面仕上げが可能になります。
用途研磨セット
セット内容一発鏡面匠(500mL)×1、一発鏡面極(300mL)×1、専用ヘッド123Φ×1枚、ロングウールバフ130Φ×3、テーパーウレタンバフ150Φ×2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量800mL
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連資料部品図(0.53MB)
1台使用個数1
ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーですギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESパッドツール、RUPESマイクロファイバークロス×3枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ、収納バッグ
質量(kg)2.8
電源(V)100
消費電力(W)900
回転数(min-1[r.p.m])265~535
オービット径(Φmm)5
パッド径(Φmm)マジック:125/150
1セット
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
用途自動車ワックス研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番580-4922
セット内容Φ150ウレタンバフ×1枚、Φ125ウールバフ×1枚
全長(mm)154
質量(kg)0.9
タイプマジックパッド
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
関連キーワード