こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ガスの種類DME、炭酸ガス
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可
成分DME (ジメチルエーテル)
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213
容量(g)231(350mL)
形名ダストブロワー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射○
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)。※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
タイププッシュ式
グリーン購入法適合
仕様逆さ噴射対応
付属品ノズル付
成分ノンフロンタイプ
材質缶:スチール
ガスの種類DME・炭酸ガス
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216
逆さ噴射○
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)115
空気消費量(L/min)430
材質(本体)プラスチック
質量(g)143
タイプ軽量
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(レバー部)プラスチック
材質(ノズル)鉄
空気取入口Rc1/4
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400
コード長さ(m)3
使用可能時間(分間)15
風速(m/s)19.2
質量(kg)1.2
風量19.6cm/s
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
電源(AC V)100
タイプ電動式
逆さ噴射○
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続1/4カプラー
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)約3.5
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球に優しいノンフロン MiraisellエアダスターPro
逆さにしても冷却液がでない。
温暖化係数が低く環境に優しいノンフロンタイプ。
グリーン購入法適合
タイププッシュ式
仕様逆さ使用可
原材料(DME+CO2)
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
こんなお得な商品も!
エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど
家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など
ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに
仕様逆さ使用可
タイプトリガー式
質量(g)400
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220
ノズル長(mm)130
主成分DME(可燃性)、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
環境にやさしいノンフロンタイプです。
どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。
地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。
オゾン層を破壊することはありません。
グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在)
※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に最適です。
タイププッシュ式
仕様逆さ噴射OK!
付属品チューブ(13cm)
成分炭酸ガス+DME
寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×218
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
環境に優しいノンフロンタイプのエアダスター。
逆さで噴射しても液漏れしない安心設計。
目的に応じて狭口と広口が使い分け出来るスプレーノズル。
用途サッシの溝・空調機器・PCなど
仕様逆さ噴射OK!
タイププッシュ式
付属品ノズル(長117mm)
本体寸法(mm)74×66×H231
主成分DME(可燃性)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本(390mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
こんなお得な商品も!
エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa
付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ
質量(g)381
電流(A)1.2A
出力68W
電源USB typeC(DC5V)
風速(m/s)3段階切替、最大:45
バッテリーリチウム電池 7500mAh
充電時間約4時間
動作環境-10~50℃
サイズ(mm)123×174×60
回転速度150000RPM
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
逆さ噴射可能で液漏れしない。フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製です。安全安心の2ピース缶採用。逆さで吹ける、ノンフロンエアダスターです。
用途精密機器のホコリ飛ばしに。工具・機械類のメンテナンスに。
仕様逆さ噴射可
付属品チューブ
トラスコ品番385-7464
容量(mL)350
タイププッシュ式
主成分DME(可燃性)、CO2
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)310
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:Rc1/4
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)3.7
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
ノズル外径(Φmm)約5.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。
ノズル内径(Φmm)15.8
ノズル長(mm)83.3
ねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続方式1/4カプラー接続
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
こんなお得な商品も!
エアダスター
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル口径(Φmm)2.1
接続方式カプラー接続
仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)135
使用流体圧縮空気
エアーホース内径(Φmm)4以上
軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/8
ノズル長(mm)220~310
空気消費量(L/min)350
材質(本体)プラスチック
質量(g)200
タイプ軽量、伸縮
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(レバー部)プラスチック
材質(ノズル)鉄
空気取入口Rc1/4
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)3
取付ねじサイズG1/8
材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル外径(Φmm)6
適合流体空気
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
トラスコ品番276-0231
全長(mm)220
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
質量(g)220
最高使用圧力1.0
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径(inch)G1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径(inch)PF1/8
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)85×41×135
質量(g)約276
タイプ電動式
消費電力(W)50
入力DC5V/2A
モーター(W)56
使用時間(分)約20~90
風量風圧約5g~48g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])80000
充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約80
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり
電源10.8V 2000mAh
充電時間約5時間
保証期間ご購入日より1年
使用可能時間(分間)約20
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体空気
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エア配管の接続に
用途エアダスター用の交換継手です
材質鉄
エアー接続口プラグ
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)NBR
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
強力な噴射力でホコリ・ゴミを吹き飛ばします。
仕様逆さOK
成分DME/CO2
全長(mm)216
質量(g)435
タイププッシュ式
内容量(mL)350
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
カメラ機材、パソコン、オフィス機器のホコリをエアーの力で吹き飛ばすエアダスター。
DME高圧ガス(可燃性)を使用した、ノンフロンタイプで環境にやさしいエコタイプです。
扱いやすいスリムタイプの缶を採用。着脱可能なノズルで、装着時は細かな範囲に噴射、はずした時は広範囲に噴射できます。
安心の日本製。
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×235
間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。
材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
空気消費量(L/min)450
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:G1/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。
軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。
ノズル口径(Φmm)2.1
取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4
最高使用圧力0.97MPa
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ