カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 科学研究・開発用品(3)

「エア ユニオン 分岐」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア分岐管 スリーブ 10個入 千代田通商エア分岐管 スリーブ 10個入千代田通商
329税込362
1袋(10個)
5日以内出荷
固定型ペアソケット アズワン固定型ペアソケットアズワン
4,250税込4,675
1個
8日以内出荷
分岐ユニット 一本の配管からエアーを分配させるペアソケット。 接続口 ツータッチソケット×2方
仕様●重量(約):240g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4102-92
ロータリー型ペアソケット アズワンロータリー型ペアソケットアズワン
5,720税込6,292
1個
8日以内出荷
分岐ユニット 一本の配管からエアーを分配させ、回転するペアソケット。 接続口 ツータッチソケット×2方
仕様●重量(約):344g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上)アズワン品番68-4102-83
W管継手 チーズ SK11W管継手 チーズSK11
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン SK11W管継手 チーズユニオンSK11
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ユニオンワイ SK11W管継手 異径ユニオンワイSK11
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ユニオンワイ SK11W管継手 ユニオンワイSK11
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
異径ユニオンティ モノタロウ異径ユニオンティモノタロウ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンワイ モノタロウユニオンワイモノタロウ(11件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ユニオンティ モノタロウユニオンティモノタロウ(14件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
チューブ継手 ユニオンY BeHAUSチューブ継手 ユニオンYBeHAUS
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンY使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンT BeHAUSチューブ継手 ユニオンTBeHAUS
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のT型流路分岐として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンT使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
エアチーズ SK11エアチーズSK11
429税込472
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアチーズ SK11エアチーズSK11
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
デルタユニオン KQ2D-X35 SMCデルタユニオン KQ2D-X35SMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
9日以内出荷
めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用
適合チューブ外径(Φmm)6使用流体水/空気使用圧力範囲(MPa)-0.1~1形状デルタユニオン使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
両口チーズユニオン KQ2T-X35 SMC両口チーズユニオン KQ2T-X35SMC
499税込549
1個
4日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。形状両口チーズユニオン使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U-X35 SMCユニオンワイ KQ2U-X35SMC
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。(ボディ)黒形状ユニオンワイシール(ねじ部)シール剤付ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
469税込516
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
翌々日出荷から18日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
3,598税込3,958
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。寸法M(mm)13.3形状異径ブランチユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC異径チーズ KQ2T インチサイズSMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズSMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
3,198税込3,518
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMCユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズSMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズSMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじM5×0.8形状ブランチユニバーサルエルボボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)6.2有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4管接続口径M5×0.8寸法L1(mm)16.5寸法A(mm)15.4ねじの種類M寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)9.8寸法L2(mm)10.9ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法P(mm)8.2寸法L3(mm)18.4寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ接続ねじ10-32UNF使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPaボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)寸法M(mm)13.3保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
439税込483
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMCブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら