51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 動画あり
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 モノタロウ 動画あり
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ハンドバルブ レバー式 モノタロウ 動画あり
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)1 管接続口径1/4 最大流量(L/min)2500(1MPa時) ねじの種類Rc 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0336
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 接続方式ねじ込み形 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体 口径タイプスタンダードボア ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス バルブ種類ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ難燃タイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5 材質(ボール)ステンレス鋼(316SS) 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7857-58 ねじサイズRc3/4" 材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A) 材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2)) バルブ種類ボールバルブ
1個
37,400 税込41,140
翌日出荷


ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0336
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。 トラスコ品番795-4492 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 質量(g)189 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。取付けネジ外ネジタイプRoHS相当品となります。
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。流体を左右に切替するためのバルブです。 材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ トラスコ品番795-4506 質量(g)199 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ3 0330
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン) 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
仕様【操作機】CS型(スプリングリターン) 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番253-9632 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm)60 圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

空気操作形減圧弁操作用標準ユニットは、フィルター付空気用減圧弁(GD-37N)、 圧力計、手動三方切換弁、排気絞り弁、取付け用ブラケット等、必要な機器を組み合 わせたもので、空気操作形減圧弁の性能を充分に活用できるよう製作されています。 又、空気操作弁(PD-1型、PD-2型、PD-3型)の操作にもご使用ください。
質量(kg)0.35 接続JIS Rc1/4 流体温度(℃)5~60 一次側圧力(MPa)0.99以下 耐圧力(MPa)(本体)1.5 ろ過度(μm)5 適合流体空気 二次側圧力(MPa)0.05~0.7
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番253-9633 セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET) 寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm)60 圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレススチール1/4回転L及びTポートボール弁. 流量制御に使用するRS Proステンレススチール製L及びTポートボールバルブです。閉鎖用途に最適です。これらのボールバルブは、耐久性があり、長期間放置した後でも正常に動作します。 ボール値は、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材で使用され、多くの場合、腐食性の高い環境で使用されます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の 3 ピースステンレススチールボールバルブを幅広く取り揃えています。3 ピースのバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 RS Pro ステンレススチール製ねじエンドボールバルブは流量制御に適しており、さまざまなサイズとタイプが用意されています。 ; 499-1865 499-1865 -L ポートボールバルブ、 1/4 インチ BSP F ; 499-1871 499-1871 -L ポートボールバルブ、 3/8 インチ BSP F ; 499-1887 499-1887 -L ポートボールバルブ、 1/2 インチ BSP F ; 499-1893 499-1893 -L ポートボールバルブ、 3/4 インチ BSP F ; 499-1938 499-1938 -T ポートボールバルブ、 3/8 インチ BSP F ; 499-1944 499-1944 -T ポートボールバルブ、 1/2 インチ BSP F ; 499-1950 499-1950 -T ポートボールバルブ、 3/4 インチ BSP F ; 499-1966 499-1966 -T ポートボールバルブ、 1 インチ BSP F. 特長と利点:. <ul> <li>ステンレス鋼製 - 耐食性に優れ、高温での厳しい用途に最適 </li> <li>動作温度範囲-15~+232℃ </li> <li>定格圧力 WOG:68bar </li> <li>ボールおよびステム部 - AISI 316ステンレス鋼 </li> <li>グランドナット、ハンドル、ストップボルト、ロックプレート - AISI 304ステンレス鋼 </li> <li>ボディシール、シール、スラストワッシャー、ステムパックの材質 - PTFE </li> <li>ハンドルワッシャー・ボルトの材質 - ASTM A36 </li> <li>「L」ポートバルブについてはRS在庫番号を参照してください: ; 499-1865 499-1865 , ; 499-1871 499-1871 , ; 499-1887 499-1887 および ; 499-1893 499-1893 </li> <li>「T」ポートバルブについては、RS在庫番号を参照してください: ; 499-1938 499-1938 , ; 499-1944 499-1944 , ; 499-1950 499-1950 および ; 499-1966 499-1966 </li> </ul>. 代表的用途. 手動の1/4回転ボールバルブは、さまざまな用途用に各サイズを取り揃えています。手動式のハンドレバー付きで、真鍮、ステンレス、プラスチック製があります。ボールの値は、信頼性がありと耐久性に優れるもので、長期間確実に閉じるため、シャットオフや制御用途に適し、多くご愛用いただいています。 アプリケーション: 加熱システム 水処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボール値はどのように機能するのですか. ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になりますレデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
仕様タイプ = Tポート、 三方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 1000psi操作圧力 = 68バール
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ステンレススチール1/4回転L及びTポートボール弁. 流量制御に使用するRS Proステンレススチール製L及びTポートボールバルブです。閉鎖用途に最適です。これらのボールバルブは、耐久性があり、長期間放置した後でも正常に動作します。 ボール値は、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材で使用され、多くの場合、腐食性の高い環境で使用されます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の 3 ピースステンレススチールボールバルブを幅広く取り揃えています。3 ピースのバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 RS Pro ステンレススチール製ねじエンドボールバルブは流量制御に適しており、さまざまなサイズとタイプが用意されています。 ; 499-1865 499-1865 -L ポートボールバルブ、 1/4 インチ BSP F ; 499-1871 499-1871 -L ポートボールバルブ、 3/8 インチ BSP F ; 499-1887 499-1887 -L ポートボールバルブ、 1/2 インチ BSP F ; 499-1893 499-1893 -L ポートボールバルブ、 3/4 インチ BSP F ; 499-1938 499-1938 -T ポートボールバルブ、 3/8 インチ BSP F ; 499-1944 499-1944 -T ポートボールバルブ、 1/2 インチ BSP F ; 499-1950 499-1950 -T ポートボールバルブ、 3/4 インチ BSP F ; 499-1966 499-1966 -T ポートボールバルブ、 1 インチ BSP F. 特長と利点:. <ul> <li>ステンレス鋼製 - 耐食性に優れ、高温での厳しい用途に最適 </li> <li>動作温度範囲-15~+232℃ </li> <li>定格圧力 WOG:68bar </li> <li>ボールおよびステム部 - AISI 316ステンレス鋼 </li> <li>グランドナット、ハンドル、ストップボルト、ロックプレート - AISI 304ステンレス鋼 </li> <li>ボディシール、シール、スラストワッシャー、ステムパックの材質 - PTFE </li> <li>ハンドルワッシャー・ボルトの材質 - ASTM A36 </li> <li>「L」ポートバルブについてはRS在庫番号を参照してください: ; 499-1865 499-1865 , ; 499-1871 499-1871 , ; 499-1887 499-1887 および ; 499-1893 499-1893 </li> <li>「T」ポートバルブについては、RS在庫番号を参照してください: ; 499-1938 499-1938 , ; 499-1944 499-1944 , ; 499-1950 499-1950 および ; 499-1966 499-1966 </li> </ul>. 代表的用途. 手動の1/4回転ボールバルブは、さまざまな用途用に各サイズを取り揃えています。手動式のハンドレバー付きで、真鍮、ステンレス、プラスチック製があります。ボールの値は、信頼性がありと耐久性に優れるもので、長期間確実に閉じるため、シャットオフや制御用途に適し、多くご愛用いただいています。 アプリケーション: 加熱システム 水処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボール値はどのように機能するのですか. ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になりますレデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
仕様タイプ = Lポート、 三方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psi操作圧力 = 68バール
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ステンレススチール1/4回転L及びTポートボール弁. 流量制御に使用するRS Proステンレススチール製L及びTポートボールバルブです。閉鎖用途に最適です。これらのボールバルブは、耐久性があり、長期間放置した後でも正常に動作します。 ボール値は、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材で使用され、多くの場合、腐食性の高い環境で使用されます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の 3 ピースステンレススチールボールバルブを幅広く取り揃えています。3 ピースのバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 RS Pro ステンレススチール製ねじエンドボールバルブは流量制御に適しており、さまざまなサイズとタイプが用意されています。 ; 499-1865 499-1865 -L ポートボールバルブ、 1/4 インチ BSP F ; 499-1871 499-1871 -L ポートボールバルブ、 3/8 インチ BSP F ; 499-1887 499-1887 -L ポートボールバルブ、 1/2 インチ BSP F ; 499-1893 499-1893 -L ポートボールバルブ、 3/4 インチ BSP F ; 499-1938 499-1938 -T ポートボールバルブ、 3/8 インチ BSP F ; 499-1944 499-1944 -T ポートボールバルブ、 1/2 インチ BSP F ; 499-1950 499-1950 -T ポートボールバルブ、 3/4 インチ BSP F ; 499-1966 499-1966 -T ポートボールバルブ、 1 インチ BSP F. 特長と利点:. <ul> <li>ステンレス鋼製 - 耐食性に優れ、高温での厳しい用途に最適 </li> <li>動作温度範囲-15~+232℃ </li> <li>定格圧力 WOG:68bar </li> <li>ボールおよびステム部 - AISI 316ステンレス鋼 </li> <li>グランドナット、ハンドル、ストップボルト、ロックプレート - AISI 304ステンレス鋼 </li> <li>ボディシール、シール、スラストワッシャー、ステムパックの材質 - PTFE </li> <li>ハンドルワッシャー・ボルトの材質 - ASTM A36 </li> <li>「L」ポートバルブについてはRS在庫番号を参照してください: ; 499-1865 499-1865 , ; 499-1871 499-1871 , ; 499-1887 499-1887 および ; 499-1893 499-1893 </li> <li>「T」ポートバルブについては、RS在庫番号を参照してください: ; 499-1938 499-1938 , ; 499-1944 499-1944 , ; 499-1950 499-1950 および ; 499-1966 499-1966 </li> </ul>. 代表的用途. 手動の1/4回転ボールバルブは、さまざまな用途用に各サイズを取り揃えています。手動式のハンドレバー付きで、真鍮、ステンレス、プラスチック製があります。ボールの値は、信頼性がありと耐久性に優れるもので、長期間確実に閉じるため、シャットオフや制御用途に適し、多くご愛用いただいています。 アプリケーション: 加熱システム 水処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボール値はどのように機能するのですか. ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になりますレデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
仕様タイプ = Tポート、 三方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psi操作圧力 = 68バール
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ その他【オペレート】手動弁 材質(本体)SUSF316 関連資料(1.09MB)
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 12mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム合金最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 23mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム最大作働圧力psi = 290psi操作圧力 = 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 10mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム最大作働圧力psi = 435psi操作圧力 = 30バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

RS Pro
仕様タイプ = 縮小ボア、 三方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 14mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム合金最大作働圧力psi = 290psi操作圧力 = 40バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) 電源三相200V 調節範囲(mm)【台脚】150~180
1台
829,800 税込912,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
899,800 税込989,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)