形状ブッシュ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
ねじサイズ1/4X1/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)16
二面幅H(mm)14
寸法L(mm)10
質量(g)10.1
トラスコ品番808-4354
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下
エスコ品番EA153C-2
質量(g)300
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)35
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム
適合流体空気
適合ねじR1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番814-6222
全長(mm)57.5
質量(g)103
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして
適合流体空気
使用圧力(MPa)0.05~1
エスコ品番EA153CD-2
質量(g)550
管接続口径1/4
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)50
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12
質量(g)約230
取付方式ブラケット付
全高(mm)85
最高使用圧力(MPa)0.95
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
面間寸法(mm)56
エア流量(L/min)1000
設定圧力単位MPa
1個
¥3,730
税込¥4,103
欠品中
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)黄銅製
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
表面処理ニッケルメッキ
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
流体温度(℃)-5~60
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類PT
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-2
取付方式ブラケットなし
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)100
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-112
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-22
質量(g)700
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)176
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-12
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
エスコ品番EA153AB-2
質量(g)240
取付方式ブラケット付
全高(mm)115
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
材質(ボウル)プラスチック
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-22
質量(g)600
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)162
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
質量(g)200
全高(mm)90
最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)
調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)
面間寸法(mm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1
エスコ品番EA153CA-2
質量(g)350
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)156
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)40
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
ダイヤフラム式空気作動弁、スプリングリターンタイプの4(5)ポート弁、ダイヤフラム特有の漏れが少ない方向制御弁。
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
給油不要
質量(kg)0.6
最大作動頻度(Hz)10
エスコ品番EA153CB-102
使用圧力(MPa)0.05~1.4
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)2.1
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1
エスコ品番EA153CA-22
質量(g)800
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)244
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc1/4"
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-54
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5
管接続口径1/4
エスコ品番EA153AF-12
質量(g)410
取付方式ブラケットなし
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~0.85
全高(mm)250
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc
使用流体空気
材質(ボウル)プラスチック
面間寸法(mm)65
エア流量(L/min)1000
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
形状ソケット
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類GXRc
ねじサイズ1/4X1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)23
二面幅H(mm)17
質量(g)27
トラスコ品番808-4684
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンタッチで接続できます。
不意の離脱を防止するストッパー式です。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用
材質真鍮、アルミニウム
使用流体圧縮空気
接続口径Rc1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番838-5453
質量(g)120
1セット(12個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA153C-102
管接続口径1/4
全高(mm)148
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~1
耐圧力(MPa)2
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA153EE-2
質量(g)200
ポート数2
有効断面積(mm2)30
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0~1.0
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
1個
¥9,250
税込¥10,175
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-22
寸法(mm)17×52
材質(本体)C3604
質量(g)72
ポート数2
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0~4.9
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)7.3
周囲温度(℃)5~120
1個
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-12
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥8,730
税込¥9,603
3日以内出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-32
寸法(mm)17×45
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-22
寸法(mm)17×45
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-22
質量(g)1900
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)230
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)200
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)6
給油不要
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
寸法(mm)90×175(H)
質量(g)600
最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)
調整圧力(MPa)0.049~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)
面間寸法(mm)90
アズワン品番64-2198-08
オイル量(mL)35ml
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適!
同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。
2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。
第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。
圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。
その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。
用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途
付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
質量(kg)1.3
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97
管接続口径1/4
最大流量(L/min)300(0.7MPa時)
ねじの種類Rc
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)0.01
油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
用途エアー用
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径(入口/出口)1/4、(排気)1/8
切換方式4方向
仕様保護カバー付、ロック機構なし
エスコ品番EA153EC-25
寸法(mm)114×179×137(H)
質量(g)1000
有効断面積(mm2)8
使用圧力(MPa)0~0.7
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
踏込力(N)(MAX)29
1個
¥14,700
税込¥16,170
8日以内出荷
フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
使用圧力(MPa)1
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
ドレン排出手動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ