27,377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルを回す事で流量調整出来ます。 コンパクトですので作業性が高まります。
用途エアダスター、エア工具等に。 使用流体空気 相手側取付サイズPT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 使用温度(℃)-5~60
1個
739 税込813
当日出荷

コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。
用途エア工具等の流量調整 材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 トラスコ品番292-5770 質量(g)50.3 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲-20~60℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エアー流量調整用 トラスコ品番857-1125 質量(g)50 管接続口径R1/4・Rc1/4 ねじの種類R・Rc 使用流体空気
1個
989 税込1,088
当日出荷

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー流量を調整したい時にご使用下さい
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじ規格インチサイズ 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用流体空気 形状小型ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 使用真空圧力(kPa)-100
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング流量調整器付きカップリング
工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
材質(本体)鋼(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径1/4 規格20型 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用めねじに対する配管として。 適合流体空気 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 主な用途スタンダード 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
469 税込516
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウ 動画あり
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。 材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂 ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8 使用流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa)0.96 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 最大流量(L/min)1100 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 取扱説明書(4.2MB) 圧力計圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。 質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。 取付けネジはG1/4を採用。
質量(g)100 取付ネジ径G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

コンパクトで簡易的なエアー流量の調整に便利です。ダイヤルネジ上部の点に+マークに近づけるほど流量は増え、-マークに近づけるほど流量は減ります。
用途エアー流量の調整。 最高使用圧力(MPa)1.5 管接続口径1/4 ねじの種類R/Rc 常用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計なし スパナサイズ(mm)19
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。流量調整の出来るノズルとロングノズルのセット品。
接続ねじ(ノズル)G1/8、(プラグ)Rc1/4 最高使用圧力(MPa)0.6 本体寸法(mm)182×140×25、275×140×25(ロングノズル時) 本体質量(g)約150(ロングノズル時ともに) 適合流体空気 流量調整範囲(L/min)約0~100
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として。 適合流体空気 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)(ツール)485
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
全長(mm)230
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板製風量調整ダンパー 中間取付
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー 材質鋼板 色調グレー(カチオン電着塗装)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.69 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

適合【横型ガソリン携帯缶】YR-5・YR-10・YR-20・YG20・YG10・SS20・SS10・LX20・PT20、LX10・SS5・PT10・SR2 危険物の類別非危険物
1個
849 税込934
当日出荷

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶 部材 危険物の類別非危険物
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー(防獣)エアー量調整弁
エアーの量を調整して切断スピードを変えることができます
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

マリンテックエアー調整コック
コックを開閉することでエアーの調整が可能!両サイドにホースを接続! 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
パイプ径(Φmm)5(主パイプ) 外径(Φmm)5(吸入側・コック側) 材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
279 税込307
当日出荷


手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
種類:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)*10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
用途交換用フィルター タイプ角形・プッシュ式風量調整付用 種類不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)