鉄板の直線切りに便利です。
回転数(min-1[r.p.m])3200
最高使用圧力(MPa)0.58
切断能力(mm)スチール:1.2
空気消費量(L/min)112
ストローク数(min)2800
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
用途コンクリート・特にハツリ作業のプロ向け製品。エアーカッター専用。
厚さ(mm)2.2
タイプ乾式
適合材コンクリート
頭部高さ(mm)96
付属品25.4×22カッター用スペーサ
トラスコ品番826-6395
全長(mm)274
質量(kg)3.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
PT(エアインレット)3/8
空気消費量(m3/min)0.8~1
砥石寸法(Φmm)外径230
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
砥石周速度(m/min)最速/4800
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)10
全長(mm)280
質量(g)600
切断能力(mm)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.023
ストローク数(min-1[回/分])9000~10000
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251
質量(kg)1.18
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。
種別単発式
ホース接続径G1/4 オスネジ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!!
ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。
高張力鋼板の切断に最適!!
狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具
材質アルミ・スチール他
全長(mm)254(砥石含まず)
質量(g)670
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)6.4
空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm)
エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
適合替刃・カッターEA161LN-124、132
空気消費量(L/min)170
吸入口サイズ1/4inchPT
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径G1/4 オスネジ
コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能!
安全なグリップで作業効率もUPします!
回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。
フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。
低ノイズ設計で、スムーズ作業!
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能
ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105
回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000
エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨
エアーインレット(インチ)1/4
外径(mm)L:354
1本
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。
安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に
砥石寸法(mm)厚さ6
エアカッタAMC-702PA用の替刃です。
用途エアカッタAMC-702PA用の替刃として。
適合機種AMC-702PA
セット内容ブレードブッシュ×2
1セット
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
仕様ストローク数:約2800rpm
付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ)
材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5
全長(mm)220
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.58
切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160
空気消費量(L/min)約112
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2205-61
使用コンプレッサ1.10kW
推奨ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
付属品4インチ砥石(1枚)
全長(mm)377
質量(kg)1.7
研削砥石寸法(mm)(外径)100
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
研削砥石寸法(mm)(内径)9.5(3/8インチ)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
用途様々な鋼材の切断に。
トラスコ品番370-1540
セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m
幅(mm)185
高さ(mm)320
奥行(mm)455
電圧(V)100、200兼用
使用率(%)100V時 100、200V時 60
定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6
電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40
電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
小型プラズマの決定版です。
インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に
使用率(%)30
トラスコ品番772-6694
セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個
幅(mm)145
質量(kg)17.5
高さ(mm)225
奥行(mm)450
電圧(V)単相200
切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9
定格入力(kVA)4.0
電流範囲(A)10~20
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)
トラスコ品番772-6686
質量(kg)17.5
定格電圧(V)単相100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225
定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)
定格入力電流(A)27
定格入力(kW)2.7
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
種類エアエッジカッター
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
NORTON社製カッティングホイール使用!
高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能
ディスク径(Φmm)10
エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨
エアーインレット(インチ)1/4
外径(mm)L:350
1本
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
種類エアエッジカッター
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
トラスコ品番853-5882
セット内容リムーバー(BH-209B)、カッター(BH-25)
質量(g)370
適合径(Φmm)Φ6~Φ25(Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15、Φ16サイズリムーバー)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
エアー式基板ミシン目カッター。コンプレッサーの圧縮空気を使用。エアー式の為、連続作業も楽に行えます。多品種少量生産の製品に最適。
トラスコ品番113-1479
寸法(mm)約210×35(刃含まず)
質量(g)400
空気消費量(NL/min)3.5
材質(刃)強化スチール
空気圧(圧縮)6~7 Bar チューブ径Φ6
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)92.2
トラスコ品番253-7362
全長(mm)205
質量(kg)1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.7
適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥84
税込¥92
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど)
その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心
幅(mm)345
質量(kg)9.5
高さ(mm)357
タイプアース:あり
出力(kW)1.12
奥行(mm)307
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)830
定格電圧(V)100
タンク容量(L)6
定格電流(A)9
最高圧力(MPa)0.78
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター
運転音(dB)97
使用環境温度(℃)5~40
適合流体空気
吐出空気量(L/min)80
運転時間(分)連続:30
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ