エアーガンとコイルホースのセット品です。
用途清掃作業などに
プラグ20PPA
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)0.7
使用範囲(mm)4000
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーガンセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番556-7963
材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)393
最高使用圧力(MPa)0.7
最大使用寸法(mm)4300
材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
空気消費量(L/min)160
ノズル取付口G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に
ノズル長(mm)90
口ノズル径(mm)3.5
仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)
材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ねじ径G1/4
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
スプリング長(mm)約490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。
取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
ホース取付口G1/4
ノズル長(mm)21
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
材質ポリウレタン、アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1.2
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番6-6602-01
セット内容エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)120
外径(Φmm)ホースニップル:9
使用流体空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.39[4]
外寸法(mm)170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
接続口径(inch)G1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径(inch)PF1/8
こんなお得な商品も!
エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色青
使用圧力(MPa)0.8
仕様両端カップリング付
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
使用カプラーツータッチカプラー
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)2
空気使用量(L/min)280
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
質量(g)212
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
接続口常圧用カプラー
ノズルタイプスタンダード(流量調整付)
関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)3
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
材質(本体)アルミ
流体空気
最高使用圧力(MPa)0.6
空気使用量(L/min)610
ノズル外径(Φmm)約5.9
接続口常圧用カプラー
ノズルねじ径G(PF)1/8
ノズルタイプロングノズル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット
材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
呼び径【ワンタッチ接続】20型
特性滑り性
こんなお得な商品も!
エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!!
ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!
ホース内径(Φmm)5
ホース外径F(Φmm)8
色調青
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法D(mm)100
寸法E(mm)42
寸法B(mm)500
材質(ホース)ポリウレタン
使用流体空気
空気接続口ツータッチカプラー
驚きの軽さ!業界最軽量70g。
接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。
製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。
吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)
セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個
質量(g)70
常用使用圧力(MPa)1.0以下
使用環境温度(℃)0~50
耐圧力(MPa)1.5
適合流体エアー
適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。
用途塗装作業に
ノズル口径(Φmm)0.5
ねじ径【取入口】G1/4
使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)
供給方式重力式
カップ容量(mL)100
適合流体空気、塗料・染料
RoHS指令(10物質対応)対応
カップねじ径G1/4
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
使用流体空気
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
トラスコ品番449-9328
質量(g)526
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
霧化能力汎用
ノズル径(Φmm)1.3
カップ取付口G1/4
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
用途小物塗装、中物塗装など。
ノズル口径(Φmm)1.5
パターン開き(mm)180
トラスコ品番449-9336
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)594
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)0.75
霧化能力汎用
材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト
取付口(カップ・エア)G1/4
材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカスト
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般
仕様重力式
材質マグネシウム合金
質量(g)310
所要圧縮機(kw)0.75
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
霧化方式汎用
スプレーガン本体に超軽量マグネシウム合金を採用し、作業者への負担を軽減しています。
メーカー比30%の軽量化を計っています。
用途塗装現場全般
仕様吸上式
材質マグネシウム合金
質量(g)312
所要圧縮機(kw)0.75
カップ容量(L)0.9
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
霧化方式汎用
粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。
用途塗装現場全般
ノズル口径(Φmm)5.5
空気使用量(L/min)170
パターン開き(mm)80
仕様吸上式
トラスコ品番827-5636
材質マグネシウム合金
質量(g)50
所要圧縮機(kw)0.75
カップ容量(L)0.9
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
霧化方式汎用
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。
塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。
ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物の中塗、上塗に。
色替えが多い塗装に。
ノズル径1.3mm
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
仕様重力式
トラスコ品番336-3708
質量(g)585
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)0.4
微粒化汎用微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セット内容ホースバンド×2個ダストホース2m×1本ダストバック×1個
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグRc1/4
寸法D45度
塗料の補充回数が少なく、広い面積の塗装に適した吸上式です。塗料カップ付です。
用途塗装作業に
ノズル口径(Φmm)1.5
ねじ径【取入口】G1/4
使用圧力(MPa)0.29~0.34(推奨)
供給方式吸上式
カップ容量(mL)750
適合流体空気、塗料・染料
ホース外径(Φmm)9
カップねじ径G1/4
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガン
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC温風低圧塗装機全機種に対応する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。
リシン・タイル、耐火塗料、エポキシ等の一般のスプレーガンでは塗布が難しい、高粘度塗料専用のスプレーガンセット。
材料ノズル4種類、エアーノズル3種類付属で粒の大きさや肌感を調整可能!
グリップにはエアーバランス調整があるので手元でも粒子の大きさが調整できます!
タイル材・リシン材入り塗料を1m2に対し、約1分程度で吹き付けられます!
エアー分配機構により、塗材霧化エアーとカップから塗材を押し出すエアーバランスを調整し、より細かい塗装面の粒感調整が可能となります。
用途ABAC温風低圧塗装機全機種用スプレーガン、リシン・タイル等の外壁塗料、断熱塗料、ゲルコード等の高粘度塗料専用スプレーガン
セット内容PN-5スプレーガン本体、ノズル4種類、エアーノズル3種類、アルミ製塗料カップ、ノズル交換用工具
カップ容量(mL)1500
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:2.5/3.5/6.0/8.0、付属エアーノズル:12/15/16.5
1式
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)
トラスコ品番390-5287
空気使用量(L/min)170
パターン開き(mm)200
カップ容量(mL)750
所要圧縮機(kw)0.75
塗料ノズル径(Φmm)1.5
霧化能力汎用
取付口G1/4
エアー取付口G1/4
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガン
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガン
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガン
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
狭小スペースへのエアーブロー作業に便利です。
ポリプロピレン製ですので接触しても対象物を傷つけにくいです。
超軽量のため作業の負担になりません。
アズワン品番1-5588-01
仕様ロングノズル付エアガンセット
セット内容エアガン×1個、ロングノズル×1本、フィルタ×2個、ホースニップル×1個
材質(ロングノズル・レバー)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)(エアガン)170、(ロングノズル)140
材質(本体)ABS樹脂
ろ過精度(μm)0.01
吐出口径(Φmm)2×1穴
接続M14 P=1.0メスネジ
1式
¥18,380
税込¥20,218
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3
容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7
仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ)
セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ
接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ)
電源(V)単相100
制御方式オート運転スイッチ
本体質量(kg)3.4
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190
モーター出力(W)110/100
制御圧力(MPa)0.25~0.40
コイル長(m)(ホース)2.5
運転時間(分)(連続)20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
用途スプレーガン用
セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
取扱説明書メンテナンス方法説明書
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ