23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインフレーター ドアロック解除補助 モノタロウ 動画あり
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm)145×198 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

タイヤ内の空気の加圧、減圧をレバーのみで操作、メーターで内圧微調整できます。Φ80mmのメーターで100~1200KPaまで計測可能です。メーターはラバーで保護します。クリップリング付です。軽量頑丈なボディがハードな作業を支えます。ホース長さ600mm、ヘッドシャフト部200mmなのでダブルタイヤも使用可能です。
測定範囲(kPa)100~1200 最小目盛(kPa)10 材質プラスチック樹脂・真鍮・鉄・ゴム他 タイプダブルタイヤ対応 測定精度(%)±5 ホース長さ(mm)600 適合車種普通車~大型自動車 適合タイヤサイズシングル/ダブルタイヤ 適合タイヤバルブ米式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷

測定範囲(kPa)0~1200 最小目盛(kPa)10 付属品NPT1/4(20PM)カプラー:1個 全長(mm)270 タイプクリップチャック ホース長さ(mm)約1055
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg)100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

測定値が読み取りやすい大型ゲージを採用。 ドイツ製ならではの高耐久性。エアー充填はパイプスタンドへかけるだけ。 エアー圧は「+」「-」のボタンを押すだけで簡単に調節できます。 プラスチックカバー:車に損傷を与えない耐衝撃性。油・洗剤・紫外線にも耐久性があります。 グリップニップル:先端が曲がっているので二輪車にも使えます。 大型ゲージ:精度の高いゲージを装着。
質量(kg)6.6 タイプポータブルタイプ タンク容量(L)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×630×250 ゲージ目盛(kPa)1000
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用 測定範囲(kPa)70~1200 最小目盛(kPa)10 質量(g)750 タイプクリップチャック 空気接続口PT1/4雌ねじ 測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa ホース長さ(mm)1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。
付属品ノズル各種
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

DOD(ディーオーディー)ソトネノキワミ
アウトドアでもしっかり眠りたい人のための、自動膨張式インフレータブルマット。体を包み込むような伸縮性のある表面生地に、ウレタンは贅沢に10cm厚を採用。空気を充填すればアウトドア用マットとは思えないほど弾力のあるマットレスが完成します。また高さ調整ができるウェーブ型の枕が付属し「まるで家で寝ている」かのような環境が完成します。マット、枕はそれぞれにカバーが付属し洗濯もできるので常に清潔に使うことができます。アウトドアとは言っても睡眠環境は妥協したくない、家と同じようにしっかり眠りたい、そんな人のためのプレミアムなキャンプ用マットです。
材質シーツ部分:ポリコットン(ポリエステル80%、綿20%)、マット&枕本体:ポリエステル(TPUコーティング)、 タン 材質(中材)ポリウレタンフォーム
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほどよい硬さと高いクッション性により快適な使い心地。空気入れの手間が掛からない自動膨張。収納時は付属の収納袋に丸めてコンパクトに収まるので、持ち運びに便利。
用途キャンプ、アウトドア、災害時、車中泊などあらゆるシーンに活躍。 付属品結束バンド1本、収納袋 材質本体:スエード調/ポリエステル、ハニカム柄/ポリエステル、内部スポンジ/ポリウレタン、バルブ/ABS、収納袋/ポリエステル、結束バンド/ポリエステル 質量(g)約202 寸法(縦×横×厚さ)(mm)展開時:約410×310×50 収納寸法(mm)約320×Φ80
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Mitsukin(三金商事)インフレーターフラットマット
エコ商品
置くだけで車のシートの段差を解消そして快適な空間に!車中泊用インフレート式段差解消マットです。S・M・Lと3つのサイズをご用意。車に併せてお選びいただけます。お手入れしやすくはっ水、防汚性に優れたオックスフォード素材を採用。汚れたらさっとひと拭きでスッキリキレイに。自動膨張式だから設置も楽々。空気の入れ具合を調節することで高さの微調整も可能です。収納時は空気を抜いてコンパクトになるので、保管も場所をとりません。
付属品本体、ショルダーベルト付き収納袋、ゴムバンド、補修パッチ、説明書 材質210Dオックスフォード、ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0110。ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110
用途ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。便利な首ふりタイプ。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。 材質ステンレス シルバー 商品(関連商品)品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110 使用箇所タイヤ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0109。高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。関連商品:品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110
用途高耐久ステンレスメッシュホース採用。白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。 材質ステンレス シルバー 商品(関連商品)品番:PGR0047,PGR0048,PGR0109,PGR0110 使用箇所タイヤ
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ほどよい硬さと高いクッション性により快適な使い心地。空気入れの手間が掛からない自動膨張。収納時は付属の収納袋に丸めてコンパクトに収まるので、持ち運びに便利。
用途キャンプ、アウトドア、災害時、車中泊などあらゆるシーンに活躍。 付属品結束バンド1本、収納袋 材質本体:スエード調/ポリエステル、ハニカム柄/ポリエステル、内部スポンジ/ポリウレタン、バルブ/ABS、収納袋/ポリエステル、結束バンド/ポリエステル 質量(g)約254 寸法(縦×横×厚さ)(mm)展開時:約420×300×120 収納寸法(mm)約320×Φ120
1個
979 税込1,077
当日出荷

ワンタッチカプラータイプ
用途乗用車・トラック・バス用 弁の種類クローズタイプ 仕様20PFタイプ 全長(mm)165 材質(本体)真鍮 タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式カプラ接続 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1個
879 税込967
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
欠品中

お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに 口径(Φmm)【スプレーガン】1.5 セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ 最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 ホース長さ(m)5 カップ容量(mL)750 適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン) ノズルねじ径G1/8 計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷