「エアコン 付属 品」の検索結果
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット
材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ
質量(g)470
サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品ボルトセット付
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)70
幅(mm)80
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。
付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340
本体質量(kg)0.17
風向角度調整180°まで可能
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン。取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書
材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス
本体質量(g)約780
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137
ファン径(cm)約32.6
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
ネオジム磁石を16個内臓し、簡単に吸着ホールド。専用吸着プレート白/黒各1枚付属。ボールジョイントで角度調整可能。
用途携帯関連
付属品USB-A-Type-Cケーブル(コード長:約1m)/専用吸着プレート(白黒各1枚/プレートサイズ:直径57mm)
色ブラック
質量(g)90
取付方式エアコン取付
入力5V / 9V USB Type-C
最大出力15W
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×99×83
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付
種類ダクト
全長(m)2
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
直径(Φmm)1100
高さ(mm)102
質量(g)本体:約795、取付金具:約270
調整範囲(mm)900~1100
材質(羽根)プラスチック
材質(シャフト)アルミ
冬は霜・雪から室外機を守り、埃・酸性雨からも大切な室外機を守ります。
夏は室外機にカバーするだけで日差しからガードし、クーラーをより効果的にします。
バンド(付属品)2本で取り付けるだけで邪などに飛ばされる心配もありません。
耐候性プラスチック使用です。
材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×82
アズワン品番65-0477-29
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品排熱ダクト
質量(kg)10
モーターDCモーター
首振なし
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)250/300
騒音値(dB)約48
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2
送風口数1口
冷媒R134a
冷媒封入量(g)54
除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7
排熱ダクト有無あり
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
4日以内出荷
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策
付属品排熱ダクト
質量(kg)45
電流(A)10.6/12.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000/1250
電源コード(m)約2.0
騒音値(dB)約60(A)
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
排熱ダクト有無あり
1台
¥69,800
税込¥76,780
翌々日出荷
ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
色グレー
適合管DP14・VE14・VP13
1セット(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
色グレー
適合管DP14・VE14・VP13
1セット(10個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】。HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】。風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】。青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】。持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】。風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品電源ケーブル、予備アイスボックス
色ホワイト
容量(mL)トレイ:200
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
1台
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
ドレンパイプ、VP管又は、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。
色ミルキーホワイト
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き
付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース
適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)940/1080(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約55
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)
設定可能温度(℃)16~31
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)290
冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。
1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。
2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です)
3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。
オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。
薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。
付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)
本体質量(kg)15
消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150
設定温度(℃)17~30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500
水タンク容量(L)2.6(受水)
冷媒R134a
除湿能力(L/h)25
能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4
待機電力(W)40/50
適用畳数4.5~6
加湿能力(L/日)0.2
1台
¥54,900
税込¥60,390
4日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
仕様屋内用
付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚
適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)143
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
関連資料カタログ(0.55MB)
取扱説明書(0.09MB)
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌々日出荷
寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ