294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4ホワイト
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)21.3 長さ(cm)50~69.8 高さ(cm)14.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4 材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) アイボリー 本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤 動画あり
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97 質量(kg)5.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部) 材質アルミ 組立時間約30-40分 天板耐荷重(kg)約10
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.32 風向上下180°左右45°まで可能
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

仕様エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 本体サイズ…160×500mm(取付時最大高150mm) 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1 セキュリティーキット×1 結露防止用断熱マット×4ブラック
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.17 風向角度調整180°まで可能
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
2,580 税込2,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。 エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用 エスコ品番EA997MZ-6 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)70~90×8
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

仕様エアコン風向調整板(TA978SB-2)のワイドタイプ。吹出口の開口幅が大きな天吊りタイプ、長方形天井カセットの吹出口に最適です。 本体は、波型加工で結露を防止し、室温とエアコン設定温度の差が大きくても安心です。 本体サイズ…120×540~700mm(スライド可変式) カラー…アイボリー 材質…ポリプロピレン(本体、 アダプター共) セット内容…本体×1 アダプター×1
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用 材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン) 寸法(mm)Φ75×57.5-180 内径(Φmm)76 外径(Φmm)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,580 税込2,838
当日出荷

エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット 材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ 質量(g)470 サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様上下方向風向調整だけでなく、左右(右写真)方向にも調整可能です。 本体サイズ(材質)…160×500mm(ポリプロピレン) アダプターサイズ(材質)…40×340mm(ABS樹脂) セキュリティキット(材質)…2本(ナイロン) カラー…アイボリー
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能 メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付 主要メーカー16社対応 0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ) 夜間の操作に便利なバックライト機能付 液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能 電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)22.5(最大値) 質量(g)約95(乾電池除く) 電源単四形乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)56×160 アズワン品番64-9711-47 電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
2,563 税込2,819
当日出荷

エアコンの主な操作が可能 国内主要メーカー13社対応 紛失防止に役立つリモコンホルダー付属 夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 再設定不要のバックアップ機能搭載
電源DC3V 単四形乾電池 2本 幅W×厚さ×高さH(mm)49.5×20.5×155 電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
2,658 税込2,924
当日出荷

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。 付属の両面テープで取付可能。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-1 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)43×8
1個
2,610 税込2,871
当日出荷

設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン 大きく見やすい液晶画面 夜間の操作に便利なバックライト機能付き 0.5℃単位の温度調節に対応
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります) 電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります
1個
3,132 税込3,445
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコンの風が部屋中に広がり、冷えすぎ対策や省エネを実現。 まとめ買い特価 4個セット 風が部屋全体に拡散。直接風が当たらないので冷えすぎ防止。 部屋中に効率良く冷・温風が行き渡り、快適&省エネを実現。 ワンタッチで簡単に取り付け可能。 角度調整も自在。冷風は上向きに、温風は下向きに簡単調整。 落下防止紐付きで安心。 結露を防ぐ断熱マット付。
材質ABS樹脂 寸法(mm)ウィングプレート:520×160(最大高さ140)、アダプターサイズ:345×40、断熱マットサイズ:127×151×2 質量(g)約330
1セット(4個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

天板パネル1枚、正面・側面パネル4枚セットの業務用タイプ。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。マグネット取付式で簡単設置。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。室外機の汚れ、劣化防止にも
用途エアコン室外機カバー 業務用 アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 大型 エアコンカバー 室外機カバー 業務用エアコン 日よけカバー エアコンカバー 日よけパネル マグネット 天板 材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネット シルバー 質量(g)200(正面・側面P:120) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板パネル:111×39×1.5、正面・側面P:60×30×150
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】 エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。 【効きめのひみつは、W除菌システム】 浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。 防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 5つの効果の防カビシート (1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります) (2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) (3)消臭:カビ臭すっきり (4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり (5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる スキマの奥まで届く専用ワイパー (1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい (2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット (3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる 無香性 【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート 【液性】中性 【シート材質】ポリエステル 【シートサイズ】約215mm×約40mm 【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】 ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。 【防カビシートの取りつけ方】 (1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 (2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 【使用方法】 (1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) (2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 (3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。) 両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 シリーズらくハピ 液性中性 香り無香料 使用量1枚でエアコン1台分 使用場所エアコン アズワン品番64-8383-84 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1個
599 税込659
当日出荷

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
適合丸型アネモ(直径500mm~830mm迄)角型アネモ (一辺が500mm~830mm迄)小カセット型正方形4方向吹き出しエアコン (680mm~780mm)長方形2方向吹き出しエアコン (短辺550mm~800mm 長辺800mm~1400mm)※長方形の場合 2台並行して取付けも出来ます 材質(羽根)プラスチック、(スポーク)アルミ (羽根)ハーフクリアー、(スポーク)シルバー、(センターメンバー)ホワイト 質量(g)(本体)約680、(大型用取り付け金具を使用した場合)約320、(小型用取り付け金具を使用した場合)約255 アズワン品番2-9652-12 可変範囲直径700mm~900mm
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。 可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます。
用途天井埋込・吊下型エアコン用 エスコ品番EA997MZ-2 材質HIPS・ABS樹脂など 羽根寸法(cm)52×8~12
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

ヤザワコーポレーションエアコンリモコン
電池入れ替え時のメモリー機能・表示が見やすいバックライト機能付き 暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様
材質ABS 質量(g)92 使用電池単4形乾電池×2本(別売り) 電池寿命12ヶ月 アズワン品番65-0529-28 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)7 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×23
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。
仕様目盛り付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン大きく見やすい液晶画面夜間の操作に便利なバックライト機能付き0.5℃単位の温度調節に対応
電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売) 電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
3,132 税込3,445
当日出荷


用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル 適合ガスHFC-134a 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1缶(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)エアコンパネル
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のエアコンパネルからステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。
材質ステンレス タイプエアコンパネル 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)エアコンパネル
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。純正の黒基調のエアコンパネルからステンレスへと変更することにより、クラシカルかつラグジュアリーな見た目へと変貌させます。販売備考:純正の上に被せて装着。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス ホワイトバックライト/ステンレスヘアライン 備考純正の上に被せて装着。 タイプエアコンパネル 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連部品【品番】2135 / 2124 / 2136 / 2125
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

設定不要ですぐに使えるエアコンリモコン大きく見やすい液晶画面夜間の操作に便利なバックライト機能付き0.5℃単位の温度調節に対応
電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売) 電池使用時間(時間)約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります 動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
3,132 税込3,445
当日出荷

タイマー機能付。ユニバーサルデザイン。自立スタンド
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30 適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec 動作距離(m)約7
1個
3,134 税込3,447
当日出荷

ベーンタイプ専用PAGオイル(合成油) 粘度指数がCF707PAGオイルより高く低温流動性に優れています。 HFC134a冷媒との相溶性に優れています。 潤滑性向上、コンプレッサーの摩耗防止、熱安定性、化学的安定性に優れた性能を発揮します。 ピストン、斜板、スクロールの全タイプにも使用できます。
成分合成油(PAG)、その他添加剤等 使用方法それぞれ、使用方法に従った方法で使用してください。自動充填機などをお使いになられる場合は、お使いになられる機械の取り扱い説明書に従ってご使用ください。その他充填機などをお使いの場合も、それぞれの取り扱い説明書に従ってご使用ください。 引火点(℃)200以上(COC) 密度(g/cm3)1.02(15℃) 外観淡黄色液体 危険等級 対応冷媒種別HFC134a 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
用途エアコン工事用部材 付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本 材質冷間圧延鋼板 ミルキーホワイト 耐荷重(kg)40 取付可能寸法(mm)390 ~ 695
1箱(20個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。
用途大型室外機対応タイプ。日よけカバー/室外機ラック/エアコンラック/室外機カバー/ガーデン/ラック 材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ 質量(kg)9.2 ダークブラウン 組立時間約30-40分 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)107.2×41×99 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)室外機収納部:99×38×95
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スマイルキッズ液晶エアコンリモコン
14メーカー(179種類)対応の液晶付エアコン専用のマルチリモコンです。 ELバックライト付なので、就寝時など暗いところでも快適に使用ができます。 ON/OFF・運転切替・温度調節・風量調節・風向き角度調節・スイング機能の操作が可能です。 メーカー設定はコードNo入力とオートサーチ機能が使えます。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×152×20 材質(ボタン)シリコン樹脂
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
1個
1,598 税込1,758
欠品中

エアコンの風向きを上下にコントロールでき、直風による体への負担をやわらげます。 オフィス用エアコンでも、冷暖房でご使用いただけます。 横幅は約50~70cmと伸縮可能です。 表面をシボ加工する事により、落ち着いた色合いで景観を損ないません。 風向きを調整して、空調の温度ムラ解消になります。
用途エアコンの直風軽減に トラスコ品番207-2783 セット内容固定板、連結ホルダー、両面テープ、落下防止ストラップ1本 材質本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム、固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン ブラック 高さ(mm)146 質量(g)370 タイプシボ加工タイプ 縦(mm)213 横(mm)500~698 アズワン品番64-8410-05
1台
2,498 税込2,748
当日出荷