フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm
材質PP
色アイボリー
ウォールキャップWC用の穴蓋です。
色調アイボリー
材質EVA
クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。
バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。
トラスコ品番771-2740
材質PP
適合穴(mm)Φ60~100
色調アイボリー(シルキーホワイト系)
適合壁厚50~250mm
色調ホワイト
材質PP
適合壁厚(mm)50~250
適合穴径(Φmm)60~100
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。
FP、FPWシリーズに取り付け可能。
つめを折ればビス穴になります。
柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び65
色調ホワイト
材質PP
寸法A(mm)117
寸法D(mm)66.5(外径)
寸法B(mm)98
寸法C(mm)62(内径)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
WC-65-W に取り付け可能。
色調ホワイト
材質EVA
寸法A(mm)76
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP
色調アイボリー
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質ABS
色アイボリー
適合SW-77、SWM-77、SWM-77L、SWK-77、SK-77、SJ-77、SE-77
材質PP
肉厚(mm)1.5
寸法A(mm)75
寸法B(mm)62
寸法C(mm)(17)
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。
ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
色ホワイト
適合壁厚(mm)50~250
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。
蓋は簡単に開閉できるカセット式です。
壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質ABS
適合パイプSU75(内径75×外径80)
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調アイボリー
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
内部・外部用の製品です。
日本製のクーラーキャップです。
ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップ
色シルバーグレー
材質(キャップ)AES樹脂
材質(パッキン)エラストマー
材質(フランジ)AES樹脂
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
配管穴用パイプセットに取り付けるキャップです。
色アイボリー
材質ビニル系エチレン製
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー
種類シーリングキャップ
材質ABS
引越時のエアコン用穴、FF用煙穴を塞ぐことができます。
ワンタッチ仮止め機能により、一人でも簡単に取付ができます。
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質PVC
適合管Φ65
1セット(2個)
¥419
税込¥461
3日以内出荷
材質PVC
適合管Φ70
1セット(2個)
¥489
税込¥538
3日以内出荷
コーナー壁面付近の貫通穴をかくすのに使用します。
色ホワイト(マンセル約N9日塗工DN-90近似)
材質ASA樹脂
取付壁面
種類壁・天井貫通
使用温度範囲(℃)-20~60
設置場所室内用
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました!
準耐火45分壁に対応しました!
簡単施工で施工時間短縮!
金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます!
パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用
セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本
質量(kg)0.97
形式Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径1/8
最大流量(L/min)15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
接続方式ガスケット取付形
適合流体石油系作動油
切換頻度(回分)最高:240
壁に密着しやすい軟質塩化ビニル製です。配管穴用パイプに取り付けてご使用下さい。
ロータパックのブロックセットです。
付属品1連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×100)×4、取付要領書×1
適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
1式
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本
質量(kg)1.8
形式SGB-G03用チェック弁
呼び径3/8
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類流量制御弁
色アイボリー
材質PP
肉厚(mm)1.5
寸法C(mm)(18)
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン
適合ルームダクト
色ルームホワイト
キャップ(適合配管)GHC-60~100
スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
最高使用圧力(MPa)21
使用流体石油系作動油
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
微少流量から大流量まで制御できます。
流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付
付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本
質量(kg)3.9
形式Jシリーズ流量調整弁
呼び径1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)自由流れ:30
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]
制御流量(L/min)最大:30
流量調整範囲(L/min)~30
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]
バルブ種類流量制御弁
4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。
本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本
質量(kg)3.1
形式電磁比例切換弁
呼び径1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]
接続方式ガスケット取付形
定格流量(L/min)30
圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25]
適合流体石油系作動油
1個
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)
付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個
質量(kg)3
形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート
呼び径(上)1/4、(下)3/8
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
関連キーワード
1
2
次へ