R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ蛍光剤入り
容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
PAG専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
ねじサイズM14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
POE専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
用途カーエアコン用冷媒ガス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分C2H2F4
純分(%)99.7以上(min)
酸分(%)0.0001以下(max)
ねじ径M14×1.25
水分(%)0.005以下
準拠規格JIS K1560-1994
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途POEオイル用
適合ガスR134a用POE
ガス容量(g)R134a:40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
オイル量(mL)POE:10
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
対応冷媒種別R134a
エスコ品番EA994MK-1
危険物の類別非危険物
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
冷媒【適合】R134a
危険物の類別非危険物
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)30(ガス20+オイル10)
危険等級Ⅲ
ねじの呼びM14×1.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
関連資料説明書
危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
適合ガス134a
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥859
税込¥945
当日出荷
新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(PAGオイル)/合成油添加剤(リン酸トリトリル・26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤
内容量(g)PAGオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)
引火点(℃)オイル:180(COC)
密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.96~1.01/ガス密度 (25℃) 1.1
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(POEオイル)/合成油添加剤(26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤
内容量(g)POEオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)
引火点(℃)オイル:≧200(COC)
密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.94~0.99/ガス密度 (25℃) 1.1
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥12,675
税込¥13,943
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル
容量(mL)ガス/20+オイル/10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥549
税込¥604
当日出荷
ガス漏れの発生箇所を早期発見する事により、エアコンの大きなトラブルを防止します。
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。
気密性を高めて冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a
成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤、蛍光剤
容量(mL)30g (内オイル10ml)
タイプ蛍光剤入り
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)-26.2
密度(g/cm3)1.206(25℃)
外観無色透明液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥12,675
税込¥13,943
4日以内出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。
適合ガスR1234yf用PAG
ガス容量(g)R1234yf:20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
オイル量(mL)PAG:10
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。
ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a
成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤
容量(mL)30g (内オイル10ml)
タイプ蛍光剤なし
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)-26.2
密度(g/cm3)1.21(15℃)
外観無色透明液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。
適合ガスR1234yf用POE
ガス容量(g)R1234yf:20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
オイル量(mL)POE:10
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合ガスHFC134a
成分合成油(POE)、HFC134a、添加剤
容量(mL)30g (内オイル10ml)
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥21,645
税込¥23,810
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥21,645
税込¥23,810
6日以内出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。
また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用
成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油
タイプ蛍光剤入り
容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
危険物の性状非水溶性
1本(50g)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
モノタロウ
¥3,990
税込¥4,389
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
新冷媒HFO-1234yf用の添加剤を配合したコンプレッサーオイルです。
冷媒のHFO-1234yfは分子構造上、HFC-134aに比べ安定性に劣ります。
そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルです。
冷媒HFC-134a/PAGオイルに対しては互換性があり使用可能です。
コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。
熱、化学的安定性に優れています。
粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。
低温流動性に優れています。
適合ガスHFO1234yf/HFC134a
成分合成油(ポリエーテル系/PAG)、合成炭化水素、潤滑油添加剤 【酸化防止剤、耐摩耗剤等】
容量(mL)250ml
タイプ蛍光剤なし
引火点(℃)180(COC)
密度(g/cm3)0.98~1.00(15℃)
外観無色透明液体
流動点(℃)<-40.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
商品名:R12、R404冷媒ガス低圧オイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途用途:カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。
質量(g)0.53
幅(cm)10
長さ(cm)24.5
危険物の類別非危険物
厚さ(cm)2.5
関連資料(6.09MB)
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
全車使用可能ガス缶
適合ガス134a
仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り
危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。
耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。
POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます
対応冷媒種別R12・R134
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤
使用冷媒R134A
使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
関連資料(4.89MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。
防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。
エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a
成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤
容量(mL)50g (内オイル20ml)
タイプ蛍光剤なし
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)-26.2
密度(g/cm3)1.206(25℃)
外観無色透明液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a
使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(1.05MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関西化研工業のエアコンガス漏れ止め剤、N174GLSWです。カーエアコン漏れ止め剤、リーク検知用蛍光剤、高性能潤滑油(PAG・POE兼用)、 HFC-134aガスをバランスよく配合した機能的かつ高品質なエアコンガス漏れ止め剤です。蛍光剤入りカーエアコンガス漏れ止め剤。ガス漏れ予防にも最適!。注入後30分ほどの稼働で年間200g程度(0.1mm以下の穴)の微小なガス漏れはほとんど止まります。ガスリークストッパーWに配合した液体微粒子が漏れ箇所に集まり柔軟性のある被膜に変化し(被膜を形成)漏れを止めます。液体微粒子は水分や空気に反応することなくカーエアコンシステムやフロンガス回収再生機に悪影響を及ぼしません。配合された蛍光剤によりスピーディー、簡単に漏れ箇所がピンポイントで特定できます。(紫外線ランプ・ゴーグルの使用を推奨します)。1本で600gまでの冷媒量に対応しています。
特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。
エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。
耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。
適合ガスHFC134a
成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤
容量(mL)30g (内オイル10ml)
タイプ蛍光剤なし
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)-26.2
密度(g/cm3)1.206(25℃)
外観無色透明液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a
セット内容CM400×3本/充填ホースJH×1本
使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量66mL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(1.05MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量23mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.1MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ