4,460件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

HX4004 オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
消費電力(W)1500 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)60 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)60
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。 オイルフリータイプのコンプレッサーです。 経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番354-2394 種類静音、軽量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×330×650 空気取出口カップリング 20SM(1/4) 1個
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷


FX7401 オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音 消費電力(W)1100 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)30 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)30
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式 消費電力(W)(50/60Hz)700/700 消費電流(A)(50/60Hz)7/7 吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ 電源コード1.25mm2×約1.8m モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz) 馬力(HP)1 空気圧縮方式往復動ピストン方式 関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)5.4/5.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)530/570 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540 吐出量(L/min)約105/125 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.88 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 充填時間約4.5/4分 取扱説明書(1.0MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

EM-242 エアーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)9 最大圧力(kPa)500 付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、樹脂、他 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65 電源コード(m)2.8(有効長2.75) 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)580(有効長520) 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz)370/330 消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間連続 馬力(HP)1/2 関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。
用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

プロからDIYまで幅広いユーザーに対応。 持ち運びラクラク19kg。 エア工具にも安心。タンク内防錆処理。 1馬力・タンク内最高圧力0.95MPa。
用途2×4、在来建築、ネダレス工法、ビル内装工事、マンション構造等の現場にこれ1台!! トラスコ品番474-3202 モーター750W 空気取出口一般釘打機・エア工具用エアチャックワンタッチ式(1個) 吐出量(L/min)※JIS B8341に則り測定。【0.49MPa運転時】65(50Hz)、75(60Hz)(電圧状況により異なります) 使用電源AC100V(50Hz/60Hz共用) 回転速度(min-1[r.p.m])最大2850(50Hz)、3450(60Hz) 負荷電流(A)14 気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数47×24×1
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

EM-240 ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)35 運転音(dB)65程度(静音) 最大圧力(kPa)500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2) 付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137 電源コード(m)4.8 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)600 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式 所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg)約12 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)1.8 定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz)50/60Hz 定格消費電力(W)340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500 騒音値(dB)約70 吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式オイルレス 吐出口サイズワンタッチソケット1/4 定格時間(分)30 安全弁設定圧力(MPa)約0.77 リリース起動圧力(MPa)約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7 充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。マイコン制御で運転時間やメンテナンス時間、各種設定、アラームの全てをデジタル表示。圧力センサーで常時空気タンク内の圧力を検知、必要に応じて制御パネルで容易に変更できます。省エネ運転モード搭載。オイルセンサを標準装備し7つのアラームを検知いたします。必要な時だけ運転する圧力スイッチ方式を採用し作業に応じたエア供給ができます。起動、停止時は無負荷起動、無負荷停止で耐久性が向上。新設計の2段圧縮機は吐出し空気温度が低く、クリーンな圧縮空気が得られます。遮音効果の高いパッケージ構造の剛性をさらに向上、吸音力の優れたウレタンフォームと低騒音ろ過器の採用で超低騒音化を実現。振動・脈動も少なく、作業環境にやさしくなりました。運転中、5.5kWから15kWまでの機種はベルト車により冷却風をコンプレッサ側から吸込まし、コンプレッサを冷却します。3.7kWまでの機種は熱くなった冷却風をモータプーリに取り付けられた換気ファンにより強制排出され、パッケージ内の温度上昇を防止します。通常作業に充分な容量の空気タンクを内蔵し、しかも軽量・コンパクトな省スペース設計。ドライヤへの配管が不要で外観すっきり、縦形一体コンパクトタイプのドライパックス。環境にやさしいオゾン破壊係数ゼロの冷媒ガスR407を採用し、水分を含まない安定したクリーンエアを供給します。構造が簡単でイニシャルコスト、ランニングコストが安く経済性抜群です。前面が取り外せ開口するので、オイル交換などの日常点検が容易に行えます。
用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地域でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般工場・室内のあらゆるエア作業 運転制御方式半導体圧力センサ+マイコン制御 制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59-0.98(出荷時0.7~0.85) 空気取出口(B)(口径×口数)Rc3/4×1 使用油CO-100 出口空気露点(℃)(エアドライヤ)15以下[圧力下]
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動! 低騒音-69dB。 運転方式/圧力スイッチ式。 空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様オイルレス トラスコ品番419-1269 種類低騒音、軽量 電流(A)13 回転数(min-1[r.p.m])2000 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.27[13] 定格出力(W)1240 運転方式圧力スイッチ式 空気取出口圧力調整器付ワンタッチジョイント 馬力(HP)3/4 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高使用圧力0.96(9.8)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。 運転制御方式全自動運転制御式 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。 成分潤滑基油 褐色 ISO粘度グレードVG68 適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。 適合範囲コンプレッサー 粘度ISO VG68 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68 適合範囲コンプレッサー 形状透明液体 黄色 引火点(℃)240 流動点(℃)-40 基油ナローカットナフテン 危険等級 動粘度(mm2/s)64(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レシプロコンプレッサ専用の潤滑油です。 潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!。3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用 仕様高純度
1本(250mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサー専用のメーカー純正オイルです。潤滑性・防錆性に優れ、運転がスムーズになるため安心してコンプレッサをお使いになれます。
用途コンプレッサー専用オイル 形状液体 淡黄色 適合範囲コンプレッサー 引火点(℃)≧200・クリーブランド開放式 危険等級 動粘度(mm2/s)>20.5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルレスコンプレッサで高耐久。潤滑オイル不要のメンテナンスフリー。 設備配管の気密試験に。 2つに吐出口で同時に2ヶ所作業可能。 見やすい2連メーター。タンク内圧力と使用圧力を表示。 圧力スイッチ付で0.79MPaで自動ストップ。0.6MPaで再起動。
出力(W)750 運転時間(分)30
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンリングコンプレッサー モノタロウ 動画あり
ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。 冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,998 税込4,398
欠品中

用途A/Cコンプレッサーオイル(アキシャル用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー 適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
アズワン品番62-0955-56
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷

純正TOSCONオイル
適合範囲コンプレッサー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スプリングコンプレッサー JTC 動画あり
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



レシプロタイプの0.5HP~15HPに使用できます。 適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合し、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
適合範囲コンプレッサー エスコ品番EA116ZA-4 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
4,590 税込5,049
9日以内出荷

CHMX6011-1 エアーブラシコンプレッサーセット AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ノズル口径(Φmm)(エアーブラシ)0.3 容量(mL)(エアーブラシ塗料容器)7 仕様水取りフィルター・安全弁付、エアーブラシホルダー付、重力式センサーカップ(エアーブラシ) セット内容コンプレッサ、コイルホース、エアブラシ 接続口径(エアーブラシ)G1/8(Sねじ) 電源(V)単相100 制御方式オート運転スイッチ 本体質量(kg)3.4 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)9(無負荷時)、6(0.2MPa時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×140×190 モーター出力(W)110/100 制御圧力(MPa)0.25~0.40 コイル長(m)(ホース)2.5 運転時間(分)(連続)20
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷