51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ 動画あり
スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 主な用途冷媒機器
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長220mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径17mm×トルク値(18Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
締付トルク(N・m)18 全長(mm)220 主な用途エアコン専用 差込角(mm[inch])6.35(1/4) ヘッド形状スパナ形
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 動画あり
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向 主な用途冷媒機器
1丁
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。
仕様新冷媒用
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズ 動画あり
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用 トラスコ品番162-3325 全長(mm)300 質量(g)340 差込角(mm)12、17、21、22、23、24
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器 校正証明書付き
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ 精度(%)±3
1ケース
51,100 税込56,210
8日以内出荷

新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 主な用途冷媒機器 セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°) ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止 ”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状ヘッド交換式 トルク調整範囲(N・m)10~75 主な用途冷媒機器 セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース フレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8 口径(Φmm)17、22、24、27、26、29
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 主な用途冷媒機器 セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース) 仕様R410A専用
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

樹脂製布ホルダー付
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)250 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器 セット内容STW17H・STW22H 質量(g)800 校正証明書付き
1セット
16,980 税込18,678
8日以内出荷

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長230mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径22mm×トルク値(42Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
締付トルク(N・m)42 全長(mm)230 主な用途エアコン専用 差込角(mm[inch])9.53(3/8) ヘッド形状スパナ形
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに 精度(%)±4 主な用途冷媒機器 材質ステンレス、合金 ヘッド形状ラチェット形 負荷方向
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます 冷媒漏えい防止の必須アイテム 規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知 音と感触で作業者に確実に伝わる構造 簡単・確実な作業が可能です
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。
用途エアコン取付作業等 セット内容FRT-1718N(1/4"用)、FRT-2238N(3/8"用)、布製ポーチ 寸法(mm)(ポーチ)123×340×53 質量(kg)1.1
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
用途エアコン取付時のフレアナット締付用 全長(mm)380
1本
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)モンキ形トルクレンチ
エコ商品
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能な、ヘッド反転式です。 本品のウォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします。 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締め付けや、エアコン・クーラー等の配管の締め付け等に最適です。 精度は±4%まで保証します。 モンキヘッド(MCK) をはずし、メーカー製QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取付けて使用することができます。
精度(%)±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANON(中村製作所)モンキ型トルクレンチ
エコ商品
レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
口開き(mm)10~30 有効長(mm)320 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)20~100 主な用途自動車・二輪車、機械・器具 最小目盛(N・m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められます。ラチェット機構により、トルクレンチをナットに掛けながら締付作業ができますルームエアコンの取付時に最適です
用途エアコン用フレアナット締付 トラスコ品番690-9206 全長(mm)355 差込角(mm)17&22 トルク調整範囲(N・m)18&38 ナットフレアナット1/4&3/8
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) フレアナット1/2"(12.7mm) 口径24mm×トルク値(55Nm) R12/R22/R407/R404 フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長290mm フレアナット5/8"(15.88mm) 口径29mm×トルク値(75Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
全長(mm)290
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長285mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径26mm×トルク値(55Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
全長(mm)285
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。設定トルクに達するとカチッと音がして、手に軽いショックが伝わります。
用途エアコン取付作業等 全長(mm)255 質量(g)409 寸法D(mm)33.5 寸法T(mm)10.2 二面幅(mm)17 締付トルク(N・m)18
1本
7,398 税込8,138
5日以内出荷

冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます。校正証明書付。布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。
用途エアコン取付作業等 全長(mm)265 質量(g)455 寸法D(mm)43.5 寸法T(mm)10.2 二面幅(mm)22 締付トルク(N・m)38
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 付属品ケース トラスコ品番321-2734 全長(mm)346 精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W) 二面幅(mm)17~38 頭部幅(mm)66.8 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます 冷媒漏えい防止の必須アイテム 規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知 音と感触で作業者に確実に伝わる構造 校正証明書付き 簡単・確実な作業が可能です
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±4%
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TCSP01 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)
エコ商品
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース 寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323) 質量(kg)1.85 質量(g)【ヘッド】595 精度(%)【トルク】±4 二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m) トルク(N・m)16/38/55/75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.07MB)
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm。トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットですルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。ハードケース付
セット内容トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・トルクレンチとフィックスレンチ 精度(%)±3
1ケース
39,700 税込43,670
翌日出荷

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン、冷媒機器などのフレアナット締め付け専用のトルクレンチです。設定トルクに達するとカチッという音がして手に軽いショックが伝わります。校正証明書付きです。1/4インチ、3/8インチ用の2本組セットです。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒の漏れや締めつけすぎによる破損を防ぐため。 トラスコ品番838-4882
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
厚さ(mm)10 全長(mm)250 質量(g)230 対応寸法(mm)12、14、17、21
1本
5,398 税込5,938
当日出荷