R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ蛍光剤入り
容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
ねじサイズM14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
対応冷媒種別R134a
エスコ品番EA994MK-1
危険物の類別非危険物
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
PAG専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)30(ガス20+オイル10)
危険等級Ⅲ
ねじの呼びM14×1.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
関連資料説明書
危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥12,675
税込¥13,943
6日以内出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。
簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。
紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして
使用電池単4アルカリ乾電池×3本
寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)
質量(g)約85(電池含)
ピーク波長(nm)375
点灯方式ON→OFF
LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3
灯数3
実用点灯時間約15時間
電球の種類LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアコンオイル
モノタロウ
¥419
税込¥461
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル
容量(mL)ガス/20+オイル/10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥549
税込¥604
当日出荷
漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。
また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用
成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油
タイプ蛍光剤入り
容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20
冷媒の種類R134a
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
危険物の性状非水溶性
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
冷媒R410A、R407C、R404A
種類(代表的な冷凍機油)ダフニーFVC68D
全車使用可能ガス缶
適合ガス134a
仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り
危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。
R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。
回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。
対応冷凍機油(適合車):POE
対応冷媒種別R134a
適合ガスR134a
成分R134a
容量(mL)50
タイプ蛍光剤入り
使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
付属品UV識別ゴーグル×1
全長(mm)430
寸法(Φmm)(センサーライト)10
使用電池LR44×3
フレキシブル部(mm)310
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。
蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。
回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。
適合ガスR134a
成分R134a
容量(mL)50
タイプ蛍光剤入り
対応冷凍機油(適合車):PAG
使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R134a
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます
容量(mL)240
質量(g)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245
対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF
危険物の類別非危険物
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます
容量(mL)30
質量(g)40
タイプオイル:PAG
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x103
対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF
危険物の類別非危険物
入数(本)4
1箱
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。注入ガン980001用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます
容量(mL)7.5
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x50
対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
ガス漏れの発生箇所を早期発見する事により、エアコンの大きなトラブルを防止します。
オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。
気密性を高めて冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a
成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤、蛍光剤
容量(mL)30g (内オイル10ml)
タイプ蛍光剤入り
使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。
沸点(℃)-26.2
密度(g/cm3)1.206(25℃)
外観無色透明液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
POE専用オイルです。
容量(mL)30(ガス25+オイル5)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(PAGオイル)/合成油添加剤(リン酸トリトリル・26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤
内容量(g)PAGオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)
引火点(℃)オイル:180(COC)
密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.96~1.01/ガス密度 (25℃) 1.1
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(POEオイル)/合成油添加剤(26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤
内容量(g)POEオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20)
引火点(℃)オイル:≧200(COC)
密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.94~0.99/ガス密度 (25℃) 1.1
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
冷媒【適合】R134a
危険物の類別非危険物
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。
適合ガスR1234yf用PAG
ガス容量(g)R1234yf:20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
オイル量(mL)PAG:10
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途POEオイル用
適合ガスR134a用POE
ガス容量(g)R134a:40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
オイル量(mL)POE:10
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:PAG
材質容器:ガラス
容量(mL)20
質量(g)40.5
主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等
冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)
サイズ(mm)W35×D35×H70
危険物の類別非危険物
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。
適合ガスR1234yf用POE
ガス容量(g)R1234yf:20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
オイル量(mL)POE:10
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥21,645
税込¥23,810
5日以内出荷
商品名:カーエアコン&空調用蛍光剤入り漏れ止め剤1L。特長:冷媒ガス漏れが発生する際に漏れ箇所の圧力差と温度差が生じている所へかさぶた状の油膜シールを形成し、漏れを止めます。対象箇所はコンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、Oリングかしめの部分等に効果をもたらせます。ノーポリマーと油溶性処方により機能性、安全性の高い漏れ止め剤です。また蛍光剤入りで漏れ箇所の検知も用意にできます。
用途用途:あらゆるエアコンガスに使用可。車ではR12、R134a、R1234yf等
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
添加量冷媒ガス500gに14ml添加(目安70台分)
1本(1L)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
対応冷媒種別R134a
エスコ品番EA994MK-12
危険物の類別非危険物
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。電動式コンプレッサー車の多くに採用されているPOEオイル車用です。1年に1回ご使用下さい。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。
種類POEオイル
使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)
安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない
使用量ガス量600g/1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
1本(50mL)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥21,645
税込¥23,810
5日以内出荷
カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
適合オイル:POE
材質容器:ガラス
容量(mL)20
質量(g)40.5
主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等
冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)
サイズ(mm)W35×D35×H70
危険物の類別非危険物
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥12,675
税込¥13,943
6日以内出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。
セット内容1箱(4缶入)
対応冷凍機油(適合車):PAG
対応冷媒種別R1234yf、R-134a
コンプレッサー従来ベルト駆動
適合ガスR134a/R1234yf兼用
成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル
容量(mL)250
タイプ蛍光剤入り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1箱(250cc×4缶)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ