「エアチェア」の検索結果
ひらりと舞う花びらをモチーフにしたオーガニックなフォルム。カラーを織り交ぜてコーディネイトしても絵になります。カジュアルな空間やオフィスにもマッチします。
用途スタッキングチェア
材質ポリプロピレン/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×810
座面高さ(mm)460
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
空気を入れて閉じるだけのコンパクトなポータブルソファになります。
空気入れが不必要で駆け足や扇風機の風などで集めた空気を利用します。
用途室内だけでなくキャンプやアウトドア、プールサイドやビーチ、海水浴場などに。
質量(g)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×700×500
最大耐荷重(kg)300
高さ(mm)315
奥行(mm)400
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
こんなお得な商品も!

作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
座面が水拭きできるPVCレザー張り。
座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構
材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)535
高さ(mm)425~555
キャスターあり
背もたれなし
本体質量(kg)5.2
座幅(mm)Φ390
素材レザー
グリーン購入法適合
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様です。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。
用途短時間の座る作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製
質量(kg)5.7
種類オフィスチェア
背もたれW385×H223mm
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×760~870
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×390
ロッキング方式チルト式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ヘッドレストなし
お使いいただくシーンによってソファタイプ・カウチタイプ・マットレスタイプの使い方が選べるマットレスです。かためで厚さ約11cmのマットレスなので、固い床の上に敷いて寝ても床つき感なくご使用いただけます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×2000×110
硬さ(N)マットレス/120(かため)
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。
トラスコ品番503-5988
質量(kg)3
色グレー
種類作業用イス
キャスターなし
張地ビニールレザー
背もたれなし
本体鋼板加工
座上下調節ねじ式
座幅(mm)Φ315
座高(mm)410~530
素材レザー
1脚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1人掛けソファ、足を伸ばせるカウチソファ、ごろ寝マットとして使える3way仕様のロータイプソファ。背もたれがリクライニング式で、お好みの姿勢に調節可能。腰に当てても抱えてもOKなクッション1個付き。
用途1人用ソファ、椅子として。いす/チェア/座椅子/座いす/マット/ソファベッド/リビング/ゆったり/シンプル/インテリア
材質フレーム:スチール、張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム/チップウレタン
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ソファ時)80×70-110×22.5-57、(ベッド時)80×193.5×13.5
素材ファブリック
リクライニング背もたれ14段階(水平時含む)
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)76×45/96
座面にパッドがついて座り心地ソフトなプライウッドチェア。どんな空間にもよく合うシンプルなプライウッドチェア。座面にパッドがついて座り心地もソフトです。4脚までスタッキングできます。屋内でご使用ください。完成品でお届けします
材質床設置面クッション材:PVC
幅(mm)498
質量(kg)約4
高さ(mm)820
奥行(mm)525
耐荷重(kg)100
キャスターなし
張地布(ポリエステル)
肘掛なし
外寸(mm)W495×D495×H815(SH450)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×525×820
座高(mm)463
材質(脚)スチール
材質(脚部)スチール(クロームメッキ仕上げ)
材質(受座)合板(塗装仕上げ)、ウレタンフォーム
材質(背)合板(塗装仕上げ)
寸法SH(mm)463
スタッキング可
メモ台なし
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
お尻にフィット、どこでも座りやすく。専用カバー付き。
用途カバー(ポリエステル100%)が洗濯可能なので常に清潔が保てます。
YOKKの赤いロゴがおしゃれ。
ヨックションは大小の穴が開いた空気が片寄らない構造で、通気性のいいエアクッション。
旅行・レジャーの携帯用はもちろん、腰痛でお悩みの方や妊娠中・産後の方、長時間のデスクワークがある方などにもオススメ!
通気性にすぐれオフィスにヘルシーライフをお届け
オフィスレディやむれやすい方に
長時間イスに座って仕事をする方に
体の痛む部分を保護したい時に
色ブラック
材質(本体・キャップ)ポリ塩化ビニール
使用寸法縦38cm×横40cm×厚さ6cm
材質(カバー)ポリエステル100%
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
人工ラタンを使用したチェアー。本物のラタンを編み込んだかのような繊細なデザインが魅力です。腐食しにくく、天然素材のような毛羽立ちがないので、屋内外を問わず、使えます。スタッキング可能で、積み重ねてコンパクトに収納できます。
仕様スタッキング可
材質フレーム:スチール、人工ラタン:ポリエチレン
色フレーム:ブラック、人工ラタン:ブラウン
座面高(cm)約41
背と座面にウレタンクッションが入って座り心地のよいファブリックチェアⅡ。平織張地の素朴な風合いに素材感を引き立てるブラックのスチール脚で、カフェ風インテリア等にも適しています。カジュアルなオフィスに合う落ち着いたカラーです。
幅(mm)498
質量(kg)3.5
高さ(mm)820
奥行(mm)530
キャスターなし
肘掛なし
座高(mm)460
スタッキング可(4脚)
鉄脚ダイニング3点セット!鉄脚なのでスタイリッシュに見え、テーブルひとつでお家をお洒落に!
シャビーオーク、ウォールナットの2色でおしゃれなカフェ風スタイルを実現!
チェアの背面は合皮で座面はファブリック、脚はスチールでコンビネーション抜群です!
コンパクトサイズなので、一人暮らしやカップルのお部屋にピッタリです。
材質スチール、MDF、PVC
質量(kg)テーブル:11.3、椅子:5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約110×69×73、椅子:約50×55.5×79.5
純正交換タイプの補修用エアフィルター。
純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。
フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
フィルターは三層構造となっており、吸気効率と集塵効果を重視したコットン織布、エポキシ樹脂コーティング処理した強化スチールメッシュ、フレームは-30~150℃でも変形しにくい特殊ゴムで構成。
適合YZF-R25/ABS(15-19)、YZF-R3(15-19)、MT25/03(16-19)、GSX-R/S125ABS(18-19)
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
今までにない暑さ対策!。暑さ10mmの立体エアーメッシュにより通気性を確保。さらに表面に接触冷感素材(Q-MAX0.326)を使用。加えて保冷剤入れ用ポケットを設置し、さらなる暑さ対策を実現。座面部分は、長めに取っており車椅子自体の座面への汚れを事前に防止。丸洗い可。
材質表面/ナイロン75%・ポリエステル25%、中材/ポリエステル100%
寸法(cm)43×100
アズワン品番69-0291-08
1枚
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。
約60秒でふくらみます。空気を抜くときも時間はかかりません。
パラシュート素材を使用しており丈夫です。
USB充電ポート付きです。
仕様(充電電源)DC5V1A(USB)
付属品収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本
材質210Dナイロン
質量(kg)1
出力5V1A(USB)
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh)
耐荷重(kg)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500
使用環境温度(℃)-10~40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×330
充電時間(時間)5
充填回数(空気)フル充電で約36回
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
防水保護等級IPX1
用途保安用品
通気性に優れ、体温がこもりにくい素材を使用しています。ヘタリにくく、体圧分散性も優れています。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)430×430×50
洗濯方法【カバー】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
3種類のノズル付き。 空気の出し入れが可能です。過熱防止装置が組み込まれています。 家庭用AC100Vの電源で使用することができます。
材質鉄:43%、ポリプロピレン:30%、ポリ塩化ビニル:20%、ポリエチレン:4%、ABS樹脂:3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×124×143
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)930
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)
シリンダーシングル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
エアフォートチェアの専用オプションハンガーです。
質量(kg)0.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400
色(本体)ブラック
1個
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)約550
付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)スチール
質量(g)1660
測定精度±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)
シリンダーダブル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エアランバーサポートがかなえる快適な座り心地。空間を上質に演出するオフィスチェアー。腰部を支えるランバーサポートにエアバッグを採用したことで、個人差の大きい背骨形状に合わせた理想的な姿勢維持を実現しました。空気圧はレバーの操作だけで調整でき、姿勢変化にも柔軟にフィット。座面の通気性にも優れ、長時間の着座でも快適な座り心地を保ちます。
グリーン購入法適合
背タイプスタンダードタイプ
ランバーサポートランバーサポートなし
サービス分類組立・設置・取付
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!*
床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。*
空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。*
ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。*
*使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。
【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用
【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
【ハウスダスト除去のメカニズム】
・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。
・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。
2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。
3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。
<注意事項>
【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】
素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ
素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの)
【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】
素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属
素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ
※生き物や植物は必ず室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。
2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。
3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。
4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。
5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
使用場所リビング、寝室
アズワン品番64-1215-41
使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)
使用頻度2ヵ月に1回
効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
エアランバーサポートがかなえる快適な座り心地。空間を上質に演出するオフィスチェアー。腰部を支えるランバーサポートにエアバッグを採用したことで、個人差の大きい背骨形状に合わせた理想的な姿勢維持を実現しました。空気圧はレバーの操作だけで調整でき、姿勢変化にも柔軟にフィット。座面の通気性にも優れ、長時間の着座でも快適な座り心地を保ちます。
寸法(mm)外寸法/幅700×奥行610~890×高さ1190~1270、座面寸法/幅525×奥行410~460、肘内寸法/幅470、座面高さ/425~505、肘高さ/605~765
質量(kg)14.8
肘掛上下肘
特性機能/ガス圧昇降式オートアジャストロッキング(ロッキング角度:20°)ロッキング角度固定(4段階)エアランバーサポート(調整範囲 上下:100mm、前後:約30mm)座の奥行き調節(ストローク:50mm)座の高さ調節(ストローク:80mm)上下肘(上下ストローク:80mm)ヘッドレスト角度調節機能(可動範囲:40°)ヘッドレスト上下調節機能(上下ストローク:50mm)ポスチャーサポートシート、保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
グリーン購入法適合
背タイプヘッドレスト付き
ランバーサポートランバーサポートなし
サービス分類組立・設置・取付
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。
最高使用圧力(MPa)0.8
精度参考圧力計:±30kPa
接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0
材質(グリップ)アルミダイキャスト
対象英式バルブ・米式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)400
圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)AC100
モーター電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約70
セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)14.4
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
ホース長さ(mm)500
設定圧力(kPa)30~1100
空気を入れて使用する、エアーバスチェア。エアーポンプ内蔵タイプ。
赤ちゃんの姿勢をサポートする背もたれの傾斜。赤ちゃんのずり落ちを防ぐストッパー付き。
空気層と空気層のW構造で丈夫。空気入れ約1分。
空気を抜くと折りたたんでコンパクトに収納できる。
材質本体/塩化ビニル樹脂(食品衛生法対応可塑剤使用) 空気弁/合成ゴム 内部空気弁/ポリウレタン
色グレージュ
質量(g)680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:69×47×28(※空気の量により多少異なります。)
奥行き(cm)使用時:内寸28
満水容量(L)21
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
空気を入れて使用するエアーバスチェア。
やわらかクッションで快適な座り心地。低座面重心で安定して座れる。
赤ちゃんの抱き上げがしやすい足踏みストッパー付き。エアーポンプ内蔵で空気入れ約2分。
空気を抜くと折りたたんでコンパクトに収納できる。
材質本体、エアーポンプ、空気栓/塩化ビニル樹脂 空気弁/合成ゴム 内部空気弁/ポリウレタン (食品衛生法対応可塑剤使用)
色グレージュ
質量(g)412
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:46×48×27
座面高(cm)5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。コンパクトサイズなので設置場所を選びません。
仕様AC100V、153W仕様
材質スチールステンレス
間口(mm)240
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。
「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機
仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式
その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)
セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本
質量(kg)4.2
消費電力(W)34/29、4/4(待機中)
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185
設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)
加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒
タイマー設定10、20、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
プラスチック製で軽くて便利です。
サビずに耐久性抜群です。
用途一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等
適合タイヤバルブ英式
トラスコ品番853-5841
材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー
質量(g)470
本体高さ(mm)620
1セット(24個)
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXD+G
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スマートな操作性と、エアクッションの快適性を兼ね備える次世代マネージメントチェアー。
質量(kg)28
肘掛アルミ肘
座上下調節ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×645~875×1150~1240
グリーン購入法適合
背タイプヘッドレスト付
ランバーサポートあり(強弱調節可能)
スマートな操作性と、エアクッションの快適性を兼ね備える次世代マネージメントチェアー。
質量(kg)27
肘掛アルミ肘
座上下調節ガス昇降
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×645~845×990~1080
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
ランバーサポートあり(強弱調節可能)
1
2
3
4
5
次へ