ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用
適合流体空気
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
エアーツールへの追従性が高く、ホースの「よじれ」「折れ」を解消します。
さらに、作業者の手首の疲労、肩への負担が軽減されます。
可動部の旋回角度は360°、搖動角度は全角60°で作業性が更にアップ!
材質本体:鋼鉄(Crメッキ)、カバー:POM
質量(g)54
最高使用圧力(MPa)0.9
耐圧力(MPa)2
適合流体エアー
接続口R(PT)1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用
適合流体空気
ねじ径G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)17.5
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法TG1/4
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
取付ねじサイズG1/4
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!
スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)
モノタロウ
¥209
税込¥230
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無無
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法D(Φmm)11
寸法d(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!
プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
こんなお得な商品も!
スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用)
モノタロウ
¥659
税込¥725
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム
使用流体空気
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番113-2709
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無有
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適
材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)
使用流体空気
ねじ寸法3/8inchPT
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140RC-3
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)2.5
寸法B(mm)24
寸法C(mm)68
破壊圧力(MPa)244
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用
適合流体空気
ねじ径R1/4
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法TR1/4
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
取付ねじサイズRc1/4
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!
プラグカプラー メネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥89
税込¥98
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
材質ポリアセタール(POM)
適合流体空気
接続方式ワンタッチ式
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98以下
締付トルク(N・m)2.0~5.0
使用環境温度(℃)-20~80
寸法B2(Φmm)7
ツインタイプは、1本の配管を2分岐に拡張する製品です。
1つの流体供給源から2~3つのエアツールを同時に使うために配管を分岐させたい時や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利です。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。水配管。コンプレッサ等の元口。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番819-5077
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
使用温度(℃)0~50
分岐数2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
モノタロウ
¥209
税込¥230
軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム
使用流体空気
ねじ径G1/4(PF1/4)
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状めねじ(平行ねじ)
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番113-2911
質量(g)17.7
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
バルブの有無無
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます
ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。
作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアーツールのホース接続部に使用。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様Rc1/4めねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状オネジ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
用途エア工具の携帯。
材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他
材質カラビナ:アルミニウム合金・他
仕様28×95×25
質量(g)54
耐荷重(kg)1
継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に
材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR
質量(g)91
最高使用圧力(MPa)1
取付サイズR1/4
耐圧力(MPa)1.5
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。
トラスコ品番252-1384
材質鋼鉄
最高使用圧力(MPa)2.5
接続ねじG1/4
使用流体空気
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)2.5
相手側取付サイズG1/4
適合カプラ高圧
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
材質鉄、アルミ
寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150
質量(g)9800
使用圧力(MPa)0.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150
アズワン品番64-7822-33
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
用途エア工具の整理整頓。
材質カラビナ:アルミニウム合金・他
材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他
質量(g)140
耐荷重(kg)3
継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。
仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃
セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース
対象普通自動車、軽自動車
適応ボルトサイズM12まで
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
エアーツールや配管に抜群!!
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
材質銅
仕様メネジプラグG1/4メネジ×プラグ(20型)
トラスコ品番178-5678
質量(g)22
使用温度範囲(℃)-10~60
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
作業さやの手首肩負担軽減
ホースのよじれ、折れ解消
プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント
型式2HJ-MP
材質(本体)鉄鋼
質量(g)87
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法H(mm)19
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)69
寸法D(Φmm)21
使用流体空気
プラグ常圧プラグ
寸法A2(mm)39
寸法A3(mm)31
寸法F(Φmm)7.5
寸法S(Φmm)22
材質(ゴム)NBR
ねじサイズR 1/4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
全角90度までの角度にて、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位45度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続プラグ。
材質鋼鉄、NBR
最高使用圧力2.5MPa未満
使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)
接続ねじR1/4
適合流体圧縮空気(高圧用)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用めねじに対する配管として。
適合流体空気
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアツールに取り付けることで、手元で流量調整が可能です。一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として。
適合流体空気
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
材質鋼鉄(SUM24L)
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
サイズ1/4
質量(g)16
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)51
寸法L1(mm)15
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)30
寸法d(Φmm)6
寸法d1(Φmm)5
寸法T(Φmm)8.5
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
屈曲角度30度、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位30度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続。
材質鋼鉄、NBR
最高使用圧力(MPa)2.5未満
使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)
適合流体圧縮空気(高圧用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1MB)
図解NoCSH-94-3 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.18、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.18、MK313EA エアークリーナ,キャブレータ,ツールセット,ガスケットセット部品_No.18、MP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 プラグ_No.18、MP5030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 プラグ_No.18、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.18、CSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.18、MP5020E-6Mエアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品プラグ_No.18、MKW110-MC エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク,マフラ部品_No.21、MS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.18、MS313EW-3M(2004) エアクリーナ,キャブレタ部品_No.18など
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション
はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ
ホットエアーはバキューム機能が標準装備
はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能
140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション
7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応
ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101
はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805
熱風式リワーク ホットエアーこて部
新型ノズルの採用で温度特性向上
バキュームピックアップ機能搭載
ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒーター
プラグ形状2極接地型プラグ
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
仕様2MF
付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
作業さやの手首肩負担軽減
ホースのよじれ、折れ解消
プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途高圧ヒップジョイント
型式H-2HJ-MP
材質(本体)鉄鋼
質量(g)93
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)2.5
寸法A(mm)74
寸法D(Φmm)21
寸法B(mm)39
寸法C(mm)35
使用流体空気
プラグ高圧プラグ
寸法F(Φmm)7.5
材質(ゴム)NBR
ねじサイズR1/4(左ネジ)
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.15
仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番301-9128
全長(mm)155
質量(g)108
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
流体温度(℃)-5~60
関連キーワード
1
2
3
次へ