「エアファイバ」の検索結果
チューブ外径(Φmm)1.8
適合チューブ外径(Φmm)1.8
接続方式チューブ外径
使用流体圧縮空気
外径×内径(Φmm)1.8×1.2
内径(Φmm)1.2
使用流体圧縮空気
材質特殊ポリオレフィン
外径(Φmm)1.8
長さ(m)20
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し連結なきこと)
精度(mm)±0.1(外径,内径)
相手側チューブサイズ(Φmm)1.8×1.2(外径×内径)
適用管外径(Φmm)1.8
適合チューブ外径(Φmm)1.8
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
適用管外径(Φmm)1.8
形状プラグ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)1.8
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ブランクプラグ×チューブ外径
使用流体圧縮空気
1袋(10個)
¥2,475
税込¥2,723
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
通気性の良い3層構造の繊維で呼吸が楽。耳が痛くなりにくい伸縮性のある幅広ゴムで耳が楽。
寸法(縦×横)(mm)89×178
1個(50枚)
¥509
税込¥560
当日出荷
適合チューブ外径(Φmm)1.8
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)1
使用流体クリーンエア
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
ほこりが出にくい、清潔で安心なポリエステルわたの3点組布団(枕・掛け布団・敷き布団)です。敷き布団は厚さ約9cmとボリュームがあり、快適にお使いいただけます。掛け布団は、身体のラインに沿ったキルティングを施しており、暖かさを逃がしにくいです。
仕様カバー取り付けひも:8ヶ所
トラスコ品番835-9070
セット内容掛け布団・敷き布団・枕 各1
材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステル100%
寸法(mm)(枕)430×630、(掛け布団)1500×2100、(敷き布団)1000×2100
質量(kg)(枕)0.4、(掛け布団)1.4、(敷き布団)固綿:1.9/巻綿1.2
目付(g/m2)82
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
2WAYファイバーエアクッション
用途体圧を分散・お尻への負担軽減・疲れにくい
質量(g)(約)500
寸法(cm)化粧箱:(約)41×41×6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(約)400×400×50
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。
使用空気圧力(MPa)0.29~0.68
耐圧(MPa)0.97
使用周囲温度(℃)1~40
メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。
調圧器とチャコールフィルターが付いています。
メンブレンエアードライヤーは、湿った圧縮空気を中空のメンブレンファイバーの中を通過させるだけで、圧縮空気の水分をメンブレンファイバーの壁を通過させて外気へ放出させ、乾燥空気を供給します。
調圧器とチャコールフィルターが付いています。
DM型、HM型の交換用としても使用可能です。
アズワン品番64-1241-46
1個
¥40,998
税込¥45,098
21日以内出荷
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。
ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。
配管の振動を吸収します。
フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。
スパナ1本で簡単にとりつけができます。
狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。
配管が多少偏心してもジョイントできます。
ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。
(バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管
材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)
形状カップリング
使用温度範囲(℃)-30~120
使用流体空気、水、油、粉体
材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム
適合流体空気、水、油、粉体
断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。
運転方式1パターン台形定値制御運転
常用温度(℃)1000
温度制御SSRによるPID制御方式
最高使用温度(℃)1100
ガラスマット、ガラスクロスを敷きFRP混合液を含浸させた時の空気を除去する為のローラーです。
トラスコ品番818-6531
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強化エアセルコーナーが最大級の衝撃吸収能力を発揮する第7・8・9世代iPad用耐衝撃ハードケース。ステッチ補強されたフロントカバー。カバー裏面は画面を保護するマイクロファイバー素材を採用。スタンドは便利な2段階調節可能。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易。
色ブラック
対応機種第7・8・9世代iPad
タイプケース型
特性耐衝撃
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
紫外線・オゾンによるあらゆるあらゆる材料の劣化を防止する、世界中で最も強力な紫外線防止製品です。ゲルコートファイバーグラス・ゴム・ビニール(透明ビニールを含む)・プラスチック・アルマイトアルミニュームの究極のメンテナンス製品は303エアロスペースプロテクタントです。シリコン油または石油生成品を含まず、環境に優しい成分で作られています。他の紫外線防止商品と比較して4~10倍長持ちします。
用途使用方法はスプレーして拭き取るだけ、最大の紫外線保護効果を得る為に、屋外露出の場合、30~45日ごとにご使用ください。
容器トリガースプレー
ベッドと枕を一体化!枕なしで快適な睡眠をサポート。色/グレー。電動ポンプ内蔵でボタン1つで空気の注入・排出が簡単に行えます!。米国特許取得のファイバーテクニック構造。ベッド内部の数千本から構成される高密度なポリエステル繊維が快適で理想的な寝心地と高い耐久性を実現しました。エアーベッドで世界シェア第1位のインテックス社製。約75秒で出来上がり!※クィーンは約180秒。表面は肌ざわりの良いベロア調仕上げ。腰が楽ちん♪寝返りもラクラク!。マット厚30cm。すぐに使える!コンパクト収納!急なお客様用に!
材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.5
軽量・高感度で優れた操作性も兼ね備えるヤリイカ専用竿。クラスを超越した性能&デザイン仕様。浅場から深場まで、急流でも幅広く活躍する操作性の良い8:2調子。錘負荷180号表記。最近の傾向である深場急潮にも対応可能。携行性の良いセンターカット2PCS。操作性の良さが光るショートレングス155を新たにラインナップ。軽量・高感度で優れた操作性も兼ね備えるヤリイカ専用竿。小型のヤリイカのアタリも目感度・手感度でわかりやすく表現する高感度グラスソリッド穂先を採用。リールシートに軽量・高強度・高感度のカーボンファイバー入りエアセンサーシートを採用し、更なる軽量化と理想のパーミングを実現。80号~180号までのオモリに対応し、浅場から深場まで、そして急流でも幅広く活躍する調子を追求。
適合クランプS
継数(本)2
錘負荷(号)80~180
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
ナノエアーマスク30Pに大きめサイズ&新色が追加します。ふつう・小さめサイズも中国産から国産に生まれ変わります。太さの違う繊維を組み合わせ、通気と捕集性能を併せ持ったナノファイバーフィルターを採用し、高い捕集性能+通気性を実現しました。通気性が高いから口元の温度上昇を軽減し、熱がこもりにくいから蒸れにくいです。
色ホワイト
質量(g)3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。
・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
ナノエアーマスク30Pに大きめサイズ&新色が追加します。ふつう・小さめサイズも中国産から国産に生まれ変わります。太さの違う繊維を組み合わせ、通気と捕集性能を併せ持ったナノファイバーフィルターを採用し、高い捕集性能+通気性を実現しました。通気性が高いから口元の温度上昇を軽減し、熱がこもりにくいから蒸れにくいです。
質量(g)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×90
1
2
3
次へ