179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC54 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ) 動画あり
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様防爆カバー付き、禁油仕様 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時) 使用流体空気/窒素 耐圧力(MPa)1.5(20℃時) 設定圧力単位MPa 耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50 材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂) 材質(ハウジング)PP 有効ろ過面積(cm2)19.6 湿潤性疎水性 滅菌方法高圧蒸気滅菌可能 耐圧力(kPa)410kPa 接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ 仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
1ケース(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



インラインエアフィルタ ZFC53 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし 設定圧力単位MPa
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ ゴミの多い空気を計測する場合に使用
用途金属管用 材質黄銅
1台
2,998 税込3,298
31日以内出荷

正圧・負圧両用のエアフィルタ。正圧ライン、真空ライン共に使用できます。
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 質量(kg)34 材質(本体)樹脂 取付方式ブラケットなし 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ナイロン 材質(Oリング)合成ゴム 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 ろ過度(μm)5 材質(エレメント)PVF 設定圧力単位MPa
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZFC33 インラインエアフィルタ ZFC1 / ZFC3 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ(3)10L/min 適合チューブ外径標準:Φ4;X01:IN側:Φ4、OUT側:Φ6 オーダーメイド仕様標準
1個
849 税込934
当日出荷

1個
1,890 税込2,079
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5枚)
1,170 税込1,287
翌日出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:62-1090。K&Nブリーザーフィルターは、レースやビンテージカー、クラシックカーなどエンジン周辺のドレスアップ等に最適です。販売備考:差込口外径10mm/マウンティングスタッド付。タイプ:スチールベース。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維。外径:51。差込径:6。高さ:38。商品区分:エアフィルター。フランジ長:22mm。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635 材質エアフィルター:不織布合成繊維 長さ(mm)フランジ:22 質量(kg)0.1 高さ(mm)38 区分エアフィルター タイプスチールベース 径(Φmm)差込:6 外径(Φmm)51
1個
4,198 税込4,618
92日以内出荷


エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ろ過精度0.01μm 処理空気量(L/min(ANR))70 耐圧(MPa)0.8 使用温度(℃)50以下 適合微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
1箱(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。クリーンエアのエアブローに最適。 トラスコ品番558-0979 材質ケース本体:PBT、フィルタケース:PA、開放リング:PBT、ホルダ:POM、中空糸膜:PP、シールゴム:FKM、ガイドリング・ロック爪・取付ネジ:SUS 形状中空糸膜フィルタ 全長(mm)82 使用温度範囲(℃)5~50 全幅(mm)25 定格圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時) 使用圧力(MPa)1.0(20℃時) ろ過精度(μm)0.01 使用流体空気、窒素 ろ過面積(cm2)7.5 適合チューブ外径D(Φmm)Φ6 耐圧力(MPa)1.5(20℃時) 捕集効率(%)99.99 最大処理流量(L/min[ANR])100 RoHS指令(10物質対応)対応 膜面積(cm2)215 処理空気流量(m3/min)(ANR)100
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ワンタッチ管継手付エアサクションフィルタ ZFB SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧機器用 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~0.5MPa ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧配管用 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~0.5MPa RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧配管用 白色 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~0.5MPa ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷


毎日付けるものだから、国産がいい
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状プリーツ 幅(mm)耳ひも:6 ホワイト 入数(枚)30 寸法(幅W×高さH)(mm)190×90 構造三層 生産国日本 対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等 ひもタイプ耳掛け
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

毎日付けるものだから、国産がいい
材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン 形状プリーツ 幅(mm)耳ひも:6 ホワイト 入数(枚)30 寸法(幅W×高さH)(mm)175×90 構造三層 生産国日本 対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等 ひもタイプ耳掛け
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

AE-100 【オーダー】フィレドン エアフィルター 乾燥炉用耐熱フィルター AE-100 カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の乾燥炉に合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【乾燥炉用耐熱フィルター フィレドン AE-100の特長】 特殊合成繊維が、高温中でも耐久性を発揮。 乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率良くろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 1.独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。 2.粉砕、飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。 3.耐熱温度は180℃。 5.難燃性を有しています。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5.0m、1mm単位でオーダーできます。
用途乾燥炉内循環フィルター 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)10.0±2.0 種類乾燥炉用耐熱フィルター 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)1 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)180 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)88 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)440 圧力損失(Pa)25~200 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,260 税込3,586
5日以内出荷

FR-580 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース排気用 FR-580 カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】 保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。 排気フィルターですが、難燃性はありません。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)20.0±3.0 種類塗装ブース排気フィルター 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)2.5 機能JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)60 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)80 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)984 圧力損失(Pa)54~200 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,930 税込3,223
5日以内出荷

PA/305HL 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/305HL カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/305HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 粘着剤を付与したPA/350HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)19.0±3.0 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)0.5 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ 耐熱温度(℃)80 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)524 圧力損失(Pa)45~400 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,110 税込3,421
5日以内出荷

PA/350HL 【オーダー】フィレドン エアフィルター 塗装ブース給気二次天井フィルター PA/350HL カット品 日本バイリーン カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次天井フィルター フィレドン PA/350HLの特長】 粗大粒子を確実に除去し、塗装不良を削減。 1.主要自動車メーカーでの圧倒的な採用実績。 2.目視可能な浮遊粉じん(10μm以上)をほぼ確実に除去します。 3.整流されたやわらかい風で、塗装の最適理想空間を演出します。 4.難燃性を有しています。 5.振動にも強い粘着剤付与タイプです。 粘着機能のないPA/305HLもあります。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース給気二次天井フィルター 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)18.0±3.0 種類給気二次フィルター(天井フィルター) 最小寸法(mm)300×300 荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。) 風速(m/s)0.5 機能難燃性、JIS F☆☆☆☆ その他の機能粘着剤付き 耐熱温度(℃)80 最大寸法(mm)1600×5000 捕集効率(%)98 RoHS指令(10物質対応)対応 給塵量(g/m2)505 圧力損失(Pa)45~400 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,390 税込3,729
5日以内出荷

通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
1,863 税込2,049
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS適合審査においてJIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ に適合と審査されました。BFE(細菌ろ過効率) 98%、PFE(微粒子ろ過効率) 98%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 98%。耳にやさしい6mm幅の耳紐を採用しております。オメガ型立体設計。樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。三層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。マスク下部のAZEARTH のアルファベットが正しく読める面が外側です。
用途医療用、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン 形状プリーツ型 寸法(mm)95×175 サイズふつう 入数(枚)50 構造3層 生産国日本 対象ウイルス・風邪・花粉 ひもタイプ耳かけ
1箱(50枚)
899 税込989
当日出荷

濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。 材質中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC) 使用温度範囲(℃)5~50 最高使用圧力(MPa)0.8 ろ過精度(μm)0.01 適合流体エアー 外径(mm)18 膜面積(cm2)80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)