263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法A(mm)40 寸法F(mm)B/2 寸法Y(mm)7 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)6.6 寸法d3(mm)6.5 材質(本体)SS400 ねじの種類PT 表面処理三価クロメート 耐圧(MPa)20.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 材質(継手本体)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2本)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400 形状ティー 表面処理無電解ニッケルメッキ 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状エルボB 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マニホールド KM11 SMC CADデータあり
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
1袋(5個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)21 常用使用圧力(MPa)14 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質ジュラルミン 適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

寸法A(mm)40 寸法F(mm)B/2 寸法Y(mm)7 寸法d1(mm)11 寸法d2(mm)6.6 寸法d3(mm)6.5 材質(本体)SUS303 表面処理なし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25 仕様マニホールドブロック
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状マニホールド 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 接続ねじ1/2 寸法B(mm)92.5 寸法C(mm)30 接続方式ワンタッチ式 寸法P(mm)38 使用流体圧縮空気 材質(Oリング)ニトリルゴム 接続ねじ種類Rc
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状ティーブロック 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.4 質量(g)5.0 最高温度範囲(℃)-40~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1袋(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

用途戸建用。集合用 形状マニホールド 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M14×1 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9) トラスコ品番474-4667 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)47 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) ねじの種類M 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
739 税込813
当日出荷

集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M18×1 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 トラスコ品番474-5418 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)84 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) ねじの種類M 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)110 高さ(mm)100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)120 幅(mm)130
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






シルク配合で、つけ心地快適! 肌触りがより本物シルク配合の「シルクタッチフィルタ」でつけ心地快適。 「やわらかストレッチ耳かけ」で長時間つけても耳が痛くない! 「全方位フィット構造」と「ノーズフィット」搭載でスキマを作りにくい。 ウイルス飛沫カットフィルタで、空気中のウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。 通気フィルタで息苦しくありません。
形状プリーツ
1個(7枚)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 付属品ボルト無し 仕様ステンレスレール 高さ(mm)100 幅(mm)110
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白華除去剤 スーパーエフロクリーン ヤブ原産業 動画あり
強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。 一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
用途コンクリート、モルタル表面の白華除去。 陶磁器タイルやその目地表面の白華除去。 セメント二次製品表面の白華除去。 比重(25℃)1.09 形態ポリ容器 性状強酸性
1缶(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全防水タイプで水やバイ菌をブロックします。空気や湿気は通すのでムレにくいです。水仕事・入浴やプール等に適しています。
材質テープ部/ウレタンフィルム、パット部/ポリネット付き不織布、粘着剤/アクリル系 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10001000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(52枚)ほか
624 税込686
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。前ひさしタイプの軽量型〈かるメット〉
用途飛来落下物用、墜落時保護用 質量(g)385 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×216×155 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し 名入れ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC CADデータあり
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
1個
特価
159 税込175
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)