5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)