「エアレス メッシュ」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップします。
用途鉄骨・機械塗装、建築塗装。ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、サビ止め塗料など。 付属品エアレスガン(TPG-1)、ハイソフトホース(1/4×20m)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン) トラスコ品番254-7902 質量(kg)35 消費電力(W)750 最高使用圧力(MPa)22 最大吐出量(L/min)6 動力源AC100V 塗料取出口(inch)(塗料)G1/4
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷


1丁
17,980 税込19,778
欠品中

1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
用途一般作動油用に。 ろ過材の種類ノッチワイヤ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

●エアレスガン用ガンフィルター ●スプレーチップの寿命を延ばします。 ●ガン先端の目詰まりの低減に。一貫したスプレーパターンの維持に。高品質の仕上げに。
用途エアレスガン用ガンフィルター
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GRACO(グラコ)ULTRAMAX 携帯式エアレス
RoHS
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。 その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183 セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース 適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16) 適合塗料水性・溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力調整機構34~138bar
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

人気の「ざんねんないきもの事典」から飛び出してきたようなリアルなパンダの虫よけ。いやな虫がきそうな所に置いてもOK、吊ってもOK。(吊り下げリングつき。)独自のメッシュ構造で、少ない風でも虫よけ成分がワイド拡散。火・電池・コンセント不要の簡単虫よけ!モーター・ファンレス設計の無音タイプなので寝室や静かな場所にもピッタリ。効果は約270日間でながーく虫よけ効果を発揮。インテリアとしてもかわいい。空気の流れのある窓や出入り口付近に設置すると効果的です。
用途玄関先・ベランダ・軒下・窓際などに セット内容本体1個、吊り下げリング1個 本体寸法(mm)80×75×105H(吊り下げリングを除く) 使用の目安【置く】6畳までの広さに対し1個【吊る】玄関先・ベランダ・窓際に1個 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 使用期間約270日間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。 対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32 仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品 付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個 トラスコ品番344-4074 質量(kg)13.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100(50/60Hz) 規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262 騒音値(dB)67 回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630) 適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別) コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ 到達真空度(MPa)-0.09 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物) 仕様リチウムイオンバッテリー式 セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース 適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16 適合塗料水性・溶剤 カップ型式ホッパー式(容量:960mL) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力調整機構34~138bar
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

ホルダーレスシールドを採用したスポーティーな本格派ジェット スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。 着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。
材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1,400 規格PSC、SG(全排気量対応)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スポーティーな本格派ジェット「SJ-8」のグラフィックモデル。 エッジを効かせたラインとストリームラインを融合させたグラフィックが目を引くモデル。スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。
材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド 質量(g)1400 規格PSC、SG(全排気量対応)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンプッシュでシールドが取り外し可能なホルダーレスシールドモデル。 内装は通気性の良いメッシュ素材を使用し、熱やムレを軽減。あご紐部は脱着が簡単なワンタッチバックルを採用。 ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 ヘルメットインナー・インナーパッドは固定式です。 前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。見た目にもスタイリッシュ。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
規格PSC、SG(全排気量対応) 付属品サイズ調整スポンジ 材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド 質量(g)1400 サイズ(cm)フリー(57~60未満)
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)フェノン中塗
1)耐薬品性が良好である。 2)下塗りに強固に付着し、更に上塗りとの付着にもすぐれている。 3)刷毛塗り、エアレススプレー塗り、いずれの作業性もすぐれている。
仕様1 液性 膜厚(μm)標準:35 希釈剤塗料用シンナー 使用上の注意(1)使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。(2)被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去する。(3)希釈には塗料用シンナーを使用する。(4)エアレススプレー塗装の場合は塗料を80 メッシュ金網で濾過する。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10 光沢5 分つや 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 6 時間 4 時間 3 時間2 時間半硬化 24 時間16 時間 12 時間8 時間
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部回りが大きい方向けのジェットヘルメット BIGサイズ(63~64cm未満)に対応。スタイリッシュなラチェット式ホルダーレスシールドを装備し、シールドをお好みの位置に調節が可能。前頭部に大型ベンチレーションを採用で清涼感抜群。 前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部ヘ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。 着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらしさを軽減します。
サイズBIG(63~64cm未満) 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1,400 規格PSC、SG(全排気量対応)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ超速乾
エコ商品
スプレー ・刷毛・ローラー塗装に て70μmの膜厚を 塗 装可能であり、かつ超速乾である。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 特定化学物質障害予防規則(特化則)に非該当である。(エチルベンゼン 1% 未満)
仕様1液性 規格JIS K 5674 1 種 粘度(23℃)100KU 密度(23℃)塗料 1.50 揮発分 0.81 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用上の注意使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去する。希釈には塗料用 シンナーを使用する。エアレススプレー塗装の場合は塗料を 80 メッシュの金網で濾過する。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 0~15 光沢つや消し グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ライトウッド調のホワイトで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX 寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3 質量(kg)9.25 サイズ(mm)D482×W238×H503 素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド 対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ダークウッド調のブラックで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX 寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3 質量(kg)9.25 サイズ(mm)D482×W238×H503 素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド 対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷