20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース 灌水用 モノタロウ 動画あり
散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用 材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大延長(m)一系統/30 長さ(m)25 仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り) 材質再生ゴム、ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.05~0.2 内径×外径(Φmm)15×21 適合流体水(上水道水) アズワン品番64-6513-46 埋設深さ(mm)GLより100以内
1巻
18,980 税込20,878
4日以内出荷

灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。
仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り) 材質再生ゴム、ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.05~0.2 内径×外径(Φmm)15×21 適合流体水(上水道水) 最大延長(m)一系統/30 埋設深さ(mm)GLより100以内
1巻
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用 仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分 材質ABS樹脂 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)13×16 内径(Φmm)13 適合流体水(上水道水) 材質ポリエチレン 外径(Φmm)16 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途灌水ホース。 材質天然ゴム ホース径(Φmm)4 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式 散水範囲(m)1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10 材質ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水) 穴ピッチ(mm)300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相AC100 騒音値(dB)36 使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


マリンテックエアーストーン
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9 口径(mm)6、10(2段ニップル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
1個ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)