[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途木、鉄、床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐久、耐候
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
[汚れや紫外線などに強い!]手軽に吹き付け塗ができ、乾きが速く、色・つやの良い仕上げが出来ます。つや消しは除きます。
用途鉄部 自転車 / 電気器具 / マーキング / 自転車 。木部 家具 / 建具 / 工作品 /
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 1 時間以上 【20℃】乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 2 時間以上●塗れないもの:表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込みの大きい素材] MDF板 など ■[高級品] 自動車 / 高級家具 など ■[摩耗が激しい所] 床 など ■[高温部・上温部] 電気器具 / ストーブ など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 自動車 など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5 枚分
危険物の性状非水溶性
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。
油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)
塗布面積(m2/缶)約2.0
塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)
乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)
主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
特性耐久、速乾
危険物の性状非水溶性
常圧用
80mmのロングノズルで吹き飛ばしたい所が正確に狙えます。
レバー式トリガで長時間押し続けても指に負担がかかりません。
ノズル長(mm)80
全長(mm)215
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×215×15
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー。乾燥が速く高耐久・高光沢
用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など
使用場所屋内外兼用
特性耐久、速乾
主成分アクリルラッカー
主な用途木、鉄
指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分
危険物の性状非水溶性
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。
高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く)
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
特性速乾
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)
主成分合成樹脂(アクリル)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
タイル洗いに最適(タイル貼りにも御使用下さい)。洗車などにも使えます。
用途タイル洗い、タイル貼り作業。
色ライトグリーン
幅(mm)165
高さ(mm)250
質量(g)60
奥行(mm)70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70
適合用途玄関・タイル掃除
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
乾きが速く、美しい光沢。
紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1
主成分アクリルラッカー
主な用途木、鉄、コンクリート
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
建築基準法F☆☆☆☆
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途木、鉄、マーキング
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
強度が高い高耐久性です。
密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。
引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。
工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。
材質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)160×245×70
タイプ超耐久
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。
特性速乾
質量(g)290
容量(L)0.3
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)
主な用途木、鉄、マーキング
塗布面積(m2)0.5~1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。
つやが良く、速乾性です。
用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。
種別アクリルラッカースプレー
乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60
塗布面積(m2)0.8
塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
お得な大容量タイプです。
ソフトスポンジのお得な10個入りセットです。
傷つけにくいソフトタイプです。
工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。
材質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)120×165×60
タイプソフト
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など
素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。
[吸い込みの大きい素材] MDF板 など
[各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など
[高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など
[常に水がかかる所] 浴室 など
[その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など
塗布面積(m2)1~1.6
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上
危険物の性状非水溶性
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種SK11エアーハンマー
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)175
先端形状フラット(幅19mm)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)172
適合機種SK11エアーハンマー
先端形状ポイント
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。
最高使用圧力(MPa)0.7
本体寸法(mm)約130×29×29
本体質量(g)約65
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
無機イオン交換体に銀イオンを担持させた抗菌材「ノバロン」をインソール素材自体へ練り込んでおり、物理的、化学的安定性が高く、雑菌の繁殖を抑えニオイを防止する効果があります。安全性は非常に高く、米国FDA(食品医薬品局)で認可されています。全体にエアーホールを設け、裏側を凸凹形状にしてリフトアップ構造にすることで、靴中の空気を循環させ、足ムレ感を解消します。
サイズ(cm)22~28
材質ポリエチレン
サイズフリー
1足
¥399
税込¥439
当日出荷
[幅広い用途に使用可能]
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
[ペイントしやすい]
薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]
安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:25.4mm●全長:457mm●重量:494g
アズワン品番65-2111-46
1本
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
アズワン品番65-2111-54
1セット(4本)
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g
アズワン品番65-2111-48
1本
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
1個
¥8,660
税込¥9,526
当日出荷
軸径(Φmm)10.2
全長(mm)610
質量(g)640
刃幅(mm)25.4
アズワン品番65-2111-47
1本
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
軸径(Φmm)10.2
全長(mm)610
質量(g)594
刃幅(mm)50.8
アズワン品番65-2111-49
1本
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
こんなお得な商品も!

塗装スタンド 組立不要タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。
パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。
折りたたみ収納可能!
空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ
質量(kg)約5.7
耐荷重(kg)約100
パイプ径(Φmm)約28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
作業高さ(mm)約700~約1050
作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。
適合害虫ハチ・スズメバチ等
伸縮サイズ(m)約2.4~6.8
利用場所屋外
1本
¥43,900
税込¥48,290
3日以内出荷
触れるところによって硬さが異なる、バランス型のウレタンフォームを使用したバランスマットレス。幅も長さも大きすぎないセミシングルサイズ。体をしっかり支える6cm厚。3つ折りタイプで収納に便利。
用途マットレス、布団、寝具として。折りたたみ/コンパクト/ウレタン/ウレタンフォーム/ウレタンマットレス/ウレタンマット/マット/寝具/アキレス/アキレスエアロン/大阪アキレスエアロン/セミシングル/敷き布団/敷布団/布団/寝室/ベッド/ベット/ベッドルーム/子供/キッズ/子供部屋/車中泊/昼寝/ごろ寝/ごろ寝マット/新生活/一人暮らし
材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×185×6
密度(kg/m3)KUH(腰部分)19、SSH(頭・脚部分)16
硬さ(N)(頭・脚部分)125、(腰部分)200
折りたたみ寸法(cm)85×62×18
ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に!
ローダウン車、エアロ装着車に最適
タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP!
分割式で作業や保管に便利
フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度)
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造
滑り止め足ゴム付
軽量・コンパクトで作業が楽々
2脚セット
保管時に便利な収納袋
用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適)
付属品収納袋
材質ポリプロピレン(本体)
本体質量(kg)1.9
リフト量(mm)70
傾斜角度(°)8.5
耐荷重(t)3(2脚使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
18ゲージの薄手仕様なので素手感覚で作業が出来ます。
ウーリーナイロン糸を使用している為、伸縮性に優れ手にピッタリフィットします。
エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。
ニトリルゴムのコーティングで、油にも強く耐久性にも優れています。
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
FRPパーツに塗装する事で、上塗り塗料との密着が高まります。
用途車のFRP製エアロパーツ(フロントスポイラー、サイドスカート、リアウィング)、バイクのカウル等、ゲルコート仕上げされたパーツの補修塗装や、塗り替え時の下塗りに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアゾールを先端部に取り付けヒモを引く事で噴射できる。
適合害虫ハチ・スズメバチ等
伸縮サイズ(m)約1.8~5.4
利用場所屋外
1本
¥38,900
税込¥42,790
3日以内出荷
安心の日本製ウレタンフォームを使用した固めマットレス。腰部硬めのこだわりの寝心地。体をしっかり支える厚さ4cm。重さ約1.7kgで持ち運びもラクラク。場所をとらずにコンパクトに収納可能。お手入れラクラク お部屋で簡単陰干し
用途マットレス、布団、寝具として。アキレスエアロン/マットレス/ウレタン/ウレタンフォーム/マットレス/ウレタン/マット/寝具/バランス/四つ折り/4つ折り/コンパクト/客用/和柄/麻の葉/シングル/ブルー/レッド/グリーン/来客/客用
材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×192×4
関連キーワード
1
2
3
4
次へ