カテゴリ

  • 空圧工具(711)
    • エアーインパクトレンチ(399)
    • エアーインパクトドライバ(61)
    • エアーラチェットレンチ(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
  • 作業工具(161)
  • 制御機器(47)
  • 電動工具(39)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 家電(22)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 測定用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 建築金物(15)
  • 機構部品(12)
  • 住設機器(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 介護用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • カー用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 作業服(7)
  • 自転車部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 理美容(4)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電気材料(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「エアー インパクト」の検索結果

1,564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブロードール メガトレイン ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブロードール メガトレインストア・エキスプレス
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
【商品特徴】特大のサンタトレインは迫力満点!存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、コンパクトに収納もでき、手間なくコスパも良い販促ツールです。
用途【特記事項】LEDライト:常点 ACアダプター式消費電力:35W室内仕様材質ナイロン質量(kg)5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)565×90×155折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×30
冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブロードール メガトレイン ストア・エキスプレス冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブロードール メガトレインストア・エキスプレス
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
特大のサンタトレインは迫力満点!存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、コンパクトに収納もでき、手間なくコスパも良い販促ツールです。
仕様LEDライト:常点材質ナイロン質量(kg)5電源ACアダプター式コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)565×90×155折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×30
軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBGSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14
エアブランケット 大阪繊維資材エアブランケット大阪繊維資材
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
『空気を着る』という発想…高機能中空綿を使用した多目的ブランケットです。【特徴】中空構造の綿の中に空気の層を作り、保温・断熱効果が高く吸水速乾性に優れ、取り扱いの容易さを高次元で実現しました。スクーターのメットインの中にもコンパクトに収納可能。・断熱保温効果・イージーケア、吸水速乾性に優れご家庭で丸洗い可能。・復元性・収納性に優れ、付属の収納袋にコンパクト収納可能・ノンアレルギー(羽毛アレルギーの方にもお使い頂けます)・超軽量(約345g)で柔らかな着心地 収納袋が付属します。
用途スクーター乗車中、オフィス、ご家庭材質ポリエステルなど質量(g)約345材質(側地)高密度ポリエステルタフタ寸法(幅W×高さH)(cm)130×80
【レンタル】現在天気計セット VAISALA(ヴァイサラ)【レンタル】現在天気計セットVAISALA(ヴァイサラ)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
視程減少時の要因を明示、降水タイプ判別、降水強度検知、降水量/降雪量算出一般気象、航空気象への適用PWD22は天気の判別機能に加えて、視程測定範囲が10mから20000mです。この視程測定範囲は一般の気象観測や航空気象観測に対応します。また、非常に消費電力が小さいため、特に低電力の自動気象ステーション用にお勧めです。雪やみぞれのように凍結した降水を分類して検知できるPWD22は、道路交通や航空運行の安全確保のために、天候悪化時には迅速な警報発令を可能にします。PWD22はヴァイサラRAINCAP(レインキャップ)感雨センサを2個備えており、弱い霧雨まで検知できます。また航空気象用システムで採用されているWMOのMETARコード様式で天気をレポートできるため、システムへの組み込みが容易です。設置、取り付けPWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。ロガーTAMAPod S-PW手のひらサイズで簡単操作&小型軽量な記録計
仕様●GND:シグナルグランド、電源グランド(シグナルGNDと絶縁してください)●NC:未使用●Rx:センサのRx信号●Tx:センサのTx信号●シリアル出力:RS232C、RS485●データ記録:CFカード、CSVファイル形式●データ長:8Bit●パリティ:なし●ファイルシステム:FAT16●レポート様式:WMO4680(SYNOP)コード表、WMO4678(METAR)コード、WMOコード表4680より49コード、NWSコード表●記録インターバル:1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒・1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60分●降水測定:【測定項目】 降水強度、降水量、降雪量、【検出感度】 10分以内に0.05mm/h●受信データ:データメッセージ●信号:内容●測定範囲精度:10~10000mにおいて±10%、10000~20000mにおいて±15%●適合カード:2Gbyte以下●天気分類:降水タイプ7種類(雨、氷雨、霧雨、霧氷雨、みぞれ、雪、雹)、霧、ミスト、靄(煙性、砂性)、晴れセット内容現在天気計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4 プレート×1付)、センサーケーブル(ケーブル長7m)、センサー取付けプレート一式(プレート2種類)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式(ボルト(長)×4、ボルト(短)×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×8)、ロガー(SDカード(2GB)、ACアダプター付)、カードリーダー、取扱説明書(センサー用、ロガー用)質量(kg)3使用温度範囲(℃)-40~+55電源(V)12~50DC、DC9~DC35消費電力(W)6、オプションヒーター:65、PL111:2電源ヒーターオプション用別:24VDC/VAC外形(mm)230×83×35 ただし突起物は除くアナログ出力0~1mA、4~20mA測定方法前方散乱方式消費電流(mA)消費電力DC12V時:待機タイキ時 10、通信時 90、カード書込コ時 150使用湿度範囲0~100%RH測定範囲(m)10~20000入力電源DC12VインターフェイスUSB(miniBコネクタ)通信速度19200BPSストップ1Bit寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)43.2×69.5×22.2サービス分類レンタル
メンブレン窒素発生器 IN778 SMCメンブレン窒素発生器 IN778SMC
1,189,800税込1,308,780
1台
21日以内出荷
圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能 末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能 電源不要 ボンベ交換不要 モジュラ接続タイプ
質量(kg)6.4高さ(mm)814等級【入口側圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010 [1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上(出口空気流量20L/min(ANR)時)保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~50(凍結、結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
通学用ヘルメット SB-02M OGK KABUTO通学用ヘルメット SB-02MOGK KABUTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
新世代のための通学用ヘルメット。従来の通学ヘルメットの半分以下の軽さで負担を大幅に軽減。帽体エアホールを風が通り抜けることで内部の温度上昇を抑え、蒸れを防止。スリムでコンパクトなスタイリッシュデザイン!高さを上下4段階、サイズ調整もダイヤルを回すだけの簡単&快適フィットインナーパッドは簡単に取り外しできて洗える!左右後部3カ所の反射ステッカーが夜間にライトを反射し、存在をアピール。後部のエアホールを利用して市販の自転車用リアライトの取付も可能。※一部取り付けできないライトもあります。ライトは別途お買い求めください。自転車用・SGマーク認証品
頭囲(cm)(目安)56-58参考質量(g)260
通学用ヘルメット SB-02L OGK KABUTO通学用ヘルメット SB-02LOGK KABUTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
新世代のための通学用ヘルメット。従来の通学ヘルメットの半分以下の軽さで負担を大幅に軽減。帽体エアホールを風が通り抜けることで内部の温度上昇を抑え、蒸れを防止。スリムでコンパクトなスタイリッシュデザイン!高さを上下4段階、サイズ調整もダイヤルを回すだけの簡単&快適フィットインナーパッドは簡単に取り外しできて洗える!左右後部3カ所の反射ステッカーが夜間にライトを反射し、存在をアピール。後部のエアホールを利用して市販の自転車用リアライトの取付も可能。※一部取り付けできないライトもあります。ライトは別途お買い求めください。自転車用・SGマーク認証品
頭囲(cm)(目安)57-60参考質量(g)270
MT10 Black Edition LED LENSERMT10 Black EditionLED LENSER
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
内に秘めたる強大なパワー。コンパクトで高出力な次世代フラッシュライト、MT10。充電インジケーターも兼ねるフロントスイッチは操作性に優れ、USB3.0を介した高速充電も便利です。コンパクトタイプの為に収納しても省スペースです。付属のクリップを使用すればウエアに装着することも可能。
付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップトラスコ品番708-2426材質アルミニウム合金幅(mm)Φ32×128電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池専用充電池充電時間(時間)6明るさ(Lm)1000点灯時間(時間)最大:144
ポータブル冷蔵庫 Litheliポータブル冷蔵庫Litheli
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
人間工学を基にデザインしたバックパックシステムで、コンパクトサイズなのに16Lの大容量。ワンタッチロックなので出し入れが楽で、置き/吊り/差し可能な多機能収納。3種類の給電方法でシーンに合わせて自在選択。冷たさをしっかり守るトリプル保冷設計になっており、IPX2防水TPU素材だから水拭きで清掃も簡単。わずか15分で庫内を0℃まで冷却することができ、LEDディスプレイ表示で冷蔵状態を一目確認。-20℃~20℃の冷凍冷蔵両対応。
用途キャンプやアウトドア、釣りやバックパックなど様々な用途に。付属品バッテリー×1・車載充電ケーブル・バックパックショルダー・ストラップ寸法(mm)410×370×290質量(g)10000容量(L)16消費電力(W)60電源U20 IPS スーパーバッテリー・12V/24Vシガーソケット・ACアダプター騒音値(dB)35冷却方式コンプレッサー式設定温度(℃)(-)20~20冷媒R134a
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
インパクトブローガン IBG Series 用切換ノズル SMCインパクトブローガン IBG Series 用切換ノズルSMC
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
切換ハンドルを回転させることでインパクトブローと連続ブローを切り換えることが可能。標準形、消音形をラインアップ
用途IBGシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
ミドルタワーケース ThermalrightミドルタワーケースThermalright
17,511税込19,262
1個
5日以内出荷
高性能を追求したコンパクトなシャーシでモジュール式の柔軟性と精錬されたデザインを凝縮したデュアルチャンバー構造のPCケースです 前モデルであるO11D Miniからわずか2L分大きくなっていますが、ハードウェアの互換性を向上させ空気の流れを改善するために再設計されています。 電源に関してもサイドメッシュ部を拡張し、ケース幅を増やすことなく最大200mmまでのATX電源に対応可能です。 底面が10°傾斜しており、この傾斜が冷気をGPUに直接導き、冷却性能の向上とすっきりとしたデザインを実現します。 移動可能なマザーボードスタンドオフが採用されており、M-ATXマウント位置の垂直方向の位置調整が可能です。 ファンブラケット部分が取り外せるため、外したファンブラケットにファンやラジエーターを取り付け、その後ブラケットをケースに挿入するだけで、組み立てプロセスを簡素化できます。 取り外し可能な設計にはダストフィルターが組み込まれており、システムを清潔に保ちながらメンテナンスも容易にします。 I/Oモジュールは、上部または下部の配置に対応しており、さまざまな組み立てレイアウトやデスクの配置に対応した柔軟性を提供します。 異なる組み立てゾーンに合わせて慎重に配置されたケーブルストラップは、狭いスペースでもケーブルの配線をより簡単で清潔にします。
材質スチール、4mm厚強化ガラス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)423.6×273.3×391.95対応マザーボードATX(BTF)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2+1、(3.5インチ)1
すのこ型吸湿マット Air job Max ブロックタイプ 1セット 6枚組入 辻一すのこ型吸湿マット Air job Max ブロックタイプ 1セット 6枚組入辻一
8,698税込9,568
1セット(6枚組)
当日出荷
木製のすのこと除湿シートの「良いとこどり」をした伸縮する吸湿消臭マットです。引っ張るとすのこ状に変身するユニークな形状です。東洋紡の吸放湿繊維インエグジットと抗菌防臭と防ダニ効果のあるピュアセルを使用ふとんの湿気と床からの湿気を吸収アンモニア・酢酸・イソ吉草酸を消臭するので敷きふとんのイヤな湿気をグングン吸い取ります。床面と敷きふとんの間の空間に空気層ができるので断熱性にも優れています。14mmの厚さでクッション性があります。優れた抗菌防臭効果で細菌の増力を抑制し防臭効果を発揮します。防ダニ(ダニ忌避)機能を持っています。軽量でコンパクト使わないときはジャバラをたたんで場所をとらずに簡単に収納できます。ブロックサイズなのでジョイントマットのように自由に組み合わせが可能です。ハンガーに吊るしてクローゼットの吸湿・消臭に湿気がこもりやすい押し入れにも使い方色々。干すと吸湿力が戻り何度も使えます。
材質表面(ブラウン)/ポリエステル・合成繊維(アクリレート)、裏面(ベージュ)/ポリエステル・ポリプロピレン、芯材/ポリエチレンフォーム厚さ約1.4cm寸法(cm)1パーツ:縮めた状態/約50×48、広げた状態/約50×65、シングルサイズでご使用時:縮めた状態/約96×140、広げた状態/約96×140~191アズワン品番60-3180-14
コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)コードレススティッククリーナーShark(シャーク)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
360°クリーニング。これが、掃除機の新基準。Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。PowerClean 360は360°クリーニングで全方位からゴミを取り除く。2.2kg以下のコードレススティック掃除機の中で、最も優れた掃除性能。IEC 62885-2, 62885-4 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5に則りフローリング及びカーペットでの測定結果の平均値に基づき、2024年2月から2025年1月まで自社調べにおける販売台数上位10製品との比較。360°クリーニング。これが、掃除機の新基準*Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。60°クリーニング前からの吸引に加え、従来の掃除機では取り切れなかった左右と後ろからもしっかり吸引。前後左右、全方位どの方向からもゴミを徹底的に取り除くことでお掃除が効率的に。後ろに引いた時の掃除従来の掃除機は、床との密着性を保つことで空気の流れを作れるようヘッドの後ろが塞がっており、掃除機を引いた時にゴミが取れませんでした。PowerClean 360なら、掃除機を後ろに引くと同時にアクティブフラップが前方に倒れることで、床との密着性を保ちながら同時に空気の流れる道を作り出すことができ、後ろに引いた時もゴミの吸引を可能にしました。左右からの掃除エッジセンサーがゴミやホコリがたまりやすい部屋の角や壁際を検知して吸引力を最大2倍アップ。*しっかり吸い込み、ゴミを取り逃しません。前からの掃除 ― 掃除性能の強化iQセンサーが、検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整。カーペットなどに隠れた目に見えないゴミも検知。iQインジケーターでゴミの有無を確認できるので、ゴミの取り残しを防ぐことができ効率的にお掃除できます。前からの掃除 ― 掃除性能の強化フロアセンサーが床のタイプに合わせブラシの回転速度を自動調整。ゴミが残りやすいカーペットでは回転速度を上げてゴミをかき出します。新搭載 青色LEDヘッドライトでゴミを可視化し見逃さないLEDライトの光が床に残っているゴミやホコリを照らし出しゴミの取りこぼしを防ぎます。新開発のブラシロール髪の毛もペットの毛も絡まないテクノロジー*搭載ゴミ取り性能が向上。高い静音性も実現ブラシロールの素材を一新。独自のブラシロールがあらゆる床に密着し、一度に多くのゴミを取り除きます。従来の掃除機よりも、操作音が静かになりました。新しくなった自動ゴミ収集ドック面倒なゴミ捨てが月1回に*。紙パック不要、エコで経済的。掃除機本体を戻すだけで、充電しながらダストカップに溜まったゴミをドックが自動で収集。約30日分のゴミをドックに溜めておくことができます*。紙パックの交換が不要でランニングコストも抑えられます。ダストボックスは水洗い可能。ホコリが舞い上がる都度のゴミ捨てから解放ホコリが飛び散り、手が汚れてしまう掃除機本体からのゴミ捨てが不要に。従来のゴミ捨てよりもホコリが飛び散りません。HEPAフィルターで排気もキレイにHEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*から、排気もクリーンで衛生的です。0.3-10μmの粒子におけるASTM F1977-22に基づく。ボタンひとつで自動ゴミ収集を一時停止夜間など音が気になる時に、ボタンを押してゴミの自動収集を止めることができます。ドック上部にボタンを移したことで、かがまずボタンを押しやすくなりました。スリムに見える新デザインひし形のデザインになったことで、見た目もスマートでコンパクトに。ゴミの溜まり具合も窓から確認しやすくなりました。ヘッドがよりコンパクトに狭い場所もすっきりキレイ家具のすき間やテーブル下など、狭い場所にもすっと入り込み、狙ったゴミをしっかり取り除きます。ボタン一つでパイプが曲がるFlex機能。家具下などの低く狭い場所でも立ったまま奥までお掃除できるので、足腰に負担をかけません。最新のトレンドを意識したインテリアに馴染む上品でシンプルなデザイン簡単に取り外してそのまま強力なハンディクリーナーに早変わり家具上や狭いところのゴミも、気になった時すぐにキレイにできます。付属のアクセサリーであらゆる場所をこれ一台で<ペットマルチノズル>ブラシを付けた状態で、すき間に詰まったゴミやカーペットに絡みついた毛や糸くずなどを取り除くことができます。ブラシを外した状態で、ファブリックについたゴミも取り除くことができます。<ミニモーターヘッド>モーターが表面に密着し高速回転するフィンがゴミをかき出し髪の毛まで取り除きます。<布団ノズル>布団からソファまでファブリック上の細かいホコリを吸い取ります。<ブラシ付き隙間用ノズル>部屋の角や家具のすき間等の狭いスペースの掃除に。家をくまなくお掃除できる駆動時間ブラシロールもダストカップも簡単に外して水洗い可能。お手入れ簡単
質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1080×228×321、ハンディ:336×89×245、収納時:1109×230×350保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)集塵方式ダストボックス充電時間(時間)約4.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7~38、コードレススティック(エコモード):約38、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~45、ハンディ(エコモード):約45
キジハタホッグ 3インチ ECOGEARキジハタホッグ 3インチECOGEAR
829税込912
1個
7日以内出荷
ハタ系ターゲットのメインベイトのひとつ、エビやカニなどの甲殻類をイメージさせるアームとボリューム感のあるボディが特徴の「キジハタホッグ」。オリジナルデザインのアームは、キャスト時には空気を適度に逃がし、飛距離が格段に向上。水中では引き抵抗や潮噛みを軽減し、確実な着底感を得られるなど、従来のホッグ系ソフトルアーの弱点を克服。その一方で、ボトムバンプやスイミングでは、アームがパタパタとアクションし、その波動で甲殻類を捕食しているハタ系ターゲットに強烈にアピールします。テキサスでもジグヘッドでも、リグを選ばない極めてバーサタイルなソフトルアーです。
寸法(mm)74サイズ(inch)3″入数8
コンプレッサー WIZ'AコンプレッサーWIZ'A
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
エアーコンプレッサ- WIZ'Aエアーコンプレッサ-WIZ'A
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールブルーサイズカプラ:1/4インチ消費電力(W)700/800定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力(MPa)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750騒音値(dB)約60(無負荷)消費電流(A)7/8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84定格時間(分)約20空気タンク容量(L)24再起動圧力(MPa)0.58馬力約1馬力
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
392,999税込432,299
1個
30日以内出荷
標準タイプ・電気とエアを中継、ロボットの回転によるケーブルの断線やエアチューブの破損対策にコンパクトジョイントシステム・ケーブルの破損や干渉を防ぎます。フラットデザイン・モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。金電極・250V、6Aまでの確実な電送が可能です。
充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZK マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみケース付)TW010GZKマキタ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
エア式同等の強力トルク、ロングアンビル仕様で大型自動車のホイール脱着等に最適。・エア式同等の強力トルク最大締付けトルク2,850N・m、最大緩めトルク4,000N・mと非常にパワフル。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ロングアンビル仕様大型自動車のホイール脱着等に。・コンパクトで優れた取り回し性モータを縦置きにレイアウトしたことにより、全長570mmとコンパクト。・作業効率向上、3つのモードを搭載1正逆転オートストップモード2スイッチ全速モード3打撃力4段切替他特長防水保護等級IPX6防滴・防じん「アプト」リング発光LEDライト採用ツールレスサイドハンドル採用ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式吊り下げ用リング付無段変速正逆転切替ブレーキ付
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品サイドハンドル、リング質量(kg)12.3電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×135×297締付け能力普通ボルト:M27~M45高力ボルト:M20~M33角ドライブsq(mm)25.4最大締付トルク(N・m)2850関連資料(2.79MB)振動3軸合成値(m/s2)33.41充電当たりの作業量M33(F10T)約200本(約2秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZマキタ
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※18V本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.1電圧(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291締付け能力普通ボルト:M12~M33高力ボルト:M10~M24角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1150振動3軸合成値(m/s2)14.21充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZマキタ
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
JIS規格に対応した左ネジモード搭載・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モードトリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56・防滴・防じん「アプト」・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長無段変速正逆転切替ブレーキ付バッテリ保護回路フック付ソフトグリップ部材を傷つけにくいハンマケースカバーLEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250関連資料(4.65MB)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
大型インパクトレンチ 空研大型インパクトレンチ空研
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。(特許取得済)
用途大型自動車のタイヤ脱着作業/建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立/大型自動車のUボルト脱着作業仕様【振動値a(m/s2)(3軸合成値)】7.6長さ(mm)突出し:196(付属無し)寸法(mm)差込:25.4全長(mm)525(付属無し)質量(kg)10.1(付属無し)全幅(mm)193(付属無し)全高(mm)185(付属無し)最大トルク(N・m)1600構造インパクトクラッチ:D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.73適合エアコンプレッサ(kw)7.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000軸心より側面まで(mm)61ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))97実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38
大型インパクトレンチ 空研大型インパクトレンチ空研
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵視認性及び本体保護のプロテクタを採用ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属スマートなボディとは反比例のパワフルさ左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6全長(mm)448(ソケット無)空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))左:94/右:99実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140能力ボルト径(mm)38
空気清浄機 フィリップス空気清浄機フィリップス
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
省エネ性能に優れたコンパクト空気清浄機ボタンを押すだけで、最小エネルギーでアレルゲンや汚染物質を取り除く空気清浄機。洗練されたコンパクトなデザインがお部屋になじみます。フィリップス Air+ アプリを使って、いつでもどこからでも空気清浄機をコントロールできます。
ドリルチャック キーレスタイプ ベッセルドリルチャック キーレスタイプベッセル
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
ジャングルウォーカーミニ 3/8ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONALジャングルウォーカーミニ 3/8ozダブルウィローリーフEverGreen INTERNATIONAL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
【低重心V字キールヘッド】*高いスリ抜け性能:三角形の先細幅広ヘッドで、ウィードなどのソフトカバーはカバーを押し広げて回避し、ブッシュなどのハードカバーは体勢を捻じりながら回避します。*適度なスタック感:ヘッド後部の張り出しで障害物にしっかりコンタクトするため感度が良く、さらに、一瞬のタメ(=喰わせの間)をつくることができます。*複雑な水押し:複数の面から構成されるヘッドで、様々な方向に水を受け流してアピール。ブレードやスカートの波動と相まって、コンパクトでもバスを寄せる力があります。*抜群の安定感:前部・キール形状+後部・低重心形状のヘッドで、低速から高速までバランスを崩さず泳ぎます。カバーヒット後の立ち直りも速く、バイトチャンスを無駄にしません。 【ワイド形状カラー】ウエイトバランスとラバースカートをコントロールする役割を持たせるための幅広設計。*後方にウエイトを配置する効果で、飛距離がアップすると同時に、スイミング時には平行姿勢を維持しやすくなります。*ラバースカートを広げる役割もあり、水の抵抗を受けるスイミング時でもスカートがへばりつかず、1本1本繊細に震えます。*ラバースカートが広がることで、フックをカモフラージュしやすくなる効果もあります。 【高強度コンパクトワイヤー】アッパーアーム、ロワーアーム共に短め、かつ角度を狭めコンパクト化。コンパクトサイズのわりに太めの1.0mmステンレスワイヤーを採用。(3/8oz、1/2oz共通)*変形しづらく飛行姿勢が安定。空気抵抗が少ないコンパクト形状と相まって良く飛びます。*岩ギリギリを狙ったキャスト、ウィードに引っ掛けて強引にハングオフなど、果敢に攻める釣りをサポート。*ハードカバーに当てても、アッパーアームがフックポイントをガードし、根掛かりを防ぎます。*アームの振動を抑えてタイトなバイブレーションを発生。強すぎない振動なので、使う状況を選びません。*もちろんビックバスが来ても安心。 【専用設計ウィローリーフ&スリムウィローリーフブレード】スピナーベイトの「アピール力が高い」「喰い上げさせる力がある」といった良さは残したまま「使いやすさ」と「ナチュラルさ」を融合したセッティング。*コンパクトスピナーベイトのアピール力不足やバイブレーション不足を補うため、やや大きめのブレードを選択。*とはいえ、アピールが大袈裟になりすぎないよう、乱反射を抑えるプレーンタイプを採用。*その喰わせも意識し、リアブレードには、よりタイトかつナチュラルな波動を発生するスリムウィローリーフを採用。*ウィローリーフブレード:細身かつ程良い厚みのオリジナル設計。ブレードの回転速度が狭く、タイトなバイブレーションを発生しながらも、初動の早さと水押しパワーのバランスに優れます。*スリムウィローリーフブレード:ブレードが細くなるほど水をつかみにくくなる傾向があるため、あえて回転角が広くなるやや浅めのカップ形状に設計。ローインパクトなスリム形状ながら、水をつかみやすく、しっかりと回転するため、スローリトリーブにも対応し、キャスト後やカバーヒット後も素早く立ち上がります。 【ミディアムワイヤー1/0フック】コンパクトスピナーベイト用タックルでもしっかりフッキングできる太すぎない大きすぎない1/0サイズ、ビッグフィッシュやカバー周りの釣りに十分な強度を持つミディアムワイヤー。掛けた後も魚をしっかりホールドしてバラシにくいロングスロート形状。 【レギュラーシリコン間引きラバースカート】水押し力のあるレギュラータイプのシリコンラバースカートを、少なめの本数でハンドタイイング。コンパクトさを維持しながらも適度なアピール力を持つ設定。
用途小ぶりなフォルムに釣れる仕掛けが満載。フィールドを選ばず使えるコンパクトスピナーベイト。 【開発コンセプト】*オカッパリ、ボートを問わず、フォールドを選ばず使えるコンパクトスピナーベイト。*デカバス特化型ではなく、バスのサイズを選ばず釣れるコンパクトスピナーベイト。サイズ【ブレード】(#)フロント:ウィローリーフ3、リア:スリムウィローリーフ4自重(oz)3/8
ジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフ EverGreen INTERNATIONALジャングルウォーカーミニ 1/2ozダブルウィローリーフEverGreen INTERNATIONAL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
【低重心V字キールヘッド】*高いスリ抜け性能:三角形の先細幅広ヘッドで、ウィードなどのソフトカバーはカバーを押し広げて回避し、ブッシュなどのハードカバーは体勢を捻じりながら回避します。*適度なスタック感:ヘッド後部の張り出しで障害物にしっかりコンタクトするため感度が良く、さらに、一瞬のタメ(=喰わせの間)をつくることができます。*複雑な水押し:複数の面から構成されるヘッドで、様々な方向に水を受け流してアピール。ブレードやスカートの波動と相まって、コンパクトでもバスを寄せる力があります。*抜群の安定感:前部・キール形状+後部・低重心形状のヘッドで、低速から高速までバランスを崩さず泳ぎます。カバーヒット後の立ち直りも速く、バイトチャンスを無駄にしません。 【ワイド形状カラー】ウエイトバランスとラバースカートをコントロールする役割を持たせるための幅広設計。*後方にウエイトを配置する効果で、飛距離がアップすると同時に、スイミング時には平行姿勢を維持しやすくなります。*ラバースカートを広げる役割もあり、水の抵抗を受けるスイミング時でもスカートがへばりつかず、1本1本繊細に震えます。*ラバースカートが広がることで、フックをカモフラージュしやすくなる効果もあります。 【高強度コンパクトワイヤー】アッパーアーム、ロワーアーム共に短め、かつ角度を狭めコンパクト化。コンパクトサイズのわりに太めの1.0mmステンレスワイヤーを採用。(3/8oz、1/2oz共通)*変形しづらく飛行姿勢が安定。空気抵抗が少ないコンパクト形状と相まって良く飛びます。*岩ギリギリを狙ったキャスト、ウィードに引っ掛けて強引にハングオフなど、果敢に攻める釣りをサポート。*ハードカバーに当てても、アッパーアームがフックポイントをガードし、根掛かりを防ぎます。*アームの振動を抑えてタイトなバイブレーションを発生。強すぎない振動なので、使う状況を選びません。*もちろんビックバスが来ても安心。 【専用設計ウィローリーフ&スリムウィローリーフブレード】スピナーベイトの「アピール力が高い」「喰い上げさせる力がある」といった良さは残したまま「使いやすさ」と「ナチュラルさ」を融合したセッティング。*コンパクトスピナーベイトのアピール力不足やバイブレーション不足を補うため、やや大きめのブレードを選択。*とはいえ、アピールが大袈裟になりすぎないよう、乱反射を抑えるプレーンタイプを採用。*その喰わせも意識し、リアブレードには、よりタイトかつナチュラルな波動を発生するスリムウィローリーフを採用。*ウィローリーフブレード:細身かつ程良い厚みのオリジナル設計。ブレードの回転速度が狭く、タイトなバイブレーションを発生しながらも、初動の早さと水押しパワーのバランスに優れます。*スリムウィローリーフブレード:ブレードが細くなるほど水をつかみにくくなる傾向があるため、あえて回転角が広くなるやや浅めのカップ形状に設計。ローインパクトなスリム形状ながら、水をつかみやすく、しっかりと回転するため、スローリトリーブにも対応し、キャスト後やカバーヒット後も素早く立ち上がります。 【ミディアムワイヤー1/0フック】コンパクトスピナーベイト用タックルでもしっかりフッキングできる太すぎない大きすぎない1/0サイズ、ビッグフィッシュやカバー周りの釣りに十分な強度を持つミディアムワイヤー。掛けた後も魚をしっかりホールドしてバラシにくいロングスロート形状。 【レギュラーシリコン間引きラバースカート】水押し力のあるレギュラータイプのシリコンラバースカートを、少なめの本数でハンドタイイング。コンパクトさを維持しながらも適度なアピール力を持つ設定。
用途小ぶりなフォルムに釣れる仕掛けが満載。フィールドを選ばず使えるコンパクトスピナーベイト。 【開発コンセプト】*オカッパリ、ボートを問わず、フォールドを選ばず使えるコンパクトスピナーベイト。*デカバス特化型ではなく、バスのサイズを選ばず釣れるコンパクトスピナーベイト。サイズ【ブレード】(#)フロント:ウィローリーフ3.5、リア:スリムウィローリーフ4.5自重(oz)1/2
HiFi スピーカー (ペア) KEF(ケーイーエフ)HiFi スピーカー (ペア)KEF(ケーイーエフ)
219,800税込241,780
1セット
5日以内出荷
コンパクトワイヤレスHiFiの決定版HiFiサウンドの細部まで表現するリアルな世界へようこそ。LSX IIはオールインワンスピーカーシステムLSXの第2世代です。より高解像度でバランスのとれたサウンドと包括的な接続性を実現するためにアップグレードされました。AirPlay 2、Chromecast、Spotify、Tidalなど、あらゆるものをストリーミングしたり、LSX IIをノートパソコン、テレビ、その他多くのデバイスにシームレスに接続するだけで、簡単に楽しめます。KEFは、スピーカーのサイズに関わらず、優れたリスニング体験をもたらすことにこだわりを持っています。24bit/384kHzまでのストリーミングに対応し、専用アンプを内蔵したLSX IIは、コンパクトなサイズでありながらも最高品質のサウンドを提供し、より多くのリスナーにHiFiサウンドを身近に感じてもらうことを目的に設計されています。LSX IIは、2つのスピーカーを左右に配置することで、立体的なサウンドステージと真の原音再生を実現し、お気に入りの楽曲をワンペアのスピーカーでは味わえない臨場感で聴くことができます。LLSX IIは、第1世代から大きくグレードアップし、より高解像度でバランスのとれたサウンドを実現します。Music Integrity Engine(MIETM)の特注デジタル信号処理アルゴリズムを強化し、精密にチューニングされています。Uni-Q®;ドライバーに最適化されたMIEは、クリアで正確、かつよりバランスのとれたサウンドで完璧なタイミングでの演奏を可能にします。Uni-Q®;テクノロジーは、KEFの特徴的なサウンド構成要素です。LSX IIで最高の性能を発揮するように設計されたUni-Q®;ドライバーは、「スウィートスポット」を拡大するシングルポイントソースとして機能し、音をより均一に分散させるため、部屋の異なる場所に座る誰もが同じピュアで詳細な音を経験することができます。LSX IIの高度なW2ワイヤレスプラットフォームは、あらゆる方法で音楽を聴く時も、最小限のセッティングで、ありのままの音質でサウンドを楽しむことができます。すべてにおいてパーフェクトサウンドはホームエンターテイメントを楽しむにあたってとても重要です。LSX IIはHiFiサウンドであらゆるサウンドエクスペリエンスを向上させます。有線・無線接続が可能なLSX IIは、音楽、ゲーム、テレビ、映画、そして個人的な作業スペースにも最適です。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。LSX II、LSX II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。LSX IIは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX IIをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン手のひらで簡単コントロールKEF Connectアプリを使用して、セットアップが簡単にでき、LSX IIでの再生を完全にコントロールすることができます。直感的な操作で家庭内のあらゆるソースに対応し、最小限のセッティングで設定できます。ファームウエアは新しいファンクションや改善されたファンクションが追加された時にアップデートされます。ワイヤレスで簡単にアップデート可能です。パーソナライズされたサウンド体験シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX IIをあなたの部屋や好みに合わせて微調整することができます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。あらゆるスペースにフィットするデザインLSX IIは、正確なサウンドを実現しながらも、どんな環境にも快適にフィットするコンパクトなサイズです。また、S1フロアスタンド、P1デスクパッド、B1ウォールブラケットなどの専用アクセサリーにより、スピーカーを本棚やデスクトップに置いたり、フロアスタンドと組み合わせたり、壁に取り付けたりなど、驚くほどフレキシブルに設置することができます。完璧なフィニッシュ仕上げLSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、6種類の仕上げから選ぶことができます: ミネラル・ホワイトとラヴァレッドはサテン・スプレーとグロス・スプレーで仕上げられ、カーボンブラック、コバルトブルー、オリーブグリーンはデンマークのコンテンポラリー・テキスタイル・デザイナー、クヴァドラットによる特別デザインのファブリックで覆われています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40出力RCA サブウーファー出力 x1入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/アナログ3.5mm AUX/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)
サブウーファー Espresso JBLサブウーファー EspressoJBL
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
世界的に知られたメーカー施設アコースティック・エンジニアリング・センター・オブ・エクセレンス(カリフォルニア州ノースリッジ)で設計されたStage 200Pは300Wパワード・サブウーファーであり、Stage シリーズの全商品との組み合わせが可能で、お客様が求める刺激的な低音域を実現します。当サブウーファーは、フロントファイヤリングハイエクスカーション10インチ(250mm)ポリセルロース低音域ウーファーを特徴とし、さらに、デュアルリアファイヤリング調整ポートがJBLならではのディープでパワフルな低音を提供します。充実の制御機能で容易にシステムを統合できます。10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーStage 2シリーズの各スピーカーは、ポリセルロース・リブドコーン・ウーファーを搭載しています。当ピュアパルプコーンは、剛性を向上させるために他の素材を独自に組み合わせており、縁のデザインは伝説的なJBLデザインを反映しています。これらのウーファーが生み出す低音は、深く、正確で、部屋を包み込みます。150W RMS(ピーク電力300W)内蔵するハイパフォーマンスの300Wアンプは、JBLの名にふさわしいインパクトのある、記憶に残る音質を提供します。200Pは部屋のどこにでも配置でき、AVRに接続することでステレオまたはマルチチャンネルのホームシアターシステムを構築し、インパクトのある低音と前例のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式200Pにはフレアー付デュアルポート リアバスレフ方式が採用されています。この新しいフレア設計により、スピーカーキャビネットから出る際の空気の速度が低下し、出力の詰まりや色付けがなくなります。背面取付け型ボリューム、クロスオーバー、位相、および電力制度リアマウントコントロールには可変ローパス50-150Hzクロスオーバーが搭載されているため、メインチャンネルの真下にダイヤルインでき、電力をオンのままにするか、Autoに設定してエネルギーを節約できます。ラインレベルLFEインプット200Pは、ラインレベル入力またはLFE入力経由でオーディオシステムとの完全な結合を実現します。LFE入力はサブウーファーの内部ローパスクロスオーバーをバイパスします。独自の低域クロスオーバーネットワークを備えたレシーバー/プロセッサの専用サブウーファー出力にサブウーファーを接続している場合Stage 2では、磁気的に取り付けられたグリル、独自のトリムリング、フローティングフロントバッフルデザインなど、ライン全体にプレミアムなディティールを秘めています。同価格帯のスピーカーにはあまり見られない高級さです。調整可能なフロアスパイク200Pのフロアスパイクは、厚めのラグや豪華なカーペットにスピーカーを置く際に安定感をもたらします。カーペットスパイクは、スピーカーの台座の手足に手動でねじ込むことができ、上部から簡単に調整できます。
仕様アンプ出力:150W RMS (300Wダイナミック)、エンクロージャチューニング:フレアー付デュアルポート リアバスレフ方式、低音域ドライバ:10インチ(250mm)ポリセルロース・リブドハイエクスカージョン、輸送質量(kg):18.3、電源要件:120V、60Hz(US)220V~230V、50Hz/60Hz(EU)セット内容200P×1/電源コード×1/フロアスパイク×4/スピーカーグリル×1/安全シート×1/クイックスタートガイド×1質量(kg)14.4タイプパワードサブウーファー消費電力0.5W未満(スタンバイ)/205W/1.6A(最大-230V)/205W/3.15A(最大-120V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×361×411入力1(1)ラインレベルLFE入力仕上エスプレッソ周波数特性(±6dB)28Hz~150Hz、50Hz~150Hz (可変) 24dB/オクターブコントロールオートパワー、クロスオーバー、レベル、フェーズ
空気式ミニグラインダ空神ミニ ニューレジストン空気式ミニグラインダ空神ミニニューレジストン
35,980税込39,578
1台
32日以内出荷
ハイパワー&コンパクトな砥石径58mm対応のエアグラインダです。高負荷に強いタフなモーターで業界最速です。軽量アルミボディです。ローヘッドで狭い場所の作業が可能です。握りやすいグリップ形状で作業負担を軽減します。
用途細部・狭部の研削・研磨・切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】37【砥石寸法】58×4×9.53スイッチスロットル / レバー無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000騒音値(dB)86空気消費量(m3/min)0.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]関連資料製品カタログ(4.88MB)
25 ルビアス SF DAIWA(ダイワ)25 ルビアス SFDAIWA(ダイワ)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
スーパーフィネス領域への誘いこれまでのフィネスをはるかに超えた、スーパーフィネス領域でミリ単位の精密なコントロールを可能にする「SFコンセプト」を採用した「LUVIAS SF」が誕生。次世代スピニングリールの設計思想であるエアドライブデザインをはじめ、ZAION製モノコックボディやマグシールドなど、LUVIASの基本性能を支えるダイワテクノロジーを継承しながら、あえて耐久性とバーサタイル性の一部を捨て去り、ターゲットや適合ラインを限定してまで徹底的にコンパクト化・軽量化を突き詰めた。自重はSF2000サイズで135g、SF2500サイズで140gという軽量性を実現。LUVIAS SFで、スーパーフィネス領域をより多くのアングラーに--。
ベアリング8 / 1(ボール/ローラー)ドラグ力(Kg)3
フィルター/レギュレーター CEJN(セイン)フィルター/レギュレーターCEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
34日以内出荷
低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。材質本体:アルミニウム
プラスチック携行缶 KIJIMA(キジマ)プラスチック携行缶KIJIMA(キジマ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
消防法の改正によりガソリン携行缶のプラスチック容器が認められ、消防法適合の矢澤産業プラスチック缶の扱いを始めました。ガソリン、軽油、灯油、混合油と幅広い燃料系に使用可能。容量も5L、10Lと使い勝手の良いサイズをラインナップ。金属製に比べ軽量・コンパクトで持ち運びに便利。使いやすさも考慮しエア抜き用のネジも配置しており、給油がスムーズ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)危険物の類別非危険物
Mini-ITXケース CPSMini-ITXケースCPS
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
容量11.9Lのコンパクトなデザインのハンドル付きMini-ITXケースです。 PCI-E 4.0対応のライザーケーブルが付属しています。 フロントはトライフォースデザインのメッシュデザインです。 サイドパネルはネジ不要のクイックリリース式を採用しました。 人間工学に基づいたデザインの強化ハンドル搭載により持ち運びが可能です。 上部のハンドルはポリマー製で、快適にしっかりと握ることが可能です。 ハンドルの内側には、二重のスチールバーと亜鉛合金の固定具で補強されており、優れた耐荷重性能を実現しました。 120mm/15mm厚ファンが3台搭載可能で、良好なエアフローを実現します。 効率的なエアフローを実現する4面精密メッシュパネルを採用しました。 PCI-E 4.0対応のライザーケーブルがセットとなり、最大340mm長/厚さ65mm(3スロット)までのGPUを垂直に搭載可能です。 CPUクーラーの全高は最大68mmまで対応します。 ストレージは最大で、3.5インチHDDが1台、2.5インチSSDが4台まで搭載可能です。 各種IOはフロントに設置、サイドには高級感のあるCPSのメタルタグが装飾されております。 ボトムにはダストフィルターを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様4(2.5インチドライブベイ)、1(3.5インチドライブベイ)寸法(mm)搭載可能電源:SFX電源(奥行き125まで)質量(kg)2.74スロット拡張スロット:3(ライザーケーブルを使用した垂直方向取り付けのみ)サイズ(mm)W160×H215×D348ファン搭載:(トップ)120×120×15mm×2、搭載:(ボトム)120×120×15mm素材スチールRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB 3.0×2、x USB 3.1 Gen 2 Type-C、Powerボタン(オーディオポートなし)対応マザーボードMini-ITX
サイドフロー型CPUクーラー Thermalrightサイドフロー型CPUクーラーThermalright
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
高さ118mmのコンパクトなタワーデザインの92mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2200rpmのTL-P9シリーズファンを標準装備しております。 新設計のTheramalright SS2クーラーマウントシステムにより取り付けが容易になりました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):23.85dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×25質量(g)ファン:175本体質量(g)360(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)1.98風量(最大)32.77CFM回転数(最大)2200±10%rpm本体サイズ(mm)D94×W52×H118(ファン含まず)ファン搭載:TL-P9ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
エアフレーム フィッシャー ブルー CAPTAIN STAGエアフレーム フィッシャー ブルーCAPTAIN STAG
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
小物用荷物押さえのバンジーコード、リングアンカーが装備され、釣り道具の収納、積載に優れたフィッシングカヤック。空気を入れて組み立て、空気を抜いてバッグに収納できるインフレータブルタイプのカヤックです。コンパクトで持ち運びに便利な一人乗りカヤック。
その他【船体の空気室】3(メイン×1、デックリフト×2)付属品ハイバック背もたれシート、ハンドポンプ、取扱説明書、収納バッグ、補修キット:共生地パッチ(5種生地)、接着剤付き補修パッチ、アルコールパッチ材質【船体材質】アウターカバー:デッキ面=ポリエステル(リップストップ)+PVCビニル・コーティング【船体底面】PVCビニル+ポリエステル(PVCターポリン) / チューブカバー:ポリエステル+PVCビニル・コーティング / 先端内側:ポリプレート、アルミリブ質量(kg)11.5構造【メインの空気室】シングルエアーチャンバー最大積載量(kg)102収納サイズ【収納バッグ】80×60×25cm寸法(幅W×長さL)(cm)【組立時】83×310高さ(cm)【艇高】33供給空気圧(bar[psi])【メインチャンバー】2.0(0.16bar)【エアーデックリフトチャンバー】1.0(0.08bar)
建築化照明 DNライティング建築化照明DNライティング
35,980税込39,578
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 本体色ブラック 位相調光型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】10灯まで(非調光時)入力電圧AC100V
建築化照明 DNライティング建築化照明DNライティング
35,980税込39,578
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 位相調光型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】10灯まで(非調光時)入力電圧AC100V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
22,980税込25,278
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 本体色ブラック 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら