12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ユニオンストレート モノタロウ 動画あり
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)コネクタバンド
複数のチューブ脱着が一度に行えます 複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
形状コネクタバンド 全長(mm)48 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
21 税込23
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数のチューブの着脱が一度に行えます。
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ
1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様オス本体 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
質量(g)11 タイプミニタイプ用 形式ストレート形(コネクタ) 使用温度範囲(℃)0~60 有効断面積(mm2)4.3 寸法L1(mm)22 最高使用圧力(MPa)0.9 寸法L2(mm)12 使用流体空気 寸法B2(mm)14.1 寸法J(mm)10 寸法B1(mm)37.1 寸法C1(mm)11 寸法C2(mm)11.6 寸法B3(mm)23 寸法F1(mm)12.2 寸法F2(mm)13.8 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ外径D1(Φmm)4 チューブ外径D2(Φmm)6 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
1個
898 税込988
翌々日出荷

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形式エルボ形(コネクタ) 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
798 税込878
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)コネクタ エルボ
RoHS
連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-100
1個
559 税込615
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様メス本体 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様オス本体 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-100
1個
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)