ポンプ内蔵のエアーパッドサドルカバー。
指で押すだけでクッション調整。
走りながらのクッション調整も可能。
超・超・超軽量で痛散効果抜群。
へたらない、偏らない。
Dr.AIRは台湾FRICO DEVELOP社のブランド名。
自転車関連商品だけでなく、シューズインソール、バッグ用ストラップなど、軽量で衝撃吸収性の高いエアーパッドの特徴を活かしたユニークな商品を次々と産み出しています。
レース用軽量サドルに最適。パワーロスを防ぎながらクッション性を向上させるDPSパッド。通気性を向上させる表面メッシュ。レース用軽量サドルに最適なナローサイズ。パッドの前後で気圧が異なるDPS(デュアル・プレッシャー・システム)採用。最高の痛散効果。超軽量。反発力が高くロスがほとんどない。半永久的に機能が低下しない。通気性が高い。手洗い可能。
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
スポンジにより、エアチューブを潰さず固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.3
幅W(mm)27
長さL1(mm)102
長さL2(mm)33
穴数2
質量(g)55
トラスコ品番283-1091
材質スチール
穴径(Φmm)8.5×17
表面処理クロムメッキ仕上げ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
お尻が痛くならない緩衝材入りサドルカバー。使用しないときはワンタッチで取外しができます。
色ブラック
こんなお得な商品も!

サドル 自転車用
モノタロウ
¥569
税込¥626
長時間の乗車でも疲れにくい、厚手のクッションを採用しています。
ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現しました。
非常にコストパフォーマンスの高いサドルです。
適合ポスト径(Φmm)25.4
材質樹脂、スチール
長さ(mm)235
幅(mm)185
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)235×185×75
質量(g)850
空気抵抗になりにくいサドル後部(シートレール)に取付ける方式のボトルケージホルダー
色ブラック
質量(g)80
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

カットアウトスポーツサドル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
中・長距離/スポーツ車入門向け
ゆったりとした幅広ベースに、フロントからバックまで伸びた溝&センターホールで不快な圧迫を積極的に軽減するデザイン。
男性向け
色ブラック
長さ(mm)275
幅(mm)180
質量(g)415
寸法(長さL×幅W)(mm)275×180
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13
適合1830-MKGA/DN
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
色アイボリー
内径(Φmm)38~48
1パック(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)25
長さL1(mm)70
穴径(Φmm)7×10
穴数2
材質鉄(クローム)
高さ(mm)20.5
用途空調冷媒配管用
トラスコ品番771-2766
材質PE
色アイボリー
有効内径(mm)Φ38~Φ50
1パック(10個)
¥439
税込¥483
欠品中
従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。
材質PP
色調アイボリー
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。
材質PE
内径(Φmm)39~48
色調アイボリー
スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2
トラスコ品番761-5451
材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル)
色アイボリー
1本
¥59
税込¥65
当日出荷
こんなお得な商品も!

MTBサドル
モノタロウ
¥549
税込¥604
オーソドックスなMTBサドルです。
コストパフォーマンスに優れているため、補修用として、またはシンプルなサドルを求める方におすすめです。
やぐら付きで一般の自転車にも使用可能です。
色ブラック
付属品やぐら
材質樹脂、スチール
長さ(mm)270
幅(mm)160
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)270×160×80
質量(g)500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル
寸法A(mm)56
●吊りバンドによる木柱等へのダクト、換気パイプ等の取り付け(支持)に使用します。
適合●吊りバンド/MDBP-15、25、MDB-20●ダクト径/Φ50~Φ150mm
最高使用温度(℃)60
許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1袋(10個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
材質SUS304
寸法C(mm)1
材質SUS304
種類フリーコーナーサドル
材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス
有効内径(mm)Φ40~60
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
外周巻き付け式のサドルです。配管ズレ防止機構付。呼び28用を使って、呼び14、16の2本結束もできます。
ビス穴は、ワンタッチはめ込み式の仮止め機能付。
色アイボリー
寸法A(mm)80
寸法B(mm)52
寸法C(mm)48
結束径(Φmm)40~50
やわらかい素材なので、カットも簡単。
高耐候性。耐久性も抜群で適合結束径はΦ40~Φ60。
ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付。
色アイボリー
寸法A(mm)202
寸法B(mm)20
自転車のサドルが熱くて座れないときに、メッシュサドルカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。真夏の日差しの中に放置するとあっという間にサドルの温度が上昇(5分で60度以上に)。通常のメッシュ素材よりも層が多い立体構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。一般軽快車・電動アシスト車に装着可能。本製品に防水性・撥水性はありません。雨の際は使用しないでください。雨雪等で濡れた場合は水分を良くきって陰干ししてください。
用途材質:ポリエステル。セット内容:メッシュサドルカバー本体×1。適合サイズ:縦 約29~35cm・横 約29cm~35cm。※特殊車のサドル、スポーツ車のサドル、エアロバイクには取り付けできません。本体重量(使用時):約50g
小型シートに取付可能なEVAセミハード構造のエアロシートバッグ。EVA+ 防水インナー仕様で雨天でも安心。スーパースポーツ車の小型シート対応!スリム&小型シートにもしっかり取付け!。安心の防水構造!EVAトリプル防水。セミハード構造+取付がしっかりしているのでスポーツ車両にジャストフィット。駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備※鍵は付属しません。エアロフォルムのスリム形状ながらしっかり容量が確保出来る便利なバッグ
用途本体サイズ:170(H)×340(W)×450(D)mm。本体重量:1.46kg。バッグ素材:EVA、ターポリン、ナイロンタフタ他。容量:10+3.5L。内容:本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1
1個
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
バイクパッキング入門に最適。R250の大型サドルバッグ
・今人気の、バイクにそのままバッグ類を取り付ける「バイクパッキング」ついにこの価格で実現しました。
・これまで10L程度のバックパックを背負っていたのであれば、このバッグにすればもう背負わなくても大丈夫。
・サドルのレールとシートポストに工具不要で簡単取り付け。丸型断面のシートポストはもちろん、エアロ形状のシートポストにも取り付け可能。
・サイドのR250ロゴと後方のテープは再帰反射タイプ。夜間車のライトに反応して光ります。
・上部に取り付けられたバンジーコードに、ウィンドブレーカーなどちょっとしたものを挟んでおくことができます。取り付け位置的に、後輪の泥除け効果もあります。
色ブラック
質量(g)415
寸法(cm)縦18×横14×長さ33~44
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
軟質ポリエチレン製、高強度(カッターで簡単にカット可能)。
1本でΦ60~Φ10まで、太物から細物まで対応可能。
両サドル兼片サドルとして使用可能。
2本の配管を同時固定可能。
色アイボリー
寸法A(mm)190
寸法B(mm)20
EVA セミハード構造のヘルメット収納可能な増量式エアロシートバッグ。無段階増量調整でヘルメットを収納可能。ヘルメット収納OK!。荷室は傷付き防止生地でしっかり保護。※SHOEI X-15 サイズXLまで対応。スーパースポーツ車の小型シート対応!スリム&小型シートにもしっかり取付け!。セミハード構造+取付がしっかりしているのでスポーツ車両にジャストフィット。バッグの取付具を利用しネット等で上部積載が可能※ネットは別売り。スリムなのに増量出来るので旅先で荷物が増えてもたっぷり入る22+3.5Lの大容量。A4対応
用途本体サイズ:200(H)×340(W)×450(D)mm。本体重量:2.2kg。バッグ素材:EVA、ターポリン、900Dポリエステル。容量:10+3.5~22+3.5L。内容:本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
15日以内出荷
冷媒管及びスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から冷媒管の間隔が調整可能です。
材質ステンレス製
種類ダクト
疾走りのエアロフォルム!スポーツ車に良く似合うシートバッグ。
容量(L)15-23(可変式)
付属品レインカバー
材質ナイロン
サイズ(cm)44×30×18
1
2
3
4
5
6
次へ