用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
材質(ねじ部)黄銅
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状チーズユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ダブルユニバーサルエルボ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状サービスチーズ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
シール(ねじ部)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状クロス
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状ブランチ
ねじの種類RRc
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
形状ブランチエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
形状ダブルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
めねじ部分から直角方向の3分岐配管に使用
チューブ取付方向はフリーで3独立
形状トリプルユニバーサルエルボ
使用流体水/空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ねじ規格インチサイズ
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状サービスチーズユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
形状トリプルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状サービスチーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状ブランチ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
形状ブランチユニバーサルエルボ
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじの種類RRc
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
形状ブランチエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
形状デルタユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状ブランチ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状ブランチ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状ブランチ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
形状ブランチ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。
形状デルタユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状サービスチーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状サービスチーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
形状ブランチユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじの種類NPT
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
形状ブランチユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
形状ブランチユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状サービスチーズユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状サービスチーズユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
材質(ねじ部)黄銅
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状サービスチーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
形状ダブルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
関連キーワード
1
2
次へ