27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1 全長(mm)35 材質(本体)真鍮 質量(g)37 管接続口径G1/4 ねじの種類(めねじ・おねじ)G ねじ規格インチサイズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状異径ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ブッシュ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4 ねじサイズ1/4×1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)22 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)16 質量(g)19.5 トラスコ品番808-4683
1個
299 税込329
当日出荷

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気 ねじの種類(めねじ)G 管接続口径G1/4 ねじ規格インチサイズ 適合チューブ内径(inch)1/4
1個ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気 ねじの種類(めねじ)G 管接続口径G1/4 ねじ規格インチサイズ 適合チューブ内径(inch)1/4
1個
679 税込747
当日出荷

用途直角方向のチューブ同士の接続に。 形状エルボユニオン (ボディ)黒 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
特価
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気 ねじの種類(めねじ)G ねじ規格インチサイズ
1個
969 税込1,066
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気 ねじの種類(めねじ)G ねじ規格インチサイズ
1個ほか
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 形状異径ニップル 接続ねじ種類PFXPF 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類GXRc ねじサイズ1/4X1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)23 二面幅H(mm)17 質量(g)27 トラスコ品番808-4684
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

形状スイーベルナットメスコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
特価
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
489 税込538
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

千代田通商ホースソケット
RoHS
形状ソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.77MB)
1袋(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
形状FSスィーベルナットメスコネクタ 質量(g)193 使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100 寸法L(mm)189 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 寸法C(mm)14 寸法D2(mm)19.8 使用流体空気 寸法I(mm)9.5 寸法d1(mm)10.2 適合チューブナイロンチューブ型式S1/2 ねじサイズ(T)G1/2 チューブ挿入長さF(mm)29 二面幅H1(mm)24 二面幅H2(mm)27 二面幅H3(mm)27
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ソケット 使用流体圧縮空気 接続ねじ種類G 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
489 税込538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状スィーベルナットメスコネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類G 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1袋(5個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)