こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状ニップル
使用流体空気、水(油)
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気
接続ねじ種類RcXM
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧
形状エルボ
使用流体空気、水、油
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
接続ねじ種類R
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
使用真空圧力(kPa)0.014
こんなお得な商品も!
ブランチティ
モノタロウ
¥278~
税込¥306~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ティー
使用流体空気、水(条件有)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ブッシュ
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
小型、省スペースで費用対効果が高い
ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ストレートジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスエルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型、省スペースで費用対効果が高い
ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格六角穴付ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メス隔壁ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
小型、省スペースで費用対効果が高い
ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ミニエルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
使用温度範囲(℃)0~150
規格オス&メスソケット
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R/Rc
ねじ規格インチサイズ
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
使用温度範囲(℃)0~150
規格デュアルオネジストレートジョイント
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ダブルユニバーサルエルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型、省スペースで費用対効果が高い
ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ミニストレートジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格フルメタルネジストレートジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類RcXM
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
質量(g)137
接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
適合チューブ外径(Φmm)8
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルコネクター
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
こんなお得な商品も!
メスストレート
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)-100
適用管外径(Φmm)1.8
適合チューブ外径(Φmm)1.8
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ