305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 材質プラスチック 対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上 充電時間約40分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約6ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ペアリング不要ですぐに使える 本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。 持ちやすいD形状 本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。 幅広い機種に対応可能 本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます 充電式で高速充電に対応 本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、ペンキャップ 材質プラスチック 充電時間約 60 分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約12ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。
用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 ブラック 質量(g)14 機能自動オフ:自動オフ:30(分)(分) 充電時間(分)90 サイズ(mm)168×9×9 素材TPU RoHS指令(10物質対応)対応 筆圧レベル感知:感知:4096 充電端子TypeC 駆動時間(時間)連続:連続:130
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

2台のパソコンをUSBポートで繋ぎ、マウス、キーボードを共有化し、ファイルの移動もパソコン間で行えます。Windows、Mac両対応。
仕様駆動電力:USBバスパワー セット内容本体、TypeC変換アダプタ2個、説明書 ブラック 本体質量(g)44 対応OSWindows11/10/8.1/7(Arm版Windowsではご利用頂けません) 、MacOS 10.15~14 接続USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)、5Gbps、USB2.0/480Mbps 保証期間1年間 ケーブル長(cm)95(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

エアテックジャパンローラーサンダー
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400 使用電源(V)単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A)7.6 コード長さ(m)2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120 使用砥石95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50 電動機単相交流直巻整流子電動機 付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじG1/4"(オス) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力なし その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。 エア駆動式でドライ運転も可能。 駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。 シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。 メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送 仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9 材質(バルブボール)PTFE 質量(kg)1.6 最高温度(℃)70 接続吸入/吐出(G):3/8" 最大吐出圧力(MPa)0.8 材質(ハウジング)PE 材質(Oリング)バイトン 吐出量(mL/min)25 エアー接続駆動(Rc):1/8" RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ダイアフラム)PTFE 粒子径(Φmm)(最大)3
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)エア駆動ユニツト
RoHS
適合範囲測定範囲10mm用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番02ADE230
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 仕様測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと) 電源外部電源駆動(24VDC) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力4-20mA その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ 接続ねじサイズG1/4"(オス)
1個
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)エア駆動ユニツト
RoHS
リニヤゲージ用アクセサリ。測定範囲25mm用
適合リニヤゲージ:LGK(10mmのみ)、LG100 ストローク(mm)駆動:25 使用空気圧力(MPa)0.2~0.4(分解能0.1μmタイプ使用時は0.2MPa)※ご使用環境、条件によってオーバースピードエラーが発生する場合がございます。エラーが発生する場合は、使用空気圧、流量の調整を行う必要があります。 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番02ADE250
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)エア駆動ユニツト
RoHS
エアの供給・排気により、リニヤゲージのスピンドルを前進・後退させます。ソレノイドバルブを使用することにより、自動測定が可能になります。
適合リニヤゲージ:LGS-1012P ストローク(mm)駆動:10 質量(g)60 使用空気圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番903594
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

装着は『軽く』画面は『見やすく』を追求したスマートウォッチ。シンプルでありながら充実した機能性を実現しています。見やすい高精細240*280液晶画面&操作しやすい大画面1.69インチ液晶を搭載しながらも32gと軽量設計。腕への負担が少なく装着が可能です。遊び心のある様々な待ち受け画面をご用意。さらにオリジナル写真も待ち受けに設定できるので愛着もよりひとしお。簡単に取り外しできるベルトは好きな素材や色のベルトに交換することもできます。高精度のTianyiコア3300センサーを搭載しており、腕を通して様々なデータを取得することが可能。取得したデータを計算・可視化することで現在の身体のステータスとしてスマホに記録できます。(本商品は医療機器ではありませんので、計測は目安となります)。SC7A20加速度センサーを搭載、運動に応て消費カロリーをはじめとするさまざまなデータ記録が可能です。
付属品充電ケーブル(USB接続)×2、画面保護フィル×2 材質本体:ABS+PS、ベルト:シリコン 質量(g)32 対応OSiPhone(iOS9.0以上)、android(OS5.1以上) 駆動形式充電式(220mAhリチウムポリマー)最大4日※スマホ未接続時 機能本体のみで使用可能:運動カウント、心拍測定、血中酸素測定、ストップウォッチ、画面ライト/APP連動で使用可能:天気予報・カメラ操作・運動カウント(記録)・メッセージ通知・睡眠測定・着信通知・音楽リモコン・タイマー 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10 画面サイズ1.69(240×280) RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer5.1、見通し距離最大10m
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など ベルト上幅(mm)16.7 ベルト高さ(mm)10.3 材質ゴム 種類Vベルト
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
口幅×口開×口深(mm)102×45×138 付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個 幅(mm)【標準ガイドブロック】14 質量(kg)26 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

仕様駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA) 付属品TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート 質量(g)11 本体寸法(mm)約101×17×7.9 対応OSWindows11/10/8.1 キー数5キー(最大4パターン切替設定が可能) ケーブル2本付属(30cm×1、120cm×1) 接続端子TypeC USB接続 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,509 税込3,860
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

myAir.0(マイエアゼロ)OriMouse
RoHS
これまでになかった"マウスを折りたたむ"という新概念、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。平面状態からつまむだけで立体化、人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gで持ち運びに最適。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。1度の充電で最大3ヶ月間使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能。使用せずに一定時間が経過すると自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。
仕様トラッキング速度:最大30ips、ポーリングレート:最大4000Hz 付属品オリマウス本体、取扱説明書および保証書 本体質量(g)38 対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降 接続方式無線 機能センサースクロールパッド 通信方式Bluetooth5.2 バッテリーリチウムポリマーバッテリー内臓 3.7V 500mAh 充電時間2時間※充電環境によって前後します ボタン数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート充電ポート:USB-C 使用期間最大約3ヶ月※使用頻度によって上下します 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×122×14 読取方式HD赤外線センサー 電波周波数2.4GHz 接続長(m)(範囲)屋外10・室内5
1個
10,727 税込11,800
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 タイプスタンダードタイプ 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)28 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法BD(mm)152.5 寸法BB(mm)135 寸法BA(mm)103 寸法BC(mm)48.5 口開き(mm)138 口深(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BE(mm)119 寸法BF(mm)251 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式2位置ダブル 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
11,613 税込12,774
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4 種類単体バルブ 切替方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁 A・Bポート管接続口径Rc1/4
1台
9,625 税込10,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式2位置シングル 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
7,875 税込8,663
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ) 動画あり
軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 最低作動圧力(MPa)0.05 使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 最低作動圧力差(MPa)0.05
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)28 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法AA(mm)115 寸法AC(mm)27 寸法AD(mm)131 口開き(mm)138 口深(mm)45 寸法AB(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

ワンタッチ継手付急速排気弁 QELシリーズ CKD CADデータあり
小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に 使用流体圧縮空気
1台
1,026 税込1,129
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 保護構造防塵 使用流体圧縮空気 パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (668種類の商品があります)

単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m 質量(kg)30 寸法L(mm)147 寸法H(mm)43 寸法A(mm)344 寸法F(mm)200~338 寸法S(mm)75 寸法D(mm)69 寸法E(mm)138 寸法B(mm)469.2 寸法C(mm)104 寸法T(mm)26 寸法W(mm)M6 寸法P(mm)93 寸法M(mm)23.5 寸法N(mm)287 寸法O(mm)7.6 寸法I(mm)200 寸法J(mm)8 寸法G(mm)90 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)175 寸法R(mm)M14 寸法U(mm)274 寸法V(mm)14 口幅(mm)102 寸法BD(mm)152.5 寸法BB(mm)135 寸法BA(mm)103 寸法BC(mm)48.5 寸法AA(mm)115 寸法AC(mm)28 寸法AD(mm)131 口開き(mm)138 口深(mm)45 寸法AB(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BE(mm)119 寸法BF(mm)251 寸法CC(mm)179.5 締付力(kN)(0.7MPa時)10 標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式2位置ダブル 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類単体バルブ 保護構造防塵 消費電力(W)0.35 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,888 税込6,477
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に 区分【切替位置】2位置シングル 種類単体バルブ 弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,988 税込7,687
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 種類ベース搭載用単体バルブ 切替方式2位置シングル 保護構造防塵 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
1台
6,288 税込6,917
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。標準品です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。 タイプ標準 使用圧力(MPa)0.27~0.69 最大使用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。小風量低温型です。
用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。 トラスコ品番160-9708 材質本体:アルミ 接続口径NPT-1/4 全長(mm)177 タイプ小風低温 使用圧力(MPa)0.27~0.69 ノズル径2025/01/04 空気消費量(L/min)197~420 最大使用圧力(MPa)1 吐出口NPT-1/4 接続径NPT-1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 供給口圧縮空気:NPT-1/4
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド 質量(g)MS633:56 角度(°)スキュー±60、ピッチ±60、ロール360 センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル) 照準緑色レーザー 照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LED インターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート) 相対湿度5%から85% (結露無いこと) 寿命スイッチ50万回 視野角MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直 通信距離50m以内(見通し距離) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4 保存温度範囲(℃)-10~50 充電時間(時間)2 動作時間9時間 バッテリー容量(mAh)600 照度(Lux)周囲光最大107639(直射日光) プロトコルBluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLE RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/TELEC/NCC/BSMI インジケータLED、 ブザー、 バイブレーション 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプウェアラブル ESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作 落下耐久(m)落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 形状フリー 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)