防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。
適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。
キャブレターセッティング不要。
適合汎用
寸法(mm)250×300
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
仕様乾式
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)-20~80
密度(kg/m3)30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質ウレタン
色黒
密度(kg/m3)30±5
適合VC-23、VC-30
種別スポンジフィルター
厚さ(mm)5
直径(Φmm)(取り付け時)140
タイプ湿式用
寸法(縦×横)(mm)150×200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
主な適合純正品番17211-165-730
他社参考品番(NTB)HA-1001
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
部品名称スポンジ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB)
図解NoMS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.27、MKW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スポンジ_No.13、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.27、MBW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MS153EW-3K フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.27、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.27
1個
¥45
税込¥50
7日以内出荷
WD 2、WD 3用のスポンジフィルター。
適合A2254Me
トラスコ品番794-0858
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
仕様活性炭フィルター
スポンジタイプの湿式エアフィルターを装着した市販・競技用バイクのエアフィルターに浸透した塵や埃を強力に洗い落とす油性クリーナー。
速乾性に優れ、フィルターの洗浄後に素早く乾燥します。
MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB)
図解NoMSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.11、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.11、MS171EMK-1 フューエルタンク マフラ 付属品部品_No.11、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スポンジ_No.48、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.11
1個
¥43
税込¥47
7日以内出荷
関連キーワード