38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な硬さを持ったのり付き用パッドです。シャフト径7.9mm
寸法(mm)125 ピッチ1.05mm ねじユニファイねじ細目 シャフト径(Φmm)7.9mm(5/16”)
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷

非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
適合機種914L、905A4 寸法(mm)123 質量(g)110
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください 外径(Φmm)50 質量(g)23 ねじ寸法5/16 トラスコ品番402-8864 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用 外径(Φmm)125 種別マジック式・6穴 ねじピッチ24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(inch)5/16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。 厚さ(mm)10 仕様クッションパッド 適合(パッド)28869DMA、28869LA トラスコ品番391-3511 寸法(mm)123 質量(g)15
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

お買い求めしやすい1枚単位での販売。マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なく長寿命。 #120~#400は、耐水性があり水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨作業。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(Φmm)125 砥材A 質量(g)15
1枚
96 税込106
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)123 取扱説明書(8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ASH-02 フィンガーサンダーエアー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)フィンガーサンダーエアー
エコ商品
高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m])13000 付属品パット3種類各1個 ストローク(mm)3 寸法(mm)80×45×170 質量(g)830 使用圧力(MPa)0.58 空気消費量(m3/min)0.4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型されたのり付き仕上げ用パッドです。
用途自動車補修研磨作業や塗装研磨作業に。 外径(Φmm)125 種別のり付・穴なし ねじピッチ24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(inch)5/16
1個
999 税込1,099
当日出荷

非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用 外径(Φmm)125 種別マジック式・穴なし ねじピッチ24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(inch)5/16
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途一般研磨用 外径×厚さ×軸径(mm)125×19×8(24ピッチ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 硬さ普通 穴の有無穴なし
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコタ工業エアサンダ
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400 仕様排気方向:側方 付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個) トラスコ品番176-9359 全長(mm)204 質量(kg)1.8 空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)150×22 空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100 ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで) ホース口金取付ねじ3/8Rc 騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m 使用ホース径(Φmm)12.7
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1箱(50枚)
4,590 税込5,049
翌日出荷

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ゴム面(厚さ約6mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。
用途マジックテープ付のアイテムを使用する為のパットです。
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

RS Proピストル型サンダセットRS Proピストル型サンダセットです。狭い場所での塗装の下地処理や小物塗装の下地処理に最適です。特長と利点. 3 mmのランダム軌道で渦痕のない仕上げを実現 . 16.000 rpm . 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、誤った速度切り替えを防止 . 効率のよい強力なモータ . 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適 . 汎用性を最大限に高めるために、2インチ及び3インチの交換式ベルクロバッキングパッドとサイズごとに3種類のグレードの研磨紙が付属キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 2インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3インチ320グリット紙やすり x 10. 3インチ400グリット紙やすり x 10. 3インチ600グリット紙やすり x 10. 2インチ320グリット紙やすり x 10. 2インチ400グリット紙やすり x 10. 2インチ600グリット紙やすり x 10. 六角レンチ用途情報RS Proピストル型サンダセットは、スマート修理 / 車体修理業界でのアロイホイールの改修や一般的なクリーニング / 研磨に最適です。
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 16000rpm振動レベル = 6.4m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

RS Proピストル型ポリッシャーセットRS Pro 3インチピストル型ポリッシャーセットは、狭い場所での塗装後の研磨や一般的な車体の光沢仕上げに最適です。このピストル型ポリッシャーセットは、安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止します。特長と利点. 2100 rpmの低速できめ細かく研磨. 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止. 効率のよい強力なモータで大規模な業務用途に対応. 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適に使用可能. 3.5インチアクセサリオーバーラップバッキングパッドで車体との不必要な接触を防止キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3.5インチ黄色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチ白色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチラムウールバフパッド. 六角レンチ
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 2100rpm振動レベル = 2.5m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、強化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨 仕様マジック式 寸法(mm)75×110
1箱(100枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

両面テープ付のアイテムを使用する為のパットです。金属面に直接貼り付けるので、強力に研磨できます。
サイズ(mm)60×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

仕様マジック仕様 トラスコ品番391-3945 適合機種SI-2008、SI-2108 寸法(mm)50 質量(g)10 取付ネジ径M6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。
用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。 材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)0.48 ペーパー寸法(mm)125/ 127 ホース取付口Rc 1/4 オービットダイヤ(mm)5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド 寸法(Φmm)123 材質ポリウレタン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(mm)125 粒度80 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-80 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R
1箱(50枚)
5,130 税込5,643
翌日出荷

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(mm)125 粒度60 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-60 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R
1箱(50枚)
5,560 税込6,116
翌日出荷

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(mm)125 粒度40 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-40 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R
1箱(50枚)
5,880 税込6,468
翌日出荷

アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。 トラスコ品番395-4900 材質アルミ 厚さ(mm)23.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ径M10 外径(Φmm)100
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダブルアクションサンダー50-2
エコ商品
ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。 付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個 トラスコ品番261-5059 全長(mm)192 高さ(mm)90 奥行(mm)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.45 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 ペーパー寸法(Φmm)123 タイプ非吸塵式 種別パット:マジック式 オービットダイヤ(mm)5 空気消費量(L/min)380 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158 質量(g)860 騒音レベル(dB(A))78 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 口金エアーホース:G1/4inch 付属品専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削 寸法(mm)W93×H87.5×L288 質量(kg)1.27 回転数(min-1[r.p.m])9000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 ホース取付口Rc1/4inch オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 ペーパー寸法(Φmm)123 タイプ吸塵式 種別パット:マジック式 オービットダイヤ(mm)5 空気消費量(L/min)380 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158 質量(g)930 騒音レベル(dB(A))85 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 口金エアーホース:G1/4inch 付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

非吸塵式・マジック式パット仕様のエアー式・軽量・コンパクトボディーのオービタルサンダー。 バランスの優れた低重心設計で抜群の安定性小型・軽量のワンハンドタイプ。 業界最軽量540gで驚きの使いやすさ。耐久性を向上させるゴムサポートの採用。
用途研削・研磨作業などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 タイプ非吸塵式 種別パット:マジック式 パッドサイズ(mm)73×108 オービットダイヤ(mm)3 空気消費量(L/min)300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140 質量(g)540 騒音レベル(dB(A))80 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

エス・ピー・エアーダブルアクションサンダー
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプMタイプ(マジック)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジック式パッド仕様のエアー式/吸塵式小型オービタルサンダー。 集塵機と併用してサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が可能。 樹脂パーツを採用し、550gの軽量化を実現!軽量・コンパクトでとり回しが良く扱い易いから、作業時の負担を軽減。
用途研削・研磨作業などに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 タイプ吸塵式 種別パット:マジック式 パッドサイズ(mm)73×108 オービットダイヤ(mm)3 空気消費量(L/min)300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73 ×69 ×140 質量(g)550 騒音レベル(dB(A))85 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24 消費電力(W)1100 電圧(V)100 吸引力(W)250 質量(kg)12.5 ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

エアーツール連動式スイッチ搭載! ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。 サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。 キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン! 作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。 三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収! 特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク! 他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。
集塵容量(L)24 消費電力(W)1100 電圧(V)100 吸引力(W)250 質量(kg)12.5 ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷