コンプレッサーに適した粘度を持っています。
優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。
高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。
通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。
適合範囲コンプレッサー
粘度ISO VG68
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。
粘度ISOVG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。
粘度ISO VG32
適合範囲エアツール
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9883
色淡黄色
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
段数一段
潤滑方式無給油式
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。
インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
色赤
容量(mL)500
使用温度範囲(℃)0~40(気温)
引火点(℃)130以上
粘度11.01m2)/S(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
密度(g/cm3 at15℃)0.91
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。
高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!
用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。
機能エアーツールの円滑・防錆
粘度32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.065L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
色薄黄
内容量(mL)300
粘度ISO VG 32
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-7822-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
熱・酸化安定性に優れカーボン付着を起こさないので長期間安心して使えます。
潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。
低速から高速まで広い速度範囲で運転されるため、気体は圧縮により高圧温度となります。
空気、ガス圧縮機のシリンダーやローター等の気体と接触する部分の密封と軸受・歯車等の潤滑にご使用ください。
粘度温度特性、摩擦、磨耗防止、劣化防止、生成推積防止に効果を発揮します。
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。
成分潤滑基油
色褐色
ISO粘度グレードVG68
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
往復動式空気圧縮機油。
耐炭化性に優れています
高温酸化安定性が優れています
抗乳化性が優れています。
泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
適合範囲圧縮機
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
適合範囲タービン
主成分潤滑基油
粘度ISO VG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
適合範囲スピンドル
エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。
粘度7相当
質量(kg)0.48
容量(mL)500
寸法(Φ×高さH)(mm)65×225
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
潤滑油。一般的なレシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー用オイルです。カーボンの精製を抑え、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
用途レシプロ型(往復連動型)空気圧縮機用
粘度ISO VG68
適合範囲コンプレッサー
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18L
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。
優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。
装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー
ロータリースクリュー式圧縮機
回転ベーン式圧縮機
軸流圧縮機および遠心圧縮機
ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム
定置式または移動式の圧縮機
適合範囲コンプレッサー
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1MB)
図解NoMP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 オイルシール_No.39、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.38、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.39、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.39、MS160EMK エンジン(カム,クランククシャフト,マグネト部品_No.21、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 オイルシール_No.39、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 オイルシール_No.39、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.48、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 オイルシール_No.39、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.22、MSW-70-K カム,クランクシャフト,マグネト部品_No.21、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 オイルシール_No.39
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.01MB)
図解NoMP4030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.45、MS310EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.12、MS310EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.12、MS310ESL-2K フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.28、SD31ED-2 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.12、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.81、MK31EA フューエルタンク、ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.12、MSW-71-K クランクケース,シリンダ,マフラ,カム,ガバナ,ピストン部品_No.80、MS330ECK フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.12、MSV313-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.39など
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
三井純正コンプレッサオイルはZスクリューにあわせ開発した潤滑油です。高性能をフルに発揮させ、長時間運転にも耐えれるように設定してあります。
形状液体
色淡黄色
引火点(℃)240(クリーブランド開放式)
流動点(℃)-25
密度(g/cm3 at15℃)0.846
適合範囲コンプレッサー
交換目安6000時間
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(1.11MB)
図解NoDK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5、AD572 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MD571S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、AD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5、DK-57-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5、DK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5、MD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MG2200 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、BL471 エンジン クランクケース、エアクリーナ部品_No.5、AD570 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MD600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、DK-47 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール_No.5など
1個
¥404
税込¥444
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.99MB)
図解NoMSV313B-K-2-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.9、MP5020E-2Kシリンダ,ピストン,クランクシャフト部品オイルシール_No.40、MRS30-130 エンジン カム軸部品_No.6、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.71、MSL330-K -A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.9、MP5030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.45、MP4130E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 オイルシール_No.45、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.16、MS330ECK フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.25、MP4120E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 オイルシール_No.40、MSV313B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.9など
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.96MB)
図解NoMKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.50、MP2500E2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 オイルシール_No.20、MP2500E2-M332151 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 オイルシール_No.20、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 オイルシール_No.28、MD2300K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MD2300M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、MD2300 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.28、KP-250-2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 オイルシール_No.20
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
10日以内出荷
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
部品名称オイルフイラーキヤツプパツキン
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.95MB)
図解NoMS410EA-H クランクケース部品_No.33、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.11、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.11、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.12、MS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.12、JHW100-H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル、クランクケースカバー部品_No.34、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.11、GS25EH クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、MKW10G シリンダブロック部品_No.23、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、GSL205-H エンジン クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、JC261DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.11、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、BC310H クランクケース、シリンダ部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.12、GS205EH エンジン クランクケース部品 オイルフイラーキャップパッキン_No.33、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MS200EA-H シリンダブロック部品_No.26
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
上抜き下抜き両方に対応。
透明シリンダーで排出状態が一目で分かる多機能タイプです。
廃油排出が楽なエア加圧式。
レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。
質量(kg)32
タンク容量(L)80
ホース長さ(m)2(排出ホース)
ホース径(Φmm)19(排出ホース)
キャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80
全容量(L)廃油受皿:12
危険物の類別非危険物
入力用エアカプラー日東工器20PM
廃油排出方法エア加圧式
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
オイルフリーだから油分を含まないクリーンエアが得られます。
また排出ドレンにも油分が含まれないので処理が容易です。
オイル点検や給油作業が不要です。
シリンダカバーの冷却フィンを高くし、外気との接触面積を大きくし冷却効果を高めました。
ピストンピンに熱が伝わりにくい構造の為、ピストンからの熱影響が少なく、ニードルベアリングへの温度上昇を抑えます。
1個
¥22,695
税込¥24,965
7日以内出荷
耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式
概略質量(kg)10
段数一段
電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)
シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1
吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)
管径(Φmm)吐出し:1/4B
寸法A(mm)124
寸法B(mm)122
寸法E(mm)170
寸法F(mm)286
寸法D(Φmm)9
寸法H2(mm)235
仕様伝達方法:直結
最高使用圧力0.8MPa
潤滑方式無給油式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ