8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
用途自転車・乗用車用 弁の種類クローズタイプ 全長(mm)132 タイプT型・クローズ 接続方式カプラー用プラグ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ひとつのチャック口で形状の違う自転車(英式バルブ)と乗用車・モーターバイクのエアー充填ができる、一口で二役のエアーチャックです
用途一般乗用車・モーターバイク、自転車用 弁の種類クローズタイプ 質量(g)100
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。 弁の種類クローズタイプ トラスコ品番805-0722 全長(mm)118 接続方式1/4"雄ねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

用途自転車(英式)・自動車用 弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)138 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)98 接続方式カプラー用プラグ 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用 弁の種類クローズタイプ 付属品カプラプラグG1/4付 全長(mm)66 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)92 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途自転車・自動車の空気入れに。 弁の種類クローズタイプ 付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力) 本体質量(g)75 適合流体空気 口径(エア供給)G1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

近畿製作所エアーチャック
用途自転車・自動車等の空気注入にご利用下さい。 弁の種類クローズタイプ サイズOPB 質量(g)68 タイプクローズ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)