42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。 使用圧力(MPa)0.2~0.6 材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動数(v.p.m)4500 空気消費量(m3/min)0.06 全高(mm)110 トラスコ品番753-3969
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK ロータリバイブレータ 30066
振動数(v.p.m)9400 空気消費量(m3/min)0.5 全高(mm)111 トラスコ品番753-4116
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エアー式のピストンバイブレータは堅牢な構造と防爆仕様として使用出来るため、長年にわたりトンネル現場のコンクリート打設用型枠バイブレータとして使われています。又、産業機械用としてはコンクリート二次製品工場や生コン工場の計量器ホッパーの閉塞防止用としても長年にわたり使用されています。
使用圧力(MPa)0.3~0.6 継手ホースステム 1/4B
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。 振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36 起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48 質量(kg)0.1 高さ(mm)96~124 振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8 取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6 シリンダー径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)8 トラスコ品番421-6504
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)。高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
使用温度範囲(℃)5~60 適合チューブΦ8×Φ6
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK ロータリバイブレータ 30169
振動数(v.p.m)18000 空気消費量(m3/min)0.15 全高(mm)83 トラスコ品番753-4108
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番421-6482 質量(kg)2.0 出力(kW)0.011 種類振動モーター 取付方式脚取付 極数2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 取付ボルトM6 振動数(50/60Hz)46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71 電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11 遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1個
50,980 税込56,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付 周波数(Hz)50/60 モータータイプバイブレータ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
209 税込230
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
209 税込230
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進 セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.27 使用圧力(MPa)0.1~0.2 空気消費量(L/min)250~500 空気消費量(m3/min)15~30 最大外径(mm)101
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。
使用温度範囲(℃)5~60 対応材質薬品/食品 適合チューブΦ8×Φ6 空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79
1台ほか
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
質量(kg)0.05 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品/精密機械
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力(MPa)0.3~0.6 対応材質薬品/食品/精密機械 空気消費量(L/minANR)19~33 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×61.6 振動数110~290Hz 遠心力(N)15~100
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
質量(kg)0.09 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力(MPa)0.2~0.6 対応材質薬品/食品/精密機械 空気消費量(L/minANR)20~48 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×59.6 振動数119~351Hz 遠心力(N)16~142
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

減速比- 径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26 寸法L(mm)- 電圧(V)15 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源直流 回転方向【回転方向+端子+印加】CW RoHS指令(10物質対応)対応 許容スラスト荷重(N)- 許容ラジアル荷重(N)- 定格トルク(mN・m)- ドライバタイプTPDR-68A
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。 振動数範囲(Hz)110~290 遠心力(N)15~100 起振力(N[kg])15~100 使用圧力(MPa)0.3~0.6 空気消費量(L/minANR)19~33 質量(kg)0.2 高さ(mm)61.6 材質ステンレス トラスコ品番421-6393
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要! アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。 アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。 倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。
1箱(160個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・従来のピストンバイブレータと異なり、ピストンがシリンダー外部まで飛び出して往復運動をするリニアタイプのピストンバイブレータです。取付方向を上下逆に固定することで、2種類の振幅を得られます。・エアーの圧力調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。・取付方向をピストン取付とシリンダー取付の二通りの取付方法により2種類の振幅を確保する事が可能です。・粉塵の多い作業環境でもオプションの防塵カバーを装備するだけでスライド面の保護も可能です。
仕様●取付ボルトシリンダ取付時:M6●取付ボルトピストン取付時:M5●起振力:シリンダ取付時:14~41N、ピストン取付時:13~40N 寸法(mm)振動面(シリンダ取付時):Φ20、振動面(ピストン取付時):Φ8 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 全高(mm)96~124 対応材質薬品/食品/精密機械 空気消費量(L/minANR)シリンダ取付時:8~76、ピストン取付時:4~48 シリンダ外径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)外径:8 振動数シリンダ取付時:34~54Hz、ピストン取付時:25~36Hz
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

日本ニューマチック工業エアーバイブレータ
衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります
質量(kg)18.7 全高(mm)220 ホース内径(Φmm)9.5 空気圧力(MPa)0.4 空気消費量(m3/min)0.39 振動数(min-1)2100 最大外径(mm)170 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 適合ボルト径16 ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
79,980 税込87,978
欠品中