カテゴリ

  • 空圧工具(13)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
さらに商品を絞り込む

「エアーピストル」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エアピストルドリル(ネジ) 不二空機エアピストルドリル(ネジ)不二空機
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-2 TH(修理) 修理【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-2 TH(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアピストルドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-3 8 TH(修理) 修理【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-3 8 TH(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアピストルドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-7 TH(修理) 修理【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-7 TH(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアピストルドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-3 TH(修理) 修理【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-3 TH(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアピストルドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-5 TH(修理) 修理【修理】エアピストルドリル(ネジ)(不二空機)FRD-6PH-5 TH(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアピストルドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアドリルピストル型 ヨコタ工業エアドリルピストル型ヨコタ工業
34,980税込38,478
1台
当日出荷
小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)0.5~6.5トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89穴あけ能力(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
部品 エアドリルピストル型 YRD-6N ヨコタ工業部品 エアドリルピストル型 YRD-6Nヨコタ工業
38税込42
1個ほか
3日以内出荷
関連資料寸法図
エアーインパクトドライバー ピストル型 モノタロウエアーインパクトドライバー ピストル型モノタロウ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本全長(mm)150質量(kg)0.9タイプ正逆回転回転数(min-1[r.p.m])13000最大トルク(N・m)35ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62ビット差込部(mm)6.35空気接続口PT1/4使用ホース径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.6MB)実用トルク(N・m)25
【修理】エアドリルピストル型(ヨコタ工業)YRD-6N(修理) 修理【修理】エアドリルピストル型(ヨコタ工業)YRD-6N(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアドリル対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
フード付ピストル噴口FS-1(G1/4) 永田製作所フード付ピストル噴口FS-1(G1/4)永田製作所(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。<br />フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)185タイプ動力本体質量(g)465最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツ ENDOX(エンドックス)ENDOX ノンクリーンUBSピストル 交換パーツENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(6個)
当日出荷
ノンクリーンUBSピストルの交換用ボディパーツ6本セットです。
用途高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガン、「ノンクリーンUBSピストル」の交換用パーツセット内容交換用ボディパーツ6個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
ライトガン霧長くん 永田製作所ライトガン霧長くん永田製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。 つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。
用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜全長(mm)260質量(g)435取付ねじG1/4機能ストップ機構付、直射/噴霧切り替え水量(L/min)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9到達距離(m)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5噴出穴径(Φmm)2
フード付ピストル噴口FL-1(G1/4) 永田製作所フード付ピストル噴口FL-1(G1/4)永田製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。<br />フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)350タイプ動力本体質量(g)545最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
RS PRO スプレーガン RS PRORS PRO スプレーガンRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS Pro エアブラシキットには、さまざまな内容が含まれていますRS Pro のエアブラシキットには、作業場や工場のさまざまな表面に塗料を適用するのに必要なあらゆる工具が揃っています。<br /> この製品には、ピストル型エアブラシ、重力式塗料カップ、高圧ガスアダプタ、 フィートの小径ホース、 インチ縮小ニップルが含まれ、さまざまな作業で柔軟性を発揮します。<br />最良の結果を得るには、塗装する表面から約 インチのエアブラシを保持する必要があります。<br />短いストロークを使用し、複数の軽いコートを適用することを推薦される。<br />エアブラシの前面にあるフルードキャップを回して、塗料の流れとスプレーのパターンを調整できます。<br /> 完全に銃からのすべてのペンキの沈殿物をきれいにする限り、再度それを使用できる。<br /> 複合ケースに収納されており、安全かつ簡単に保管できます。<br />車から家具まであらゆるものを塗るのに使用されるこのような用具を見つける。<br />特長と利点エアブラシキット 重力式塗料キット、ガン式エアブラシ、プロペラントアダプタ、リダクションニップル、小径ホースが含まれています 容器の容量は 0.22 リットル 先端サイズ: 0.3 mm 空気入口 BSP 英国標準パイプ は 1/4 インチです モデル番号 AB931RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。<br />世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。<br />つまり、自信を持って作業できるということです。<br />
仕様コンテナ能力 = 0.22Lチップサイズ = 0.3 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチキットタイプ = スプレーガンキットモデルナンバー = AB931
ペーパーサンダー ベッセルペーパーサンダーベッセル
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
手にピッタリくるピストル型<br />片手操作で強力サンダーがけ<br />ペイント落としに最適な高速回転(15,000RPM)<br />エアーレギュレーター内蔵<br />車体ボディーの研磨、バンパーの補修、金型の成型、加工、プレス成型品のバリ取りや面取り、その他狭い場所のサンダー作業に
全長(mm)124無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.62アズワン品番64-4655-04ペーパー径(Φmm)100ホース接続口NPT1/4
リベットガンピストルグリップ ATIリベットガンピストルグリップATI
48,980税込53,878
1個
当日出荷
パワー、コントロール性、耐久性を高い次元で実現したピストルグリップ型リベットガンです。 Chicago Pneumatic社の「X」シリーズとパーツの互換性があります。 ビーハイブ型リテーニングスプリング、エアフローコントロールバルブ付です。
用途航空機のMRO用材質スチール使用空気圧力(MPa)0.62シャンク径0.401インチ
RS PRO エアドリル RS PRORS PRO エアドリルRS PRO
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RS Pro リバーシブルエアドリル コンパクトで、充電は不要。<br />電気工具に比べ、何年も使用でき、競争力のある価格です。<br />これはエアドリルの簡単な概要ですが、さらに詳しく調べる必要があります。<br /> メーカーは、軽量性(わずか 0.9 kg )を特徴とする独自ブランドの RS Pro リバーシブルエアドリルを自信を持って導入しています。<br />これは、作業で多くの穴をあける必要がある場合に違いを生じます。<br /> 1800 rpm までの回転速度の魅力的なアルミ構造で、穴開け、拡孔、ホーニング加工に最適 ドリルで穴を開けるには、信頼性の高いエアコンプレッサが必要です。<br />このコンプレッサは、エアドリルの安全で満足のいく動作にとって非常に重要です。<br />DeWALT 、 SIP 、 Welding Star 、 CIF の主要ブランドの空気工具を以下からご確認ください。<br /> (182-8736) 182-8736 Welding Star 1.5 HP 24 L エアコンプレッサ、 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50 L エアコンプレッサ、 114 psi (386-7828CIF) 386-7828CIF 135 W 1 L エアコンプレッサ、 6 バール、 14.5 kg CIF (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6 L エアコンプレッサ、 8 バール、 21 kg (175-1191) 175-1191 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エアコンプレッサ、 9 バール (175-1190) 175-1190 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エア工具アクセサリ、 9 バール エアドリルは完全にリバーシブルで、平均空気消費量 4.28 cfm / 121.4 l/min のピストルドリルは、ガレージや業務ユーザーが使用できる工具です。<br /> エアドリルの大きな利点は、従来の電動ドリルと比較して構造が単純であることです。<br />つまり、内部コンポーネントの数が少なく、高品質のエアコンプレッサと組み合わせることで、一貫して強力な結果が得られることです。<br /> エアドリルは、電動ドリルよりも振動が少なく(メーカーのモデルは 0.9 m/s 2 )、より使いやすく安全に使用できます。<br /> 特長と利点 エアドリルには、ハンドルからの後方排気があります 側面に正転 / 逆転シフトスイッチを装備 Jacobs キーレスチャックは、チャック内ですばやくドリルを交換できます チャックをねじで締めます 強力なエアモータ エルゴノミックグリップデザインで操作性に優れています 確実なトリガ操作 92.5 dBA 92.5 の音響 平均空気消費量: 4.28 cfm / 121.4 l/min 軽量構造は 0.9 kg です 推奨潤滑剤: 10 重量 SAE オイル 最大 1,800 rpm の高速回転 速度調整トリガで緻密な作業に対応し、サムレバーを備えています 1 本の指でドライブ方向を切り替えます 3段遊星ギアシステム マグネシウム製ボディ 用途 リバーシブルエアドリルは使いやすく、間違いなく作業時間を短縮できます。<br />ドリルを使用してねじを回すための小径穴とリバーシブル機能を開けることも、異なる角度からのドリルでも問題になることはありません。<br />エアドリルは、バス、トラック、高容積タイヤ作業、重機のメンテナンスにも使用されています。<br /> よくある質問 エアドリルからチャックを取り外す方法を教えてください。<br /> この練習はかなり簡単である。<br />ドリルをしっかりと押し下げ、チャックキーを挿入してマレットを強く押し(反時計回りに回します)、ねじ付きスピンドルからドリルチャックを緩めます。<br />この手順を数回繰り返して、古いドリルチャックを最後に緩めて、チャックを減らすことができます。<br /> RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。<br />RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。<br />RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様速度 = 1800 r/min振動レベル = 0.9m/s2チャックサイズ = 10mmリバーシブルアクション = ありエアインレット(BSP) = 1/4インチ長さ = 203mm
RS PRO エアドライバ RS PRORS PRO エアドライバRS PRO
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
RS PRO 11
仕様タイプ = ピストルエアドライバ速度 = 1800rpm振動レベル = 0.08m/s2ドライブサイズ = 1/4インチドライブ形状 = 六角長さ = 215mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
ユニトルク 東日製作所ユニトルク東日製作所
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら