1,005件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。おでこに密着するように考えられた形状。ゴムバンドが3種類セットされているのでサイズを気にしないで使用できます。使用していて冷却効果がなくなっても冷蔵庫等に入れれば短時間で再生されます。
用途額・おでこ周りの冷却に。 付属品ゴムバンド3本 サイズフリー 質量(g)200 タイプ気化熱効果タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QL10 SMC CADデータあり
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ヘルメットの中を快適に保つシリコン素材のシートです。ヘルメット内の蒸れ防止やヘルメットのズレ防止に最適です。サイズはフリーとなります。
用途バイクや自転車、安全ヘルメット着用時の蒸れ対策に 材質シリコン 寸法(mm)195×215×5 質量(g)42
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類オープンタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
用途自転車・乗用車用 弁の種類クローズタイプ 全長(mm)132 タイプT型・クローズ 接続方式カプラー用プラグ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に 全長(mm)52 材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール 最高使用圧力(MPa)1 接続方式カプラ接続
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1 材質(アダプター)ポリアセタール 材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂 材質(Oリング)フッ素ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2 取付(空気取付口)G1/4 タイプノズル一体型 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.7 使用流体圧縮空気
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-FC023 ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス) GAONA(ガオナ) 動画あり
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター1個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.5 アズワン品番64-5151-12
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ1/8(1分) 孔径(Φmm)×数1×後6 最大幅(mm)12 材質ステンレス
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。
空気消費量(m3/min)0.2 トラスコ品番541-5209 全長(mm)194 質量(kg)0.56
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷


タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ 動画あり
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合英式バルブ・米式バルブ 材質本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm)約65 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 先端径(mm)20 接続方式カプラ接続 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 先端幅(mm)30 取付ネジ径G1/4(PF) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EIF183-JP EVO空気入れヘッド BLACK&DECKER 動画あり
車や自転車の空気入れにも対応。
用途車、ボールなどの空気入れに。 付属品ボール用バルブ、浮輪用アダプター、仏式アダプター、英式アダプター トラスコ品番440-4548 適合本体EVO183 質量(kg)0.4 タイプ空気入れ 表示単位0~6.9bar(0~7kg/cm2) ホース長さ(cm)35 ゲージ径(Φmm)40
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。
レッド トラスコ品番754-2607 適合機種TSG-500F-R 材質主要部:ポリプロピレン(PP) 質量(g)40 吐出量(mL)1.1 危険物の類別非危険物
1個
829 税込912
当日出荷

ブラック 質量(g)16 出力(class)2 接続方式Bluetooth 通信方式(Bluetooth)5 再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000 連続再生時間8 イヤホン形状耳かけ型 連続待受時間125 連続通話時間(時間)7.5 マルチポイント2台
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

本体のゴム部分を曲げるだけでブローができるエアーダスターです。 また、ラバー製なので相手側に傷をつけにくいのも特徴です。
材質ゴム、真鍮 全長(mm)110 質量(g)56 最高使用圧力(MPa)0.7 接続口20型プラグ(エアー接続口)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷


空気伝導ヘッドセット
種別マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング 対応機種IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等 充電時間最大約2時間 周波数範囲2.402-2.480GHz バッテリー容量(mAh)150 サイズ(mm)124×118×45 Bluetooth5.2 通信距離(m)約10 連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

部品名称エアクリーナアンダーヘツド 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 図解NoSF22GW-I フロントカバー,エアクリーナ部品_No.6、SF22GW フロントカバー,エアクリーナ部品_No.6、SF22GW-I2 フロントカバー,エアクリーナ部品_No.6
1個
759 税込835
7日以内出荷



開放感あふれるサウンドを実現するオープンエアー専用設計Φ40mmドライバー搭載。 音抜けを向上して自然な音を奏でるハニカムパンチングケース。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 肌触りの良い布製のイヤパッドにより耳への負担を軽減。
コード長さ(m)3 型式オープンエアーダイナミック型 質量(g)約230(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)20~22,000 音圧レベル(dB)94(出力) アズワン品番65-1708-91 インピーダンス(Ω)34 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)300 装着方式オーバーヘッド
1個
4,900 税込5,390
7日以内出荷

臨場感あふれる音を実現する専用設計の大口径Φ53mmCCAWボビン巻きドライバー搭載。 音抜けを向上して自然な音を奏でるハニカムパンチングケース。 制振アルミニウムリングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。 頭に装着するだけで最適なフィット感が得られるフリーアジャストヘッドサポートを採用。 通気性に優れたベルベット調の立体形状イヤパッドにより軽快リスニング。
コード長さ(m)3.0(片出し) 型式オープンエアーダイナミック型 質量(g)約275(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15~27,000 音圧レベル(dB)96(出力) インピーダンス(Ω)35 ドライバーユニット(Φmm)53 CCAWボビン巻きボイスコイル 最大入力(mW)700 装着方式オーバーヘッド
1個
8,800 税込9,680
7日以内出荷

空気伝導ヘッドセット
マイクロホンENC 環境ノイズキャンセリング 充電時間最大約2時間 周波数範囲2.402-2.480GHz バッテリー容量(mAh)150 サイズ(mm)124×118×45 Bluetooth5.2 通信距離(m)約10 連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷



グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)14.5 ノズル口径(Φmm)0.8×5穴 エアー取付口カプラ用プラグ トラスコ品番391-3651 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 適合流体空気
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

モノタロウ エアーリベッター、MCCP-500Mの専用部品です。
用途交換用フレームヘッド 適合MCCP-500M
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


新技術により水に空気を含ませることで、水の一粒一粒を大粒化。節水しながらも、たっぷりの浴び心地が体感できます。
めっき 対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓 止水スイッチなし 水流切替×
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:スチール●ヘッド径:Φ25mm●重量:68g●色:銀 アズワン品番65-2111-59
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷