31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調 特性柔軟、耐候 最高使用圧力(MPa)1.2 使用圧力(MPa)0~1.2(23℃) 破裂圧力(MPa)6(23℃) 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体エア 特性耐候性
1巻
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など エスコ品番EA125A-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール エスコ品番EA125A-81 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280 本体質量(kg)約6.3 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (940種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

寸法(mm)260×240×410(H) 質量(kg)9.5 全長(m)30 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)8×15 材質(ホース)補強天然ゴム
1台
39,200 税込43,120
翌日出荷

ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 使用流体空気 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調オレンジ 長さ(m)100 特性高強度、柔軟 最高使用圧力(MPa)1.5 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)260×240×410(H) 質量(kg)8 全長(m)20 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)8×15 材質(ホース)補強天然ゴム
1台
36,600 税込40,260
翌日出荷

耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気 材質ブレードEPDMゴム ライトブルー 全長(m)40 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)プラストホース
エコ商品
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。 ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気・水など RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)14.5 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール トラスコ品番814-6392 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃) 使用流体空気 特性耐圧/柔軟性/気密性 材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
399 税込439
当日出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7044 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7058 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手金具無し
1本
7,398 税込8,138
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7049 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7053 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手金具無し
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7045 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7055 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7054 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7046 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7048 全長(mm)2500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)2500 使用流体空気 継手金具無し
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7056 全長(mm)7500 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)7500 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7041 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手ATタイプ
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7043 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手金具無し
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7050 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7040 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)8 チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7039 全長(mm)10000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)10000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷