120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 長さ(m)10 透明 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質ウレタン 透明 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)50 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,353 税込2,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン 使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと) 使用真空圧力-100kPa
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ 長さ(m)5 透明 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃) 材質軟質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用流体空気 特性耐熱、耐寒
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)5 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
4,503 税込4,953
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 透明 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エムオースプレーイングABAC カップエアホース
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、日本製代替部品になります。純正品と変わらずお使いいただけます! こちらは、部品表図番(2)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品 仕様国産 材質塩ビ 半透明
1本
179 税込197
翌日出荷


透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 材質PVC 特性耐候 使用流体 タイプカセ巻
1巻
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

狭い場所での配管が可能。極軟質
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60(凍結なきこと) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手(ホースニップルタイプ)、インナースリーブ(安全回路や重要部) 特性柔軟性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4.0mmカラー = クリア材料 = PUR長さ = 50m最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 使用流体空気
1巻(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 長さ(m)20 内径×外径(Φmm)6.5×10 仕様軽量 質量(kg)3.8 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
1台
13,990 税込15,389
当日出荷

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 仕様回転台付 材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ 質量(kg)5.5 長さ(m)30 内径×外径(Φmm)6.5×10 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280 常用圧力(MPa)1
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
特価
279 税込307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
259 税込285
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
1本ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
8,490 税込9,339
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂 ナチュラル透明/イエローライン入り 特性耐油、折れつぶれに強い、復元性 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) TOYOXお取引先様インタビュー(2.02MB) 商品情報1.(1.1MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.58MB)
1本
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)



BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ユニバーサルホース クリア
カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
特価
3,890 税込4,279
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 特性耐圧、耐油、折れつぶれに強い ブルー透明/イメージライン入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
1本
459 税込505
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。 材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装) 透明 流体薬品、塗料、溶剤 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

。IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:ナチュラル DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:半透明●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9286 アズワン品番65-7887-63
1セット(25個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。 長さ(m)10 適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合) 材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り) クリア タイプタイヤ巻 使用温度範囲(℃)-10~70
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)