25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)5×8 取付ねじR1/4”
1本ほか
1,800 税込1,980
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 材質(ホース)軟質PVC 内径(Φmm)19 接続口径Rc3/4(G1")
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性。可塑剤、重金属不使用。シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い。ホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など 材質ポリウレタン樹脂 質量(g)約690 使用温度範囲(℃)-20~85 全長(m)7.5/【標準時】1.26 最高使用圧力(MPa)1 使用範囲(m)6 外径(mm)10 内径(mm)6.5 取付ねじサイズR(PT)1/4”
1巻(1巻)
12,100 税込13,310
3日以内出荷

外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 接続口径Rc3/4(G1")
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-13 質量(g)約380 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 取付ねじサイズR(PT)1/4” 特性耐キンク性
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-23 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 アズワン品番64-7818-60 取付ねじサイズR(PT)1/4” 特性耐キンク性
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) R1/4オネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8573 形状1/4”オネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径R1/4 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
3日以内出荷

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8574 形状1/4”メネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 ねじ径Rc1/4 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
3日以内出荷

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。
仕様シール加工(Rねじ部) 形状ホースニップル ねじの種類R 使用圧力1MPa 使用流体空気、水 流体温度(℃)-5~60
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 形状ニップル 取付G1/4(PF1/4おねじ) 六角対辺(mm)14 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ(ダスター側)M12×1.0 材質(Oリング)NBR 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1 全長(mm)35 材質(本体)真鍮 質量(g)37 管接続口径G1/4 ねじの種類(めねじ・おねじ)G ねじ規格インチサイズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。 ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。 一般カップリングと互換性があります。 ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。
緑(紫ライン) 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 許容曲げ半径(mm)40 特性柔軟性
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) シリーズAT(マルチコネクション) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体:真鍮 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)1.5
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)