16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 使用流体空気
1巻(5m)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 常用圧力(MPa)1.0 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻(5m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

Contitech(コンチテック)Pliovic GS ホース Contitech
RoHS
Contitechホースパイプは、軽量で経済的な汎用ホース。 空気、水、多くのスプレー溶液を運ぶことが可能。 非導電性、最小電気抵抗は、1KVdc、1MΩ以上/インチ以上。 ARPMクラスB :中等耐油性 カバー、中等耐油性 強化
使用流体空気, 水 温度範囲(℃)-23~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5m)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調透明 使用温度範囲(℃)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5m)
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (940種類の商品があります)

特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など) 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.0(23℃) 使用温度範囲(℃)-5~45
1本(5m)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

高粘度対応。耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。 付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント 全長(mm)1260 使用空気圧力(MPa)最大1.2 ホース長さ(m)5 吐出量(L/min)最大18.3 使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他 使用粘度範囲0~140番
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 グリーン透明 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(5m)
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)