24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-5 質量(g)437 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-61 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20
1個
2,760 税込3,036
欠品中

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-61 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20 材質(カプラ)SUM24L
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用流体空気 特性強度抜群、高耐圧性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7033 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手金具無し
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質ポリ塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 特性柔軟性/滑り
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,150 税込3,465
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
使用温度範囲(℃)-40~50℃ 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気
1巻
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7029 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手AL20タイプ
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手 チューブ内径(Φmm)6.5 チューブ外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8 材質(チューブ)ポリウレタン トラスコ品番838-7030 全長(mm)5000 黄色 使用温度範囲(℃)-20~60 長さL(mm)5000 使用流体空気 継手AL20タイプロック付
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):115 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)13 最小曲げ半径(mm)ホース:33 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)6.5 使用流体空気 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 取扱説明書(0.7MB)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125B-5 材質ウレタン樹脂 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-40~60 最小曲げ半径(mm)30 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)7.2 使用流体空気 主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用 特性柔軟性
1本
6,410 税込7,051
翌日出荷

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 タイプ両端カップリング付 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 使用流体空気 カップリング材質:鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG]) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1本
7,399 税込8,139
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)